手動式とは、ドラム缶に差し込んで手動で灯油や軽油などを移し替えるドラム缶用ポンプのことです。手押し型のレバーポンプは、井戸汲み方式なので簡単に使えます。1回のストロークで約530mlの吐出が可能です。手廻しのドラムポンプは最も手軽であり、低粘度油から中粘度油まで幅広く対応。 1回転で最大1Lの量を吐出でき、ドラム缶を2分で吸い上げる強力な手廻しのポンプもあります。溶剤・薬品専用の手廻し式ポンプは、ドラム缶から薬剤・薬品を小分けする際に便利です。不使用時には揮発防止のためバルブを密閉します。
商品豆知識
「使用液」から絞り込む
A重油(5)
オイル(7)
ガソリン(1)
マシン油(3)
清水(1)
灯油(13)
薬品・溶剤(9)
軽油
食品(1)
オールプラスチック製ですので軽量で扱いやすい商品です。
全長(mm)1190
色赤
使用温度範囲(℃)35以下
吐出口径(Φmm)22.5
吸入管径(mm)25.5
主材質PE、PP
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品吐出ホース・バンド
種別手動ドラムポンプ
材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
ベーシックなドラム缶用ポンプです。
手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。
付属品給油ホース、ホースバンド
材質本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE
全長(mm)1350
タイプパイプ組立式
パイプ径(Φmm)31.8
吐出ホース(mm)1280
吸入パイプ1150
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
便利な受皿付きのポンプです。
用途ギアオイル・エンジンオイル等の高粘度油
全長(mm)約1450
材質(本体)アルミ
吸入管径(mm)29(内径)31.75(外径)
粘度SUS1500
材質(パッキン)NBR
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.6MB)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1回転で1Lの最大吐出量があるため、スピーディーかつ簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。ハンドルを逆回転させればホースから油を吸い上げる事が出来ます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。
付属品給油ホース、ホースバンド、ストレーナー
材質本体/アルミダイキャスト、吸入パイプ/鉄、給油ホース/PE
全長(mm)1365
パイプ径(Φmm)31.8
吐出ホース(mm)1320
ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン)
吸入パイプ1080
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

手動式ドラム缶ポンプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
様々な液体の移し替えに、ドラム缶からの小分移送に適しています。
ドラム缶にセットしやすいスライドキャップで簡単に調節できます
全長(mm)1185
アズワン品番1-4021-01
1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品吐出ホース・バンド
トラスコ品番112-2282
種別手動ドラムポンプ
吐出口径(Φmm)32
吐出ホース(mm)32×1275
ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン)
吸入パイプ32mm×1.6t
アズワン品番64-6358-26
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
手押し型だから楽々。
昔ながらの井戸汲み方式。
55ガロンドラム缶(208リットル)に取り付けられる。
直径55mmのドラム缶口に対応。
高さの調節(350~980mm)が可能な3段パイプ適用。
2mの吐出ホース付き。
全長(mm)1000~1290
使用温度範囲(℃)約-5~+45
ホース径(Φmm)(内径/外径)16/19
吸入パイプ吸入管(A+B+C)690~980mm、吸入管(B+C)350~640mm
吐出ホース長(m)2
主材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アセタール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドラムポンプ ロータリータイプ
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
オールステンレス製で様々な溶剤に対応します。
適合機種200Lクローズドラム缶用
型式手回し式 200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
ホース長さ(m)1.2
使用可能粘度(cP)500
駆動方式手動式
200Lドラム缶1本を約5分で吐出。ドラム缶用としては最も手軽で、低粘度の液体に対応します。
付属品ストレーナ(60メッシュ)、PE(Φ32×1.2m)
トラスコ品番828-2696
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:AL・亜鉛、パッキン:NBR
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
ホース内径(Φmm)32
ホース長さ(m)1.2
使用流体灯油、軽油、重油、オイル
使用可能粘度(cP)500
駆動方式手動式
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
一般油用のピストン式ドラムポンプです。ハンドルを引き上げる時に吐出します。高粘度10000mPa・sまで使用可能です。ホースとバルブが付いて液漏れしません。サイホン機能が使えます。
用途一般油用。高粘度のオイルをドラム缶から小分けする際に。
付属品アダプタ、ストレーナ、耐油PVC(Φ19×1.0m)
トラスコ品番410-0514
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:スチール、UPE樹脂(アダプタ) パッキン:PA
型式ピストン式 200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
ホース内径(Φmm)19
ホース長さ(m)1
使用流体灯油、軽油、重油、オイル
使用可能粘度(cP)10000
駆動方式手動式
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
『ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ドラム缶用ポンプ
- 電動式ドラム缶用ポンプ
- エア式ドラム缶用ポンプ
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。