手動式ドラム缶用ポンプ :「軽油」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ホース長さ(m)」から絞り込む
1.01(1)
1.2(1)
2(1)
ベーシックなドラム缶用ポンプです。
手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。
付属品給油ホース、ホースバンド
材質本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE
全長(mm)1350
タイプパイプ組立式
パイプ径(Φmm)31.8
吐出ホース(mm)1280
吸入パイプ1150
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
1回転で1Lの最大吐出量があるため、スピーディーかつ簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。ハンドルを逆回転させればホースから油を吸い上げる事が出来ます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。
付属品給油ホース、ホースバンド、ストレーナー
材質本体/アルミダイキャスト、吸入パイプ/鉄、給油ホース/PE
全長(mm)1365
パイプ径(Φmm)31.8
吐出ホース(mm)1320
ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン)
吸入パイプ1080
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
オールプラスチック製ですので軽量で扱いやすい商品です。
全長(mm)1190
色赤
使用温度範囲(℃)35以下
吐出口径(Φmm)22.5
吸入管径(mm)25.5
主材質PE、PP
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
便利な受皿付きのポンプです。
用途ギアオイル・エンジンオイル等の高粘度油
全長(mm)約1450
材質(本体)アルミ
吸入管径(mm)29(内径)31.75(外径)
粘度SUS1500
材質(パッキン)NBR
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.6MB)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
手押し型だから楽々。
昔ながらの井戸汲み方式。
55ガロンドラム缶(208リットル)に取り付けられる。
直径55mmのドラム缶口に対応。
高さの調節(350~980mm)が可能な3段パイプ適用。
2mの吐出ホース付き。
全長(mm)1000~1290
使用温度範囲(℃)約-5~+45
ホース径(Φmm)(内径/外径)16/19
吸入パイプ吸入管(A+B+C)690~980mm、吸入管(B+C)350~640mm
吐出ホース長(m)2
主材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アセタール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
『ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ドラム缶用ポンプ
- 電動式ドラム缶用ポンプ
- エア式ドラム缶用ポンプ
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。