絞り込み
ブランド
  • アクアシステム
  • TRUSCO(1)
  • 昭栄(2)
  • 寺田ポンプ製作所(1)
使用液
  • オイル(5)
  • 灯油(12)
  • 軽油(12)
定格電圧(V)
  • AC100(17)
吐出量(L/min)
  • 15(4)
  • 17(1)
  • 20(4)
  • 30(1)
  • 35(2)
  • 40(1)
  • 46(7)
  • 56(2)
揚程(m)
  • 2(12)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(5)
  • 7(1)
  • 10(10)
  • 15(1)
  • 30(4)
ホース長さ(m)
  • 2(15)
  • 2.4(5)
  • 4(3)
2・2.4・4
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(19)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電動式ドラム缶用ポンプ :「ゴム」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用液から絞り込む
オイル(5)
灯油(12)
軽油(12)
防爆ドラムポンプ 100V 灯油・ガソリン (d2G3) アクアシステム防爆ドラムポンプ 100V 灯油・ガソリン (d2G3)アクアシステム
479,800税込527,780
1台
8日以内出荷
灯油・軽油・ガソリン用の防爆型電動式のドラムポンプです。ホース先端に手動のガンノズルが付いているので、小分けをする際便利です。
用途灯油軽油・ガソリンなどのドラム缶からの小分けに。トラスコ品番509-7355材質本体:アルミ、パッキン:フッ素ゴム、ホース:耐油ゴム(2m・Φ20)揚程(m)5/4(60HZ/50HZ)粘度使用可能:80cP以下(低粘度液体用)吐出量(mL/min)最大:56/40(1cp時)(50/60Hz)
防爆ドラムポンプ 100V 溶剤 (d2G3) アクアシステム防爆ドラムポンプ 100V 溶剤 (d2G3)アクアシステム
599,800税込659,780
1台
4日以内出荷
溶剤用の防爆型電動式のドラムポンプです。ホース先端に手動のガンノズルが付いているので、小分けをする際便利です。
用途引火性のある溶剤をドラム缶から小分けする際に。トラスコ品番509-7363材質本体:アルミ、パッキン:テフロン、フッ素ゴム、ホース:SUS(2m・Φ20)揚程(m)5/4(60HZ/50HZ)粘度使用可能:60cP以下(低粘度液体用)吐出量(mL/min)最大:56/40(1cp時)(60HZ/50HZ)
灯油軽油用電動式ドラムポンプ アクアシステム灯油軽油用電動式ドラムポンプアクアシステム
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用連続運転可能
用途灯油・軽油の移送に 軽油を使うトラクターやコンバイン等の使用に仕様連続運転可能材質(本体)アルミ電流(A)2電源(V)100電源コード(m)2ホース長さ(m)2吸入揚程(m)2吐出圧力(MPa)0.04吐出ホース耐油ゴム(2m×Φ20)取扱液灯油・軽油用
ハンディ電動オイルポンプ アクアシステムハンディ電動オイルポンプアクアシステム
369,800税込406,780
1個
3日以内出荷
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプレバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番509-5794材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.21ホース内径(Φmm)25電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)1000駆動方式電動式
計量ポンプシステム(灯油・軽油用)卓上式 アクアシステム計量ポンプシステム(灯油・軽油用)卓上式アクアシステム
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計トラスコ品番509-5638材質本体:FC パッキン:NBR、FKM使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)19電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
計量ポンプシステム(灯油・軽油用)スタンド式 アクアシステム計量ポンプシステム(灯油・軽油用)スタンド式アクアシステム
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷
灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計トラスコ品番509-5620材質本体:FC パッキン:NBR、FKM使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)19電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
灯油・軽油用ハンディポンプホース接続用 アクアシステム灯油・軽油用ハンディポンプホース接続用アクアシステム
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
灯油・軽油を高速移送連続運転可能
型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
灯油・軽油用ハンディポンプドラム缶用 アクアシステム灯油・軽油用ハンディポンプドラム缶用アクアシステム
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷
灯油・軽油を高速移送連続運転可能
付属品吐出側【計量手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番509-5832適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
電動式ドラムポンプ アクアシステム電動式ドラムポンプアクアシステム
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷
灯油・軽油用の電動100Vドラム缶用ポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
電動ドラムポンプ(灯油・軽油用) アクアシステム電動ドラムポンプ(灯油・軽油用)アクアシステム(2件のレビュー)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
ドラム缶からの灯油・軽油の移送に流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
軽油・灯油用ハンディポンプホース接続用 アクアシステム軽油・灯油用ハンディポンプホース接続用アクアシステム
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
灯油・軽油を高速移送連続運転可能流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
軽油・灯油用ハンディポンプドラム缶用 アクアシステム軽油・灯油用ハンディポンプドラム缶用アクアシステム
289,800税込318,780
1個
3日以内出荷
灯油・軽油を高速移送連続運転可能流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
適合機種200Lクローズドラム缶用型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
ハンディ電動オイルポンプ 流量計付 ホース接続 アクアシステムハンディ電動オイルポンプ 流量計付 ホース接続アクアシステム
389,800税込428,780
1個
3日以内出荷
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプレバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
付属品吐出側【耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付、ボールバルブノズル】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】流量計トラスコ品番509-6812材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.45ホース内径(Φmm)19電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)2500駆動方式電動式
ハンディ電動オイルポンプ 流量計付 ドラム缶用 アクアシステムハンディ電動オイルポンプ 流量計付 ドラム缶用アクアシステム
379,800税込417,780
1個
3日以内出荷
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプレバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
付属品吐出側【耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付、ボールバルブノズル】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】流量計トラスコ品番509-6804適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.45ホース内径(Φmm)19電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)2500駆動方式電動式
計量ポンプシステム アクアシステム計量ポンプシステムアクアシステム
279,800税込307,780
1台
翌日出荷
灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。壁掛式(金属金具付)です。満タンになれば自動でストップし、ガンノズルを所定の位置に戻すことで電源が切れる安心設計。今まで置き場に困っていたガンノズルもコンパクトに収納できます。
用途灯油・軽油。付属品吐出側【オートストップガンノズルノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計トラスコ品番410-0409材質本体:FC パッキン:NBR、FKM型式壁掛式使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)19電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
電動ドラムポンプ(灯油・軽油用) アクアシステム電動ドラムポンプ(灯油・軽油用)アクアシステム
409,800税込450,780
1台
翌々日出荷
灯油・軽油用の電動100Vドラム缶用ポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
用途灯油・軽油。付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番410-0441適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
電動式ハンディポンプ アクアシステム電動式ハンディポンプアクアシステム
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
灯油・軽油用の電動100Vのホース接続タイプのポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
用途灯油・軽油。付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番410-0450材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
ハンディ電動オイルポンプ アクアシステムハンディ電動オイルポンプアクアシステム
349,800税込384,780
1台
翌々日出荷
今まで難しかった高粘度オイル(2500mPa・S以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。
用途高粘度オイル。(2500mPa・S以下)タンクから他の容器にオイルを移すときに。付属品吐出側【ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番410-0433材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.45ホース内径(Φmm)19電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)2500駆動方式電動式
ドラム缶用電動オイルポンプ アクアシステムドラム缶用電動オイルポンプアクアシステム
399,800税込439,780
1台
翌日出荷
今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。
用途高粘度オイル。(2500cP以下)ドラム缶からのオイルの移送に。付属品吐出側【ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番410-0425適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.45ホース内径(Φmm)19電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)2500駆動方式電動式

ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

電動式ドラム缶用ポンプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら