エア式とは、ドラム缶に差し込んで液体を吐出できるドラム缶用ポンプの中で、エア圧を利用するタイプです。ドラム缶の口金につけて、レバーをワンタッチで切換えるだけで、エア圧で液体を吐出し、吸入は缶内を負圧にして液体を吸引します。 電動式やエアモーター式では難しい粘度の高い液体にも対応可能です。メッキ工場や化学工場での液体の小分けや移送には、電動モーター式のハンディポンプが適しています。低粘度の液体には、エア駆動式のポンプが最適。化学薬品などの引火性ある流体の移送には、専用のケミカルポンプもあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個 材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C 全長(mm)1341 サイズドラム缶サイズ タイプ標準 材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C モーターエアモーター 使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続) エアーホース内径(Φmm)8 首下長(mm)1045 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大200 使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム 空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5 揚水量(L/min)揚程0m時:50 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)連続5、断続3以上 材質(パイプ)PP 材質(逆止弁)PP,ハステロイ-C,FKM,PTFE 材質(バルブ)PVC,EPDM
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります