手動式ペール缶用ポンプ :「移し替え」の検索結果
関連キーワード
「使用液」から絞り込む
灯油(1)
薬品・溶剤(1)
適合容器内径(Φmm)50
使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。
材質ポリエチレン
全長(mm)約550
吐出し量約6.5L/分
使用液灯油
ホース長さ(mm)約550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。
付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からエタノール・トルエン・アルコールなどを移し替える際に
使用可能液体エタノール・トルエン・アルコールなど
ホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側)
全長(mm)約606(ホース除く)
質量(kg)約1.2
材質(本体)SUS304
最大吐出量230mL/ストローク
材質(ホース)PTFE
ホース内径(Φmm)約12.7
粘度SUS5000以下
材質(パッキン)PTFE
ホース外径(Φmm)約15.5
適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶(付属延長ホース使用)
取扱説明書(10.1MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『ペール缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ペール缶用ポンプ
- 電動式ペール缶用ポンプ
- エアー式ペール缶用ポンプ
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。