電動式とは液体の移送に使われるペール缶用ポンプの中でもモーターを採用したタイプのアイテムのことです。ドライブモーターによって吸入・吐出を行う電動式ポンプは差し込むだけで移送ができ、手動式に比べて作業がスピーディーに行えるのが特徴。ポリプロピレン製など給油に適しているはもちろん、接液部に耐食性の高いハステロイCやPPなどを採用した化学薬品の移送向きのアイテムまで豊富です。工場など屋内で使用可能な電源コード式の他に、屋外で使うのに便利な電池式もあります。
特価
本日1月5日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「使用液」から絞り込む
オイル(2)
清水(1)
灯油(1)
薬品・溶剤(4)
軽油(1)
ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m
用途ホームタンクからポリ缶への小出しに
トラスコ品番824-7826
電源(V)AC100
アズワン品番64-8313-92
1本
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。
液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。
スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。
悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに
HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適
電源(V)AC100
サイズポリ缶サイズ
周波数(Hz)50/60
モーター電動モーター
定格出力電流(A)1.5(30分)
揚程標準型
定格出力(W)40(30分)
最大揚程(m)5
電源コード(m)2.5
ホース長さ(m)1
相数単相
消費電力(VA)90±20%
電源コードPVC線
使用限界温度(℃)50
使用可能粘度(cP)最大200
揚水量(L/min)揚程0m時:25
流量調整方式バルブ方式
用途メッキ工場などの薬液の移送に。科学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。食品工場、金属工場、廃水処理場などの薬品移送用に。
電圧(V)AC100
出力(W)100
電流(A)2.6
定格連続
定格回転数(min-1[r.p.m])10000
電源コード(m)3
使用可能粘度(cP)~100
材質(接液部)ハウジング:P.Pアウターパイプ:P.Pインナーパイプ:P.Pインペラー:P.Pポンプケーシング:P.Pシャフト:ハステロイCメタル:PTFEO-リング:FPMホース:PVC
高粘度型は最大1000cPまでの高粘度液の移送にお使い頂けます。
サイズポリ缶サイズ
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
モーター電動モーター
定格出力電流(A)1.5(30分)
揚程高揚程型
定格出力(W)40(30分)
最大揚程(m)1
電源コード(m)2.5
相数単相
消費電力(VA)90±20%
電源コードPCV線
使用限界温度(℃)50
使用可能粘度(cP)最大1000
揚水量(L/min)5(揚程0mおよび粘度1000cP時)
流量調整方式バルブ方式
電動ポンプ。取扱い液は酸・アルカリ用。
電圧(V)単相100
質量(kg)2.5
消費電力(W)190
使用温度(℃)0~60
最大吐出量(L/min)48
最大揚程(m)10
吐出口径(mm)25
吸込口径(Φmm)48
本体寸法(長さL×高さH)(mm)185×955
粘度(mm2/s)100
1台
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
オールPTFE製ハンディポンプ。純水・強酸・強アルカリに対応。
オールPTFE製ですので、医療現場、研究室、半導体工場での使用に最適です。
メカニカルシール等のシール部がないノンシール構造の為、構造がシンプルでメンテが容易です。
付属品PTFE製ホースΦ14×0.8m
トラスコ品番850-9806
材質(プロペラ)PTFE
質量(kg)2.2
サイズポリ缶サイズ
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
モーター電動モーター
定格出力電流(A)1.5(30分)
揚程標準型
定格出力(W)40(30分)
最大揚程(m)3.5
電源コード(m)2.5
相数単相
消費電力(VA)90±20%
電源コードPVC線
使用限界温度(℃)50
使用可能粘度(cP)最大100
使用可能液体純水・強酸・強アルカリ
揚水量(L/min)16 (揚程0m時)
流量調整方式バルブ方式
材質(シャフト)PTFE被覆
材質(パイプ)PTFE
1個
¥389,800
税込¥428,780
4日以内出荷
低粘度液体を素早く移送。引火性の高い液体も安全に移送。20Lのペール缶なら、およそ1分で移送
使用温度範囲(℃)0~60
電源(V)AC100
電力(W)156
ホース内径(Φmm)19
ホース長さ(m)1
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)100
駆動方式電動式
耐食性に優れています。使用液を潤滑液として利用し、空気軸封によるシールレス機構です。薬品の小分け、移送、補充に適しています。モータとポンプ部が、ワンタッチで取り外し可能、メンテナンスが容易です。2段階変速スイッチ付です。
用途低粘度薬液。
電源(V)AC100
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1500
トラスコ品番456-5550
材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(ホース)塩化ビニール(PVC)、(パッキン)ポリエチレン(PE)
質量(kg)1.8
タイプポリ・ペール缶用
揚程(m)5
電源コード(m)4.4
吐出量(L/min)30
粘度(mPa・s)(使用可能)200
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
『ペール缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ペール缶用ポンプ
- 電動式ペール缶用ポンプ
- エアー式ペール缶用ポンプ
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。