テープヒーター・ベルトヒーター :「給湯器 凍結 防止 ヒーター」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。 均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱加湿特性があります。 非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm) 金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)
仕様電源接続部はリード線切放し 耐電圧1500V 1分間耐える 最高温度(℃)被加熱物/ -60~+180 引張強度(kg)接続部/ 3 絶縁抵抗(MΩ)100以上常温水中 耐寒性-60放置でひび割れせず。 リード線長さ(m)1
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)