テープヒーター・ベルトヒーター :「配管 凍結防止」の検索結果
テープヒーターとは、水道管や給水管などの配管に巻き付け、中を通る水などの液体を加熱する電熱機器(ヒーター)のことです。テープ状になっており、柔軟性の高いシリコンやアルミテープの中に発熱線を通してテープが発熱する仕組みになっています。使いたい長さに自由にカットして使用することが可能。水道管や給水管に直接巻き付けることで手軽にヒーターを取り付けられ、冬場の水の凍結などを防ぐことができます。その他、工場の各種パイプやタンク内の液体の加熱にも使用される器具です。
関連キーワード
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100/200(2)
AC100(9)
AC110
AC200(7)
AC230(2)
意の長さに切って使える自己制御型ヒーターです。
屋外でも使用可能です。
用途液体・粘性ぶしっつの流動性維持(凍結防止・プロセス保温)、気体・ガス類液化・結晶化・結露防止、粉体・固体物凝固防止・水分の付着防止、配管・バルブ等の凍結防止・保温、タンク・ホッパー等の凍結防止・保温
厚さ(mm)4.6
質量(kg)0.12
最小曲げ半径(mm)20以上
最高使用温度(℃)(負荷時)65、(無負荷時)85
パイプラインやその配管器具系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種化学装置類の保温を目的に開発された切って使えるテープ状電気ヒーターのシステムです。
現場での長さ調節が可能です。但し重ね巻きをする事はできません。
電気絶縁や外装にはシリコンゴムを使用しておりフレキシブルで手ざわりが良くトレースの作業性を高めます。
凍結防止からプロセス保温まで幅広い用途にお使いいただけます。
必要な長さに切断後の一回路未満分は発熱しません。その部分をリード線として使用します。
一回路が1000mm単位の発熱部で構成され、理論的には回路毎の取替え補修が可能です。
別途別売の温度調節器との併用が必要です。
仕様最小発熱単位:1000mm、最小トレース間隔:25mm
温度(℃)(最低)-50
最小曲げ半径(mm)20
テープ厚さ(mm)8.8
最高使用温度(℃)+145(負荷時)、+2250(無負荷時)
熱出力30W/m
『電熱機器(ヒーター)』には他にこんなカテゴリがあります
- 水道凍結防止帯
- サーモスタットヒーター
- パイプヒーター・投込みヒーター
- プラグ型ヒーター
- 熱ユニット
- バンドヒーター・ラバーヒーター
- ペール缶・ドラム缶ヒーター
- テープヒーター・ベルトヒーター
電熱機器(ヒーター) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。