絞り込み
使用液
  • 清水(1)
定格電圧(V)
  • AC200
  • AC100(2)
ブランド
  • 日立(1)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クリーニング用品とは、ここでは、ポンプ・送風機関連のフィルタ、カートリッジ、除菌器などを指します。浄化促進剤は、浄化槽の機能回復に効果があり、強力な脱臭作用も特徴です。除菌器は、除菌効果のある薬液を注入するための機器であり、井戸水の除菌などの際に使用します。井戸水の鉄分を除去するには、 除菌器と組み合わせて除鉄槽を使用すると効果的です。除去可能粒子径は5μm以上 。クリーニング用品には、その他に特定の真空包装機用の真空ポンプオイル、井戸用の浄水器もあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用液から絞り込む
清水(1)
流量検出運転方式除菌器 川本ポンプ(川本製作所)流量検出運転方式除菌器川本ポンプ(川本製作所)
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷から61日以内出荷
ヒータ制御により、メーカー従来品に比べ消費電力を65%削減。 流量検出運転でポンプとの結線が不要でポンプから離れた場所でも据付可能です。 給水流量の変化に比例して薬液の注入量を自動的に増減します。 薬液注入ポンプ・タンク・流量センサーのユニット化により据付が容易です。
用途井戸水の除菌取扱液清水:pH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、固形物濃度50mg/L以下、含有固形物径0.1~0.25mm周波数(Hz)50/60消費電力(W)12最高使用圧力(MPa)0.7周囲環境温度:0~40度、湿度:90%以下、標高:1000m以下設置場所屋内・屋外液温(℃)0~40(凍結なきこと)使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物指定品)・最大12%
除菌器 日立除菌器日立
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
除菌器とは、除菌効果のある次亜塩素酸ナトリウムの薬液を注入するための機器です。薬液なしでは除菌効果はありません。
仕様流量センサー付、流量比例注入運転、フロートスイッチ、単独運転可能、2重絶縁プラグ付属品ホースポンプ、計量カップ、カルキ量測定器(試験管1本、錠剤100錠、比色板1枚)、延長注入チューブ、キャップ質量(kg)10周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)26/22薬剤タンク容量(L)30配管口径25mm(フランジ式)処理量(最大除菌)80L/分使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素5%、12%)注入量(mL/min)0~14最高使用圧力(kPa)400

ポンプ用部品・アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ用クリーニング用品