絞り込み
ブランド
- 工進(1,974)
- タカトテクニカ(40)
- フローバル(29)
- 鶴見製作所(16)
- 慶和製作所(14)
- ヤマダコーポレーション(13)
- 岩下エンジニアリング(9)
- 三相電機(7)
- 共立機巧(6)
- エバラポンプ(荏原製作所)(4)
- 日東工器(3)
- MasterFlex(3)
- ショウエイ(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- 亀嶋鉄工所(2)
- キョーワ(2)
- 新明和工業(2)
- ParkerTAIYO(2)
- タクミナ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む

切削液回収ユニット・HK-400シリーズ 補用品
日東工器¥669~税込¥736~1個ほか当日出荷から5日以内出荷切削液回収ユニット HK-400およびHK-400A用の補用品になります。電源ボックスASSYを除き、補用品・別売品はHK-400とHK-400Aは共通です。
工進 エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25T WJ】 パッキン、シュラウド
工進¥399税込¥4391個4日以内出荷工進 エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25T WJ】 パッキン、シュラウド。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
AV502 フィラヨウバルブ (SMALL)
岩下エンジニアリング¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷空気圧でニードル弁が開き、スプリングにより弁が閉じる空気圧作動式バルブです。接液部、駆動部を分けるダイヤフラムとシール性の高いニードル弁の採用により、フィラ入り材料など幅広い液体に使用できます。
エア切替部リペアーパーツキット AK-P50
ヤマダコーポレーション¥37,980税込¥41,7781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-P50シリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-P50シリーズエアモーター用。NDP-P50シリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1134セット内容640005Oリング(1個)、640020Oリング(2個)、685444パッキン(2個)、711937スプリング(2個)、773254バルブシート(2個)、773253スロートベアリング(1個)、805063スプール(1個)、832162パイロットバルブ(2個)、773257スプリングシート(2個)、773251ガスケットA(2個)、640027Oリング(1個)材質エアモーター本体:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)630騒音値(dB)99最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2最大吐出量(L/h)37800
エア切替部リペアーパーツキット AK-P2025
ヤマダコーポレーション¥38,980税込¥42,8781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-P20/25シリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-P20/25シリーズエアモーター用。NDP-P20/25シリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1105セット内容640009Oリング(2個)、685276Oリング(2個)、685414パッキン(2個)、708666スプリング(2個)、771054クッション(2個)、771241パッキン(1個)、771914クッション(1個)、772931スロートベアリング(2個)、802360パイロットバルブ(2個)、802400スプール(1個)、772932バルブシート(2個)、772948スプリングシート(2個)、640002Oリング(1個)、640043Oリング(2個)材質エアモーター本体:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)20、25使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)160騒音値(dB)86最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径37712接続口径(Φmm)6.5~9.5ポンプ口径37712最大吐出量(L/h)9600
エア切替部リペアーパーツキット AK-G15P
ヤマダコーポレーション¥11,980税込¥13,1781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15P/Vシリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA G15P/Vシリーズエアモーター用。G15P/Vシリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1113セット内容640015Oリング(4個)、773428クッション(1個)、805208スプール(1個)、686893Oリング(2個)、684900Oリング(2個)、773407Oリング(1個)、683112Oリング(2個)、773278クッション(2個)材質エアモーター本体:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)62騒音値(dB)81最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024最大吐出量(L/h)3720
エア切替部リペアーパーツキット AK-G15
ヤマダコーポレーション¥11,980税込¥13,1781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15A/Sシリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA G15A/Sシリーズエアモーター用。G15A/Sシリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2680セット内容640015Oリング(4個)、773280クッション(1個)、805131スプール(1個)、773281クッション(1個)、686733Oリング(2個)、686734Oリング(2個)、773278ガスケット(2個)、684725Oリング(2個)材質エアモーター本体:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)60騒音値(dB)80.5最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024最大吐出量(L/h)3600
エア切替部リペアーパーツキット AK-80
ヤマダコーポレーション¥42,980税込¥47,2781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80シリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-80シリーズエアモーター用。NDP-80シリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1124セット内容640005Oリング(1個)、640020Oリング(2個)、640029Oリング(2個)、684128クッション(4個)、685444パッキン(2個)、711937スプリング(2個)、771712ガスケット(1個)、771738ガスケット(2個)、771740バルブシート(2個)、771742ガスケット(2個)、772689スロートベアリング(2個)、805084スプール(1個)、832163パイロットバルブ(2個)材質エアモーター本体:アルミ合金(ADC12)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)840騒音値(dB)93最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3最大吐出量(L/h)50400
エア切替部リペアーパーツキット AK-4050
ヤマダコーポレーション¥42,980税込¥47,2781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40/50シリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-40/50シリーズエアモーター用。NDP-40/50シリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2691セット内容640005Oリング(1個)、640020Oリング(2個)、640029Oリング(2個)、684128クッション(4個)、685444パッキン(2個)、711937スプリング(2個)、771712ガスケット(1個)、771738ガスケット(2個)、771740バルブシート(2個)、771742ガスケット(2個)、772689スロートベアリング(2個)、805084スプール(1個)、832162パイロットバルブ(2個)材質エアモーター本体:アルミ合金(ADC12)呼び径(mm)40、50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)630騒音値(dB)100最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径40576接続口径(Φmm)12.7~19ポンプ口径40576最大吐出量(L/h)37800
ポンプ 部品 合ゴム KT-32用
慶和製作所¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ用部品です。手押し式井戸ポンプ用合ゴム。用途農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。管接続口径32Φ(1.2インチ)本体寸法(mm)120×120×4本体質量(g)40規格寸法(mm)32
ポンプ 鉄ハンドル KT-35用
慶和製作所¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ用部品です。手押し式井戸ポンプ用鉄ハンドル。用途農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。管接続口径40Φ(1.5インチ)本体寸法(mm)685×105×38本体質量(g)2780規格寸法(mm)35
ポンプ 鉄ハンドル KT-32用
慶和製作所¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ用部品です。手押し式井戸ポンプ用鉄ハンドル。用途農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。管接続口径32Φ(1.2インチ)本体寸法(mm)685×105×38本体質量(g)2780規格寸法(mm)32
ポンプ 部品 ライト弁 KT-32用
慶和製作所¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ用部品です。手押し式井戸ポンプ用ライト弁。用途農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。管接続口径32Φ(1.2インチ)本体寸法(mm)117×117×10本体質量(g)135規格寸法(mm)32
ポンプ 部品 マキカワ KT-35用
慶和製作所¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ用部品です。手押し式井戸ポンプ用巻皮。用途農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。管接続口径40Φ(1.5インチ)本体寸法(mm)330×25×4本体質量(g)26規格寸法(mm)35
ポンプ 部品 マキカワ KT-32用
慶和製作所¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ用部品です。手押し式井戸ポンプ用巻皮。用途農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。管接続口径32Φ(1.2インチ)本体寸法(mm)300×25×4本体質量(g)23規格寸法(mm)32
ポンプ 改良バルブ 逆止弁 KT-35用
慶和製作所¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ用部品です。手押し式井戸ポンプ用逆止弁。用途農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。管接続口径40Φ(1.5インチ)本体寸法(mm)138×138×75本体質量(g)1540規格寸法(mm)35
ポンプ 改良バルブ 逆止弁 KT-32用
慶和製作所¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ用部品です。手押し式井戸ポンプ用逆止弁。用途農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。管接続口径32Φ(1.2インチ)本体寸法(mm)126×126×65本体質量(g)1328規格寸法(mm)32
K 手押しポンプ 木台 KT-32・35兼用
慶和製作所¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ用部品です。本体取付用穴加工済みの木台です。用途農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。本体寸法(mm)755×172×48本体質量(g)3200寸法・規格(mm)32・35
K 手押しポンプ ピストン一式 KT-35用
慶和製作所¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプです。手押し式井戸ポンプ用ピストン一式。用途農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。管接続口径40Φ(1.5インチ)本体寸法(mm)350×105×105本体質量(g)536規格寸法(mm)35
K 手押しポンプ ピストン一式 KT-32用
慶和製作所¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ用部品です。手押し式井戸ポンプ用ピストン一式。用途農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。管接続口径32Φ(1.2インチ)本体寸法(mm)315×95×95本体質量(g)508規格寸法(mm)32
ギャーカバークミ(NO.234679のセット)
工進¥9,198税込¥10,1181個当日出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!仕様1台あたりの必要個数 1個適合品番LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0部品番号003802302展開図部品No.-
濾過器本体
工進¥3,598税込¥3,9581個当日出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!仕様1台あたりの必要個数 1個規格FC適合品番LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0部品番号003001205展開図部品No.31
ストレーナークミ
工進¥649税込¥7141個当日出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!仕様1台あたりの必要個数 1個規格ポリエチレン・SUS適合品番LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0部品番号003800701展開図部品No.30
吸入パイプ
工進¥2,898税込¥3,1881個当日出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!仕様1台あたりの必要個数 1個規格電線管CTC31 1.6t P1.5875適合品番LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0部品番号003001601展開図部品No.29
ホースバンド
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!仕様1台あたりの必要個数 1個規格Φ36適合品番LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0など部品番号940019036
ベンド
工進¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!仕様1台あたりの必要個数 1個規格電線管CTC31 1.6t P1.5875適合品番LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0部品番号003001702展開図部品No.25
ピニオンギヤークミ
工進¥969税込¥1,0661個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!仕様1台あたりの必要個数 1個適合品番LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0部品番号003800501展開図部品No.24