絞り込み
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- 工進(1,974)
- タカトテクニカ(40)
- フローバル(29)
- 鶴見製作所(16)
- 慶和製作所(14)
- 岩下エンジニアリング(9)
- 三相電機(7)
- 共立機巧(6)
- エバラポンプ(荏原製作所)(4)
- 日東工器(3)
- MasterFlex(3)
- ショウエイ(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- 亀嶋鉄工所(2)
- キョーワ(2)
- 新明和工業(2)
- ParkerTAIYO(2)
- タクミナ(2)
- ブランドをもっと見る
「定格電圧(V)」から絞り込む

エア切替部リペアーパーツキット AK-10
ヤマダコーポレーション¥9,198税込¥10,1181式当日出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10シリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA DP-10シリーズエアモーター用。DP-10シリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2649セット内容684284パッキン(4個)、801404スプール(1個)、640131Oリング(2個)、771358ガスケット(1個)材質エアモーター本体:アルミ合金(ADC12)使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7最大流量(L/min)20温度(℃)移送可能:0~60騒音値(dB)84吐出量(L/min)20最高圧力7(bar)最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)20000駆動方式エア駆動吐出口径3/8接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径3/8口径(mm)呼び:10最大吐出量(L/h)1200使用可能粘度(mPa・s)液比重:500
接液部リペアーパーツキット
ヤマダコーポレーション¥67,980税込¥74,7781式当日出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/P20 BAT/BSTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-20/P20 BAT/BST接液部用。NDP-20/P20 BAT/BSTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2631セット内容643036Oリング(4個)、770736ボール(4個)、771131Oリング(2個)、771083ダイアフラム(2個)、643013Oリング(4個)、640151Oリング(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7最大流量(L/min)100温度(℃)移送可能:0~100騒音値(dB)82吐出量(L/min)100最高圧力7(bar)最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)100000駆動方式エア駆動吐出口径3/4接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径3/4口径(mm)呼び:20最大吐出量(L/h)6000使用可能粘度(mPa・s)液比重:8000
エア切替部リペアーパーツキット AK-2025
ヤマダコーポレーション¥41,980税込¥46,1781式当日出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/25シリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-20/25シリーズエアモーター用。NDP-20/25シリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2705セット内容640005Oリング(1個)、640009Oリング(2個)、685276Oリング(2個)、685414パッキン(2個)、708666スプリング(2個)、771054クッション(2個)、771056ガスケット(1個)、771057ガスケット(2個)、771240ガスケット(2個)、771241パッキン(1個)、771914クッション(1個)、771945パルブシート(2個)、772703スロートベアリング(2個)、802360パイロットバルブ(2個)、802400スプール(1個)材質エアモーター本体:アルミ合金(ADC12)使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7最大流量(L/min)160温度(℃)移送可能:0~60騒音値(dB)86吐出量(L/min)160最高圧力7(bar)最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000駆動方式エア駆動吐出口径3/4-1接続口径(Φmm)6.5~9.5ポンプ口径3/4-1口径(mm)呼び:20、25最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重:8000
エア切替部リペアーパーツキット AK-P50
ヤマダコーポレーション¥37,980税込¥41,7781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-P50シリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-P50シリーズエアモーター用。NDP-P50シリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1134セット内容640005Oリング(1個)、640020Oリング(2個)、685444パッキン(2個)、711937スプリング(2個)、773254バルブシート(2個)、773253スロートベアリング(1個)、805063スプール(1個)、832162パイロットバルブ(2個)、773257スプリングシート(2個)、773251ガスケットA(2個)、640027Oリング(1個)材質エアモーター本体:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)630騒音値(dB)99最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2最大吐出量(L/h)37800
エア切替部リペアーパーツキット AK-P2025
ヤマダコーポレーション¥38,980税込¥42,8781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-P20/25シリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-P20/25シリーズエアモーター用。NDP-P20/25シリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1105セット内容640009Oリング(2個)、685276Oリング(2個)、685414パッキン(2個)、708666スプリング(2個)、771054クッション(2個)、771241パッキン(1個)、771914クッション(1個)、772931スロートベアリング(2個)、802360パイロットバルブ(2個)、802400スプール(1個)、772932バルブシート(2個)、772948スプリングシート(2個)、640002Oリング(1個)、640043Oリング(2個)材質エアモーター本体:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)20、25使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)160騒音値(dB)86最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径37712接続口径(Φmm)6.5~9.5ポンプ口径37712最大吐出量(L/h)9600
エア切替部リペアーパーツキット AK-G15P
ヤマダコーポレーション¥11,980税込¥13,1781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15P/Vシリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA G15P/Vシリーズエアモーター用。G15P/Vシリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1113セット内容640015Oリング(4個)、773428クッション(1個)、805208スプール(1個)、686893Oリング(2個)、684900Oリング(2個)、773407Oリング(1個)、683112Oリング(2個)、773278クッション(2個)材質エアモーター本体:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)62騒音値(dB)81最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024最大吐出量(L/h)3720
エア切替部リペアーパーツキット AK-G15
ヤマダコーポレーション¥11,980税込¥13,1781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15A/Sシリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA G15A/Sシリーズエアモーター用。G15A/Sシリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2680セット内容640015Oリング(4個)、773280クッション(1個)、805131スプール(1個)、773281クッション(1個)、686733Oリング(2個)、686734Oリング(2個)、773278ガスケット(2個)、684725Oリング(2個)材質エアモーター本体:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)60騒音値(dB)80.5最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024最大吐出量(L/h)3600
エア切替部リペアーパーツキット AK-80
ヤマダコーポレーション¥42,980税込¥47,2781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80シリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-80シリーズエアモーター用。NDP-80シリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1124セット内容640005Oリング(1個)、640020Oリング(2個)、640029Oリング(2個)、684128クッション(4個)、685444パッキン(2個)、711937スプリング(2個)、771712ガスケット(1個)、771738ガスケット(2個)、771740バルブシート(2個)、771742ガスケット(2個)、772689スロートベアリング(2個)、805084スプール(1個)、832163パイロットバルブ(2個)材質エアモーター本体:アルミ合金(ADC12)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)840騒音値(dB)93最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3最大吐出量(L/h)50400
エア切替部リペアーパーツキット AK-4050
ヤマダコーポレーション¥42,980税込¥47,2781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40/50シリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-40/50シリーズエアモーター用。NDP-40/50シリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2691セット内容640005Oリング(1個)、640020Oリング(2個)、640029Oリング(2個)、684128クッション(4個)、685444パッキン(2個)、711937スプリング(2個)、771712ガスケット(1個)、771738ガスケット(2個)、771740バルブシート(2個)、771742ガスケット(2個)、772689スロートベアリング(2個)、805084スプール(1個)、832162パイロットバルブ(2個)材質エアモーター本体:アルミ合金(ADC12)呼び径(mm)40、50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)630騒音値(dB)100最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径40576接続口径(Φmm)12.7~19ポンプ口径40576最大吐出量(L/h)37800
接液部リペアーパーツキット LK-25BMT
ヤマダコーポレーション¥88,980税込¥97,8781式翌日出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-25/P25 BAT/BST/BFTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-25/P25 BAT/BST/BFT接液部用。NDP-25/P25 BAT/BST/BFTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2685セット内容643044Oリング(4個)、770691ボール(4個)、771130Oリング(2個)、771110ダイアフラム(2個)、643013Oリング(4個)、640154Oリング(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(S45C)全長(mm)33全幅(mm)20使用圧力範囲(MPa)(ポンプ単体空気)0.2~0.7最大流量(L/min)160全高(mm)5温度(℃)移送可能:0~100口径(Φmm)呼び:25騒音値(dB)81吐出量(L/min)160最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000吐出口径1接続口径(Φmm)9.5ポンプ口径1最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重:8000
接液部リペアーパーツキット LK-20BMN
ヤマダコーポレーション¥21,980税込¥24,1781式翌日出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプのリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-20/P20 BAN/BSN接液部用。NDP-20/P20 BAN/BSNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2681適合機種NDP-20シリーズセット内容640036Oリング(4個)、770720ボール(4個)、640132Oリング(2個)、772958ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)全長(mm)33使用圧力範囲(MPa)(ポンプ単体空気)0.2~0.7最大流量(L/min)110全高(mm)3口径(Φmm)呼び:20最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46085最大吐出量(L/h)6600
接液部リペアーパーツキット LK-10BST
ヤマダコーポレーション¥33,980税込¥37,3781式翌日出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプのリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA DP-10BST接液部用。DP-10BSTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1104適合機種DP-10シリーズセット内容643018Oリング(8個)、770931ボール(4個)、770933ダイアフラム(2個)、643005Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ステンレススチール(SCS14)全長(mm)17使用圧力範囲(MPa)(ポンプ単体空気)0.2~0.7最大流量(L/min)20全高(mm)2口径(Φmm)呼び:10最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089最大吐出量(L/h)1200
エア切替部リペアーパーツキット AK-5
ヤマダコーポレーション¥19,980税込¥21,9781式翌日出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプのリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-5シリーズエアモーター用。NDP-5シリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2622適合機種NDP-5シリーズセット内容640002Oリング(1個)、640017Oリング(1個)、640139Oリング(2個)、685752パッキン(2個)、709319スプリング(2個)、771239クッション(2個)、802386スプール(1個)、771980ガスケット(1個)、803510パイロットバルブ(2個)材質エアモーター本体:ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)使用圧力範囲(MPa)(ポンプ単体空気)0.2~0.7最大流量(L/min)11口径(Φmm)呼び:6騒音値(dB)81最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径46026接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46026最大吐出量(L/h)660