絞り込み
ブランド
- MasterFlex(3)
- RS PRO(3)
- イワキ(4)
- エバラポンプ(荏原製作所)(14)
- ショウエイ(3)
- タカトテクニカ(40)
- タクミナ(6)
- フローバル(29)
- ヤマダコーポレーション(14)
- 三相電機(8)
- 共立機巧(7)
- 寺田ポンプ製作所(6)
- 岩下エンジニアリング(9)
- 川本ポンプ(川本製作所)(3)
- 工進(2,662)
- 慶和製作所(14)
- 日東工器(3)
- 潤工社(9)
- 鶴見製作所(301)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む

フューエルタンクジョイント
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途タンク適合品番SEV-50X-AAA-4/SEV-80X-AAA-4など部品番号100007601
ナット
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途タンク適合品番SEV-50X-AAA-4/SEV-80X-AAA-4など部品番号100006901
インシュレーターガスケット
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途キャブレター適合品番SEV-50X-AAA-4/SEV-80X-AAA-4など部品番号100006602
オイルキャップASSY
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途クランクケース/ガバナギア/ケースカバー適合品番SEV-50X-AAA-4/SEV-80X-AAA-4など部品番号100002701
オイルゲージASSY
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途クランクケース/ガバナギア/ケースカバー適合品番SEV-50X-AAA-4/SEV-80X-AAA-4など部品番号100002601
スパークプラグ
工進¥319税込¥3511個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途シリンダーヘッド/スパークプラグ適合品番SEV-50X-AAA-4/SEV-80X-AAA-4など部品番号100001001
50Hz インペラ (52510 用 )
工進¥649税込¥7141個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合品番SK-62510-AAA-2など部品番号034064002使用液海水
接液部リペアーパーツキット LK-25BMT
ヤマダコーポレーション¥88,980税込¥97,8781式当日出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-25/P25 BAT/BST/BFTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-25/P25 BAT/BST/BFT接液部用。NDP-25/P25 BAT/BST/BFTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2685セット内容643044Oリング(4個)、770691ボール(4個)、771130Oリング(2個)、771110ダイアフラム(2個)、643013Oリング(4個)、640154Oリング(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(S45C)全長(mm)33全幅(mm)20使用圧力範囲(MPa)(ポンプ単体空気)0.2~0.7最大流量(L/min)160全高(mm)5温度(℃)移送可能:0~100口径(Φmm)呼び:25騒音値(dB)81吐出量(L/min)160最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000吐出口径1接続口径(Φmm)9.5ポンプ口径1最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重:8000
接液部リペアーパーツキット LK-20BMN
ヤマダコーポレーション¥21,980税込¥24,1781式当日出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプのリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-20/P20 BAN/BSN接液部用。NDP-20/P20 BAN/BSNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2681適合機種NDP-20シリーズセット内容640036Oリング(4個)、770720ボール(4個)、640132Oリング(2個)、772958ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)全長(mm)33使用圧力範囲(MPa)(ポンプ単体空気)0.2~0.7最大流量(L/min)110全高(mm)3口径(Φmm)呼び:20最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46085最大吐出量(L/h)6600
メカニカルシール
工進¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-40G、KH-50G、KH-50GTなど適合品番SEH-50X-AAO-5
Oリング
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-80G、KH-80P、SEV-80X、SU-80Vなど適合品番SU-80V-AAA-2
メカニカルシール
工進¥2,598税込¥2,8581個当日出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-25、KM-25S、SEV-25Lなど適合品番SEV-25L-AAA-3など
カップリング
工進¥429税込¥4721個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KM-25S、SEV-25FG、SEV-25Lなど適合品番SEV-25L-AAA-3など
樹脂ワンタッチカップリングクミ
工進¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-80G、KH-80P、SEM-80G、SEV-80Xなど適合品番SEV-80X-AAA-4など
『ポンプ用部品・アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ用部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら