67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラ付き小型ドローン DE:LIGHT(ディライト) RTFセット GFORCEカメラ付き小型ドローン DE:LIGHT(ディライト) RTFセットGFORCE(1件のレビュー)
15,880税込17,468
1台
当日出荷
改正航空法対象外、機体登録不要、リモートID搭載不要、100g未満のため、どこでも手軽に飛ばせる超軽量ドローン。5方向に対応した障害物回避センサを同梱。センサモジュールを取り付けて、障害物センサスイッチをオンにすると、前後左右、上方の5面に対して、自動で衝突を回避する障害物センサモードが機能します。機体前方に静止画800万画素、動画200万画素での記録が可能な高解像度カメラを搭載。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、動画・写真の撮影はもちろん、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。飛行用バッテリー2個同梱。最大20分のフライトが可能。
仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容DE:LIGHT 本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ × 4、飛行用Li-Poバッテリー × 2(1つは機体に内蔵)、障害物センサ、プロペラガード×4、USB充電ケーブル、プラスドライバー、カバーオープナー、プロペラホルダー、スピアスティック × 2、取扱説明書質量(g)99バッテリーLiPo 3.7V 600mAh充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)165×190×54使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)使用可能時間(分間)(フライト)約10RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)12以上
DJI バッテリーセーフバッグ DJIDJI バッテリーセーフバッグDJI
1,198税込1,318
1個
当日出荷
バッテリーの保管、持ち運び時にご使用ください。
適合機種DJIバッテリー各種
DJI Mic 3 (トランスミッター×2 + レシーバー×1 + 充電ケース) DJIDJI Mic 3 (トランスミッター×2 + レシーバー×1 + 充電ケース)DJI
47,500税込52,250
1個
当日出荷
DJI Mic 3トランスミッターはコンパクトで軽量、目立たないデザインです。磁石とクリップの両方の取り付け方法に対応しています。取り外し可能で回転可能なクリップにより、マイクの角度を柔軟に調整でき、横向きや逆さにクリップしても、どんなシナリオでも最適な音声キャプチャを実現します。
用途撮影・収録・録音など仕様充電:最大5 V質量(g)16 (磁気式)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.77×28.34×16.35(磁気式)充電時間(分)約50バッテリー容量(mAh)137プロトコルBluetooth 5.4駆動時間(時間)8
ドローン用 ランディングパッド Mサイズ PGYTECHドローン用 ランディングパッド MサイズPGYTECH
2,398税込2,638
1個
当日出荷
防水加工済・強い耐久性を備え状況によって選択できる両面カラーデザインです。 着陸時の巻き上げを防げるよう、ペグ3本とリボン3箇所付です。 コンパクトにまとまる専用キャリングバッグが付属します。
トラスコ品番416-9181適合機種推奨:DJI SPARK、Mavicシリーズ、Miniシリーズ等幅(mm)750奥行(mm)750
カメラ付きトイドローン ファーストテクニカルカメラ付きトイドローンファーストテクニカル
6,198税込6,818
1個
当日出荷
ドローン操縦が初心者の方でも挑戦しやすい。スマホの専用アプリを使って簡単操縦。ボディの重さわずか約89gと超軽量で、持ち運びに便利。専用アプリをダウンロードすれば、リモコンにスマホを装着しても、スマホ単体でも操縦できる。操縦は分かりやすくシンプル設計。右のボタンで前後左右のホバリング微調整。左のボタンで撮影や離陸着陸操作。左右のジョイスティックで、左:上昇/下降/右旋回/左旋回、右:前進/後退/右進/左進が楽しめる。
用途カメラ搭載ドローン トイドローン ドローン マルチコプター ラジコン 空撮 動画 静止画付属品リモコン、羽セット×4、充電ケーブル×1、ドライバー×1、取扱説明書材質ABS質量(g)890センサージャイロ:外観は4軸、内部は6軸機能機能:あり、自動ホバリング:あり、オプティカルフロー:選択バッテリー3.7V 600mAhリチウムイオン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×27.5×3.5充電時間(分)60動作周波数(GHz)2.4調整機能速度:3段階アプリケーション操縦スマホ専用:FHDFPV(iPhone8以上・Android4.1以上)動作距離(m)飛行:約50通信距離(m)30カメラ仕様動画/1280×720px、静止画/100万画素飛行時間(分)約6~8
デジタル風速・温度計 セキドデジタル風速・温度計セキド
2,498税込2,748
1個
当日出荷
MODEボタンを2秒長押しすることで起動します。現在の風速(m/s)と温度(℃)、バッテリー残量が表示されます。MODEボタンとSETボタンを同時に押すと電源オフになります。14分以上無操作の場合には、自動的に電源がオフになります。電源が入っている状態でMODEボタンを3秒以上長押しすると、設定変更モードになります。SETボタンを押すたびに、風速の表示単位と測定モードを変更できます。設定したい項目が点滅表示している状態でMODEボタンを押すことでその設定に変更されます。
トラスコ品番410-8181幅(mm)105高さ(mm)15奥行(mm)40
DJI Air 3S Fly Moreコンボ (DJI RC 2付属) DJIDJI Air 3S Fly Moreコンボ (DJI RC 2付属)DJI(1件のレビュー)
190,000税込209,000
1台
当日出荷
Air 3Sは1インチCMOS搭載メインカメラと70 mm中望遠カメラを装備。それぞれ最大14ストップのダイナミックレンジを実現し、風景、ポートレートなどを細部まで鮮明に描写します。どちらのカメラも撮影範囲を柔軟に選択できる新しいフリーパノラマ機能に対応。夜間撮影時の安全性を高める夜景障害物検知や次世代スマートRTHなどの新機能も追加されています。DJI Air 3Sは、空から捉えるすべての瞬間を最高の品質で撮影できるよう、あらゆる面を考慮して設計されています。
上昇速度(m/s)最大:10下降速度(m/s)最大:10
DJI Mini 4 Pro 360°プロペラガード DJIDJI Mini 4 Pro 360°プロペラガードDJI
4,400税込4,840
1組
当日出荷
軽量の360°プロペラガードは、プロペラ全体を覆い、怪我や損傷を防止し、飛行の安全性を改善します。特に、初心者が室内や障害物が多数ある場所で飛行する場合に便利です。
ジンバル搭載ドローンLEVIO GFORCEジンバル搭載ドローンLEVIOGFORCE
27,000税込29,700
1個
当日出荷
航空法規制対象外の軽量95gながら、シングルジンバル搭載の高性能カメラを備えたドローン。ブレを抑えた滑らかな映像撮影が可能で、初心者でも映画のような空撮が楽しめます。ToFセンサーやオプティカルフローによる自律安定性、Wi-Fi接続によるスマホ操作、フルガード設計など、安全性と操作性も抜群。バッテリー2本で最大20分の飛行が可能で、持ち運びに便利な専用ケースも付属しています。
仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容LEVIO本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー × 2、予備プロペラ × 4、USB Type-C 充電ケーブル、ランディングパッド、プラスドライバー、U型レンチ、取扱説明書質量(g)95時間フライト可能:約10分バッテリーLiPo 7.4V 520mAh充電時間約90分(※バッテリーの状態によって異なります)サイズ(mm)150×122×32Wi-Fi電波到達範囲:最長およそ40m(Wi-Fi 30m)
カメラ付き小型ドローン Leggero GFORCEカメラ付き小型ドローン LeggeroGFORCE(1件のレビュー)
11,200税込12,320
1台
当日出荷
ポケットサイズの機体に4K/2Kカメラを搭載した超小型ドローン。機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめ。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能。
仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容LEGGERO本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、工具、USB充電ケーブル、日本語取扱説明書質量(g)60バッテリーLiPo 3.7V 450mAh充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)102×136×36使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)使用可能時間(分間)(フライト)約10RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)12以上
ドローン Holy StoneドローンHoly Stone
3,298税込3,628特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
DJI Air 3 プロペラガード DJIDJI Air 3 プロペラガードDJI
2,400税込2,640
1組
当日出荷
プロペラガードは、回転するプロペラから人や物体を保護し、飛行安全性を向上させるスマートな設計が施され、スピーディに取り付け・取り外しが可能です。
ドローン用 ランディングパッド プロ PGYTECHドローン用 ランディングパッド プロPGYTECH
3,198税込3,518
1個
当日出荷
防水加工済・強い耐久性を備えています。 状況によって選択できる両面カラーデザインのランディングパッドです。
トラスコ品番423-2274セット内容ドローン用ランディングパッドプロV2×1、、ランディングパッドバッグ×1、、ペグスクリュー×4材質PU幅(mm)500高さ(mm)3奥行(mm)500折りたたみ寸法(mm)250×170×25
DJI Flip (DJI RC 2付属) DJIDJI Flip (DJI RC 2付属)DJI
84,900税込93,390
1台
当日出荷
DJI Neo Fly Moreコンボ DJIDJI Neo Fly MoreコンボDJI
52,000税込57,200
1台
当日出荷
135 g のDJI Neoは、DJIのドローンの中で最も軽量かつ携帯性に優れています。 送信機を使わずに手のひらから楽々と離着陸し、あなたに焦点を合わせながら、まるで映画のような映像を撮影できます。屋内外を問わず、息をのむような景色の中を自在に飛び回り、全員が写った集合写真もお手のもの。DJI Neoで、日常生活に新たな視点を。
用途マルチタレントなVlog撮影をいつでも
ドローン LACIERO(ラ・シエロ) RTFセット GFORCEドローン LACIERO(ラ・シエロ) RTFセットGFORCE
17,880税込19,668
1個
当日出荷
軽くて速い!重量わずか80gのブラシレスモーター搭載ドローン。全面保護タイプのプロペラガードが標準で付属。軽量で柔軟性のある材質で機体を保護。フライトの安全性を高め、高速で回転するブラシレスモーターから人や物を守ります。100g未満の機体ながら、メイン動力に4基のブラシレスモーターを搭載。ハイパワーかつ高耐久のブラシレスモーターが、フライトの安定性を格段に向上させます。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。オプティカルフローの高い自律安定性により、高度な操縦スキルがなくても、狙ったアングルからの撮影を可能にしました。
仕様●カメラユニット:動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×216●フライトに必要な物:送信機用単四電池×3本(別売)●フライト可能時間:約7分●電波到達範囲WiFi:最長およそ30m(Wi-Fi 20m)セット内容LACIERO本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー ×2、プロペラガード(トップ)、プロペラガード(アンダー)、予備プロペラ ×4セット、USB充電ケーブル、工具、取扱説明書寸法(mm)104×134×42質量(g)80バッテリーLiPo 3.7V 450mAh充電時間(分)約80分(※バッテリーの状態によって異なります)
DJI Mini 4 Pro/Mini 3シリーズ インテリジェント フライトバッテリー Plus DJIDJI Mini 4 Pro/Mini 3シリーズ インテリジェント フライトバッテリー PlusDJI
10,500税込11,550
1本
当日出荷
最大飛行時間47分。時間を気にせずに、じっくり撮影ポイントを探索できます。
DJI Mini 2 2WAY充電ハブ DJIDJI Mini 2 2WAY充電ハブDJI
3,998税込4,398
1個
当日出荷
DJI Mini 2オプション品
用途3個のバッテリーを順番に充電します。また他の端末を充電するためのパワーバンクとしても使用できます。セット内容DJIMini22WAY充電ハブ×1使用温度範囲(℃)5~40入力5V/3A、9V/3A、12V/3A出力USBポート最大5V/2A充電器形名DJI18WUSB充電器、またはQCやUSBPD急速充電プロトコル対応のFCC/CE認定の充電器を使用することを推奨バッテリーBWX161-2250-7.7、BWX161-1065-7.6、MB2-2400mAh-7.2V、MB3-1100mAh-7.6V充電時間(分)約240(BWX161-2250-7.7Vバッテリー×3の場合)※DJI18WUSB充電器を使用して制御された環境下(室温25℃)で測定した場合
Mavic Air 2 RCケーブル DJIMavic Air 2 RCケーブルDJI
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合機種Mavic Air 2質量(g)13
DJI Flip Fly Moreコンボ (DJI RC 2付属) DJIDJI Flip Fly Moreコンボ (DJI RC 2付属)DJI
102,500税込112,750
1台
当日出荷
ドローン Holy StoneドローンHoly Stone(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1台
当日出荷
周波数2.4GHz対象14歳以上
CrystalSky インテリジェントバッテリー DJICrystalSky インテリジェントバッテリーDJI
7,298税込8,028
1台
当日出荷
低温でも優れた放電性能を発揮し、素早く充電します。
トラスコ品番114-5266適合機種CrystalSky材質バッテリータイプ::LiPo出力(W)37.39電圧(V)7.6バッテリー容量(mAh)4920
DE:LIGHT GB340 用オプション品 GBシリーズ GFORCEDE:LIGHT GB340 用オプション品 GBシリーズGFORCE
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様●DE:LIGHT用
DJI Neoインテリジェント フライトバッテリー DJIDJI Neoインテリジェント フライトバッテリーDJI(1件のレビュー)
6,000税込6,600
1個
当日出荷
DJI RC-N3 送信機 DJIDJI RC-N3 送信機DJI
17,000税込18,700
1個
当日出荷
モバイル端末を固定し、モバイル端末のDJI Flyアプリから高解像度のカメラ映像をリアルタイムで見ることができます。 1. 送信機にはUSB-CとLightningコネクターケーブルが付属しています。必要に応じて、Micro-USBコネクターケーブルを別途ご購入ください。 2. 対応モバイル端末 最大サイズ:180 × 86 × 10 mm(長さ×幅×高さ)
FPV ジンバルカメラ DJIFPV ジンバルカメラDJI
14,980税込16,478
1個
当日出荷
DJI FPVドローンでジンバルカメラを使用すると、最大4K/60fpsの動画を撮影でき、RockSteady EIS技術や4倍スローモーションを利用できます。
トラスコ品番338-5275適合機種DJI FPV幅(mm)45ブラック高さ(mm)80品名DJI FPV奥行(mm)78
DJI Mini 4 Pro インテリジェントバッテリー DJIDJI Mini 4 Pro インテリジェントバッテリーDJI
7,000税込7,700
1本
当日出荷
最大飛行時間34分を誇り、飛行も撮影も余裕を持って行えます。
DJI Air 3 インテリジェントフライトバッテリー DJIDJI Air 3 インテリジェントフライトバッテリーDJI
18,500税込20,350
1本
当日出荷
DJI Air 3に装着して、最大46分の飛行時間を実現し、一回の飛行で、探索して、構図決めをして、思い通りの撮影を行うのに十分な飛行時間を確保できます。
小型FPVドローン LEGGERO FPV GFORCE小型FPVドローン LEGGERO FPVGFORCE
13,200税込14,520
1台
当日出荷
ポケットサイズの機体に4K/2Kカメラを搭載した超小型ドローン。機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめ。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能。目幅・焦点距離の調整が可能なスマホ用VRゴーグルが付属。お手持ちのスマホをセットするだけでFPVフライトが可能です。
仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容LEGGERO本体、スマホ用VRゴーグル、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、工具、USB充電ケーブル、メタルスティック、日本語取扱説明書質量(g)60バッテリーLiPo 3.7V 450mAh充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)102×136×36使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)使用可能時間(分間)(フライト)約10RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)12以上
ドローン 2.4GBHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター ESPADA GFORCEドローン 2.4GBHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター ESPADAGFORCE
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。 148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。 描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。 気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。 広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。 ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。 スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。
仕様フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8~9分セット内容ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書全長(mm)(ローター)145質量(g)148寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×56バッテリーLiPo3.7V充電時間(分)約90~120(バッテリーの状態によって異なります)モードMODE1電波到達距離(m)最長およそ90(Wi-Fi45)バッテリー容量(mAh)900適合年齢(歳)14以上カメラ仕様(動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
MD500 INCR RTFセット(ラジコンヘリコプター) GFORCEMD500 INCR RTFセット(ラジコンヘリコプター)GFORCE
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
100g未満の本格ミリタリーヘリ。重厚感あふれるリアルなディティールを再現。排気ダクトやリベットなどのモールドを精密に再現されたインジェクション成形のプラ製ボディに、4chヘリの機構を内包。オリーブドラブ基調のマットな質感が重厚感を高め、ミリタリーヘリならではの臨場感を味わえます。プラボディのスケール機ながら、バッテリー搭載時の重量はわずか98g。航空法対象外のため、機体登録やリモートIDの搭載義務がなく、どこでも手軽に飛ばせる模型航空機となります。
付属品MD500 INCR本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、取り外し式ウェポンユニット、USB充電ケーブル、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・テールブレード)、アルミ製コントロールスティック、取扱説明書質量(g)98時間フライト可能:約12分バッテリーLiPo 7.4V 350mAh 25C充電時間約60分(※バッテリーの状態によって異なります)ブレードフライバーレス 固定ピッチ電波到達距離(m)およそ80~100サイズ(mm)全長:240 全高:93 全幅:48 メインローター径:256 テールローター径:52適合年齢(歳)14以上
Mavic 3 Enterprise PART 04 バッテリー充電ハブ (100W) DJIMavic 3 Enterprise PART 04 バッテリー充電ハブ (100W)DJI
11,980税込13,178
1個
当日出荷
100W充電ハブを使用してバッテリーを急速充電したり、88W急速充電器を使用して直接ドローンを充電したりすることもできます。
トラスコ品番499-8549セット内容DJI Mavic 3 Enterprise PART 04 バッテリー充電ハブ(100W) × 1幅(mm)170奥行(mm)240
送信機 RC DJI送信機 RCDJI
39,980税込43,978
1個
当日出荷
軽量ボディにフルHDディスプレイを搭載し、長時間駆動に対応しています。デュアルスプリング式操作スティックを新たに採用し、より快適な飛行を実現しています。DJI O3+映像伝送技術にも対応しています。
トラスコ品番471-9742適合機種DJI Mavic 3 / DJI Mavic 3 Cine / DJI Mini 3 Pro幅(mm)168.4高さ(mm)168.4奥行(mm)46.2充電時間(分)90(5V/3A充電器を使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ型ドローン Bo105 INCR RTFセット GFORCEヘリ型ドローン Bo105 INCR RTFセットGFORCE
16,880税込18,568
1台
当日出荷
改正航空法対象外、機体登録不要、リモートID搭載不要、100g未満のため、どこでも手軽に飛ばせる模型航空機。軍用からドクターヘリまで、多用途に活躍した双発ヘリコプターBo105を1/48スケールで再現。ボタンひとつで 誰でも簡単ホバリング。機体周辺の気圧を検知して自動で一定の高度を維持する気圧センサを搭載。離陸・着陸もワンキー操作で行えるので、R/Cヘリ未経験の方でも難しいスロットルワーク無しに簡単にホバリングする事ができます。
セット内容Bo105 INCR本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・ テールブレード)、アルミスティック、USB充電ケーブル、取扱説明書質量(g)95バッテリーLiPo 7.4V 350mAh 25C充電時間約60分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単三電池×4本(別売)ブレードフライバーレス 固定ピッチ操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)235×80×42使用範囲(m)(電波到達範囲)およそ80~100使用可能時間(分間)(フライト)約12RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)14以上
INSPIRE1 NO.71 カーチャージャーキット(車用充電器) DJIINSPIRE1 NO.71 カーチャージャーキット(車用充電器)DJI
6,998税込7,698
1個
当日出荷
運転中に、INSPIRE1シリーズのインテリジェントフライトバッテリー及び送信機を充電することができます。 カーバッテリーを保護する低電圧機能だけではなく、プラグ過熱時に、自動的に充電を停止するシガレットライターの過熱保護機能も備わっています。
トラスコ品番828-3504質量(g)210出力(DC)26.1V、3.45A、90W出力電圧小型自動車(12.3-16V)/普通車(25-30V)充電時間約1時間40分(TB47インテリジェントフライトバッテリー)、約2時間(TB48インテリジェントフライトバッテリー)、約3時間20分(送信機)※充電時間は25℃の環境でのテスト結果での参考値
ミヤ・リードローン本体 ミヤマエミヤ・リードローン本体ミヤマエ
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
ドローン係留装置としても使用できる「ミヤ・リードロン」が安全な飛行と申請手続きをアシスト!ドローンの使用を安心・安全・簡単に。見やすい2画面液晶表示自動スタート・停止機能一目でわかるメーター表示距離をアラームとLEDでお知らせ全周囲対応ガイドホルダーリードレバーで引っ張り力を変更P1、P2選択ダイヤルで小型から大型ドローンまで対応
質量(kg)2電源(V)DC 12消費電力4Ah機能選択ダイヤル引張り力(P1)約100~800g、選択ダイヤル引張り力(P2)約300~1000gリード線ポリエチレン/1600デニール(8号)、1g/m、300m飛行速度(m/s)3.2
ミヤ・リードローン付属品 ミヤマエミヤ・リードローン付属品ミヤマエ
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
地面に直接置き、付属のペグ(杭)を打ちつけてご使用ください。
材質土台:鉄、支柱:アルミ質量(kg)2.8高さ(cm)76
ミヤ・リードローン付属品 ミヤマエミヤ・リードローン付属品ミヤマエ
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
色々な所に簡単に置くことができます。ご自身で固定してお使いください。
材質ステンレス質量(kg)0.9高さ(cm)13
ミヤ・リードローン付属品 ミヤマエミヤ・リードローン付属品ミヤマエ
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
適合本体ミヤ・ドローン
ミヤ・リードローン本体 ミヤマエミヤ・リードローン本体ミヤマエ
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
大型電動リールのトップメーカー「ミヤマエ」が自信を持って提案する、ドローンの安定飛行を補助する「ミヤ・リードロン」の新モデルスプールを軽量化することで、巻取りスピードが従来品と比較して156%にアップ(5m/秒)し、リードのたるみがなくなり追従性もアップしました。リードの長さを30mにしたことでドローン係留装置としてもお使いいただけます。飛行許可・承認申請の一部が免除になります。ドローンを利用した空撮や点検、イベントなど様々な現場で活躍します。。見やすい2画面液晶表示自動スタート・停止機能一目でわかるメーター表示距離をアラームとLEDでお知らせ全周囲対応ガイドホルダーリードレバーで引っ張り力を変更P1、P2選択ダイヤルで小型から大型ドローンまで対応
質量(kg)2電源(V)DC 12消費電力4Ah機能選択ダイヤル引張り力(P1)約100~800g、選択ダイヤル引張り力(P2)約300~1000gリード線ポリエチレン/1600デニール(8号)、1g/m、300m飛行速度(m/s)5
ドローン