絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ドローン

182件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DJI Mini 4K Fly More コンボ DJIDJI Mini 4K Fly More コンボDJI
62,980税込69,278
1台
6日以内出荷
軽量249 g未満
用途初心者が直感的に使えるDJI Mini 4Kは、離陸、着陸、RTH(ホーム帰還)、安定なホバリングなど、ワンタッチで簡単に操作できます。
ドローン HolytonドローンHolyton
5,355税込5,891
1台
4日以内出荷
セット内容機体×1、送信機×1、バッテリー×3、USBケーブル×2、予備プロペラ×4、プロペラ用具×1、ドライバー×1、取り扱い説明書×1材質ABSブルー本体寸法(mm)82×90×27 mm本体質量(g)約33周波数2.4GHz機能手投げtakeoffモード、高速旋回モード、3Dフリップモード、ホバリングモード、高度維持、ワンキー離陸/着陸、障害物回避モード、モード切替、緊急停止、ヘッドレスモード、スピード切替バッテリー3.7V 250mAh電池【送信機】3x1.5V AAA電池(別売り)操作体感操作、送信機操作充電時間(分)約40モードモード1/2自由転換可(デフォルトモード2)対象14歳以上充電方式パソコンのUSBポートまたは規格5V/0.5-2A以内のACアダプター操作距離最大50~80メートル(障害物なし、干渉なし)飛行時間(分)約21分(バッテリー3個の合計)
Mavic3 インテリジェントフライトバッテリー DJIMavic3 インテリジェントフライトバッテリーDJI
21,980税込24,178
1個
当日出荷
容量が大きくなったインテリジェントフライトバッテリーと新しい推進システムにより、Mavic 3は最大飛行時間46分と最大ホバリング時間40分を実現します。
トラスコ品番361-1192適合機種Mavic3ブラック品名Mavic3標準容量(mAh)5000
ドローン LACIERO(ラ・シエロ) RTFセット GFORCEドローン LACIERO(ラ・シエロ) RTFセットGFORCE
17,880税込19,668
1個
当日出荷
軽くて速い!重量わずか80gのブラシレスモーター搭載ドローン。全面保護タイプのプロペラガードが標準で付属。軽量で柔軟性のある材質で機体を保護。フライトの安全性を高め、高速で回転するブラシレスモーターから人や物を守ります。100g未満の機体ながら、メイン動力に4基のブラシレスモーターを搭載。ハイパワーかつ高耐久のブラシレスモーターが、フライトの安定性を格段に向上させます。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。オプティカルフローの高い自律安定性により、高度な操縦スキルがなくても、狙ったアングルからの撮影を可能にしました。
仕様●カメラユニット:動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×216●フライトに必要な物:送信機用単四電池×3本(別売)●フライト可能時間:約7分●電波到達範囲WiFi:最長およそ30m(Wi-Fi 20m)セット内容LACIERO本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー ×2、プロペラガード(トップ)、プロペラガード(アンダー)、予備プロペラ ×4セット、USB充電ケーブル、工具、取扱説明書寸法(mm)104×134×42質量(g)80バッテリーLiPo 3.7V 450mAh充電時間(分)約80分(※バッテリーの状態によって異なります)
DJI RS 3 Mini DJIDJI RS 3 MiniDJI
32,980税込36,278
1個
13日以内出荷
コンパクトかつ軽量化され、さらにパワフルな積載能力を備えたこのハンドヘルド スタビライザーは RS 3シリーズの優れた安定化性能を継承し、主要カメラブランドの各種ミラーレスカメラとレンズに対応し、それらを組み合わせて取り付けることができます。
小型FPVドローン LEGGERO FPV GFORCE小型FPVドローン LEGGERO FPVGFORCE
13,200税込14,520
1台
当日出荷
ポケットサイズの機体に4K/2Kカメラを搭載した超小型ドローン。機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめ。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能。目幅・焦点距離の調整が可能なスマホ用VRゴーグルが付属。お手持ちのスマホをセットするだけでFPVフライトが可能です。
仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容LEGGERO本体、スマホ用VRゴーグル、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、工具、USB充電ケーブル、メタルスティック、日本語取扱説明書質量(g)60バッテリーLiPo 3.7V 450mAh充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)102×136×36使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)使用可能時間(分間)(フライト)約10RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)12以上
ヘリ型ドローン Bo105 INCR RTFセット GFORCEヘリ型ドローン Bo105 INCR RTFセットGFORCE
16,880税込18,568
1台
当日出荷
改正航空法対象外、機体登録不要、リモートID搭載不要、100g未満のため、どこでも手軽に飛ばせる模型航空機。軍用からドクターヘリまで、多用途に活躍した双発ヘリコプターBo105を1/48スケールで再現。ボタンひとつで 誰でも簡単ホバリング。機体周辺の気圧を検知して自動で一定の高度を維持する気圧センサを搭載。離陸・着陸もワンキー操作で行えるので、R/Cヘリ未経験の方でも難しいスロットルワーク無しに簡単にホバリングする事ができます。
セット内容Bo105 INCR本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・ テールブレード)、アルミスティック、USB充電ケーブル、取扱説明書質量(g)95バッテリーLiPo 7.4V 350mAh 25C充電時間約60分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単三電池×4本(別売)ブレードフライバーレス 固定ピッチ操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)235×80×42使用範囲(m)(電波到達範囲)およそ80~100使用可能時間(分間)(フライト)約12RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)14以上
Mavic Air 2 RCケーブル DJIMavic Air 2 RCケーブルDJI
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合機種Mavic Air 2質量(g)13
DJI RC 2 DJIDJI RC 2DJI
41,980税込46,178
1台
欠品中
【DJI RC 2 商品説明】軽量ボディに5.5インチ フルHDディスプレイを搭載し、新プロセッサー、O4映像伝送、2T4Rアンテナを採用。【DJI RC 2 製品紹介】パワフルなプロセッサーDJI RC 2には、CPU性能、GPU性能共に向上したパワフルなプロセッサーが搭載されています。これにより、アプリやシステムの動作が非常にスムーズに行え、いつでもシームレスかつ直感的に飛行を操作することができます。映像伝送システム次世代のDJI O4映像伝送技術は、2.4GHz、5.1GHz、5.8GHzの周波数帯に対応し、DJI RC 2は優れた耐干渉性を発揮します。DJI Air 3などのO4映像伝送に対応したドローンと組み合わせると、DJI RC 2は、最大20 km先からでも低遅延で鮮明な映像を受信することができます。2T4RアンテナDJI RC 2は、2個の内蔵アンテナと2個の外部アンテナを搭載し、2T4Rシステムに対応しています。前モデルDJI RC送信機と比較して、送信・受信アンテナ数が共に倍増し、信号強度が強化されることにより、伝送性能が大幅に改善され、滑らかな操作性と安全な飛行を実現します。フルHDディスプレイDJI RC 2には、700ニトの明るさを維持できる、5.5インチ 1920×1080 内蔵フルHDディスプレイが搭載されています。ストレージ容量DJI RC 2には、32 GBの内蔵ストレージを搭載し、画面収録を行なったり、キャッシュを保存したりできます。また、microSDカードでストレージを拡張することもできます。軽量&コンパクト処理性能と映像伝送性能が改善され、アンテナが増設され、能動的冷却設計が採用されているにも関わらず、DJI RC 2の重量はわずか420 gに収まっています。これにより、快適なグリップ感と優れた操作性が実現し、長時間でも快適に使用できます。
仕様【伝送電力(EIRP)】[映像伝送]2.4 GHz::<33 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本))、5.1 GHz:<23 dBm (CE)、.8 GHz:<33 dBm (FCC)、<14 dBm (CE)、<30 dBm (SRRC)●[Wi-Fi]2.4 GHz:<33 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本))、5.1 GHz:<23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC(日本))、5.8 GHz:<23 dBm (FCC/SRRC)、<14 dBm (CE)●[Bluetooth]< 10 dBm【全球測位衛星システム (GNSS)】GPS + BeiDou + Galileo適合機種DJI Air 3(今後、DJIの他のドローンモデルにも対応する予定です。公式サイトで最新情報をご確認ください。)サイズ5.5インチ質量(g)約420タイプ(充電)最大9V/3Aまでの急速充電に対応温度範囲(℃)充電/5~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)操作スティック未装着時:168.4×132.5×46.2、操作スティック装着時:168.4×132.5×62.7対応タッチ操作:10ポイントのマルチタッチバッテリー18650 Li-ion、22.32Wh(3.6V、3100mAh×2)充電時間1.5時間(9V/3A充電器を使用時)解像度1920×1080動作時間最大3時間(25℃のラボ環境下で、以下の条件で測定:DJI RC 2をDJI Air 3と接続し、通常の飛行ステータスで1080p/60fps動画撮影している状態。)アンテナアンテナ×4、2T4R動作周波数(GHz)【映像伝送】2.4000~2.4835、5.170~5.250、5.725~5.850【Wi-Fi】2.4000~2.4835、5.150~5.250、5.725~5.850【Bluetooth】2.400~2.4835 GHz保管温度範囲(℃)1ヶ月以内:-30~60、1~3ヶ月:-30~45、3~6ヶ月:-30~35、6ヶ月超:-30~25プロトコル【Wi-Fi】802.11 a/b/g/n/ac/ax【Bluetooth】Bluetooth 5.2明るさ700ニトフレームレート60fps動作温度範囲(℃)-10~40モデルRC331ストレージ32 GB + 拡張ストレージ(microSDカードを使用)(実際に使用可能なストレージは約21 GBです。)対応SDカードUHS-I スピードクラス3以上のmicroSDカードmicroSDカード(推奨)SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC、SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC、Lexar 256GB V30 A2 microSDXC、Samsung EVO 64GB V30 microSDXC、Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC、Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC、Kingston 256GB V30 microSDXC
DJI Neo 2 Digital Transceiver DJIDJI Neo 2 Digital TransceiverDJI
2,900税込3,190
1個
4日以内出荷
送信機やゴーグルでドローンを飛行させる際は、安定した低遅延の映像伝送のために DJI Neo 2デジタルトランシーバーをインストールしてください。
用途互換性:DJI Neo 2寸法(mm)44.6×27×44.6 (長さ×幅×高さ)質量(g)約9
DJI Care Refresh 2年版 (Mini 5 Pro) DJIDJI Care Refresh 2年版 (Mini 5 Pro)DJI
17,500税込19,250
1個
6日以内出荷
DJI Mic 3 トランスミッター DJIDJI Mic 3 トランスミッターDJI
15,300税込16,830
1個
6日以内出荷
DJI Mic 3トランスミッターはコンパクトで軽量、目立たないデザインです。磁石とクリップの両方の取り付け方法に対応しています。取り外し可能で回転可能なクリップにより、マイクの角度を柔軟に調整でき、横向きや逆さにクリップしても、どんなシナリオでも最適な音声キャプチャを実現します。
用途撮影・収録・録音など仕様充電:最大5 V質量(g)16 (磁気式)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.77×28.34×16.35(磁気式)充電時間(分)約50バッテリー容量(mAh)137プロトコルBluetooth 5.4駆動時間(時間)8
DJI Mic Miniトランスミッタ(インフィニティブラック) DM3003 DJIDJI Mic Miniトランスミッタ(インフィニティブラック) DM3003DJI
5,298税込5,828
1台
12日以内出荷
高品質のオーディオを安定して伝送し、バッテリー寿命が長く、DJI OsmoAudioエコシステムの製品と直接接続ができます。細部までこだわった音声収録で、コンテンツの制作体験が向上します。ケースを回転するだけで、あらゆるプロジェクトに高音質オーディオを追加できます。 DJI Mic Miniトランスミッターは、わずか10 gと小型軽量で、快適に装着でき、目立たないデザインです。複数の装着オプション(マグネット着脱式およびクリップ式のアタッチメント)を備えており、これらを使用すれば襟元が重くなったり、薄いTシャツでも外側にめくれたりすることがなく、より違和感のないカメラ映りが実現します。 コンパクトなDJI Mic Miniは、革新的なデザインで収納が簡単。トランスミッター2台、レシーバー1台、スマートフォンアダプター、ウインドスクリーンを、充電ケースにすっきりと収納できます。トランスミッターのウインドスクリーンは、取り外すことなくケースに収納することが可能。機能的で収納しやすいセットになっています。
用途超軽量の本体にパワフルな性能を詰め込んだワイヤレスマイク
CrystalSky インテリジェントバッテリー DJICrystalSky インテリジェントバッテリーDJI
7,298税込8,028
1台
当日出荷
低温でも優れた放電性能を発揮し、素早く充電します。
トラスコ品番114-5266適合機種CrystalSky材質バッテリータイプ::LiPo出力(W)37.39電圧(V)7.6バッテリー容量(mAh)4920
DJI Air 3S (DJI RC-N3付属) DJIDJI Air 3S (DJI RC-N3付属)DJI
136,800税込150,480
1台
6日以内出荷
Air 3Sは1インチCMOS搭載メインカメラと70 mm中望遠カメラを装備。それぞれ最大14ストップのダイナミックレンジを実現し、風景、ポートレートなどを細部まで鮮明に描写します。どちらのカメラも撮影範囲を柔軟に選択できる新しいフリーパノラマ機能に対応。夜間撮影時の安全性を高める夜景障害物検知や次世代スマートRTHなどの新機能も追加されています。DJI Air 3Sは、空から捉えるすべての瞬間を最高の品質で撮影できるよう、あらゆる面を考慮して設計されています。
上昇速度(m/s)最大:10下降速度(m/s)最大:10
DJI Neoプロペラ DJIDJI NeoプロペラDJI
1,000税込1,100
1個
6日以内出荷
XT60 オス ⇔XT90 メス 変換コネクタケーブル GFORCEXT60 オス ⇔XT90 メス 変換コネクタケーブルGFORCE
769税込846
1本
8日以内出荷
変換コネクタ
仕様●XT60(オス)⇔XT90(メス)変換アズワン品番67-6610-66
FPV ジンバルカメラ DJIFPV ジンバルカメラDJI
14,980税込16,478
1個
当日出荷
DJI FPVドローンでジンバルカメラを使用すると、最大4K/60fpsの動画を撮影でき、RockSteady EIS技術や4倍スローモーションを利用できます。
トラスコ品番338-5275適合機種DJI FPV幅(mm)45ブラック高さ(mm)80品名DJI FPV奥行(mm)78
ヘリ型ドローン GHOST-EYE RTFセット GFORCEヘリ型ドローン GHOST-EYE RTFセットGFORCE
18,000税込19,800
1台
6日以内出荷
ミリタリーライクなヘリ型ドローン。高画質で撮影が可能な1080PフルHD カメラを搭載。Wi-Fi接続したスマートフォンやタブレットから、ムービーの撮影やライブビューが楽しめます。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。機体底部に取り付けられたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動で制御し、気圧センサが高度を自動で保ちます。離陸・着陸がワンキー操作で行えるので、R/Cヘリ未経験の方でも難しいスロットルワーク無しに簡単にホバリングする事ができます。
仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/1920×1080セット内容Ghost-Eye本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・テールブレード)、USB充電ケーブル、スマートフォンホルダー、取扱説明書質量(g)80バッテリーLiPo 3.7V 580mAh充電時間約50分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単三電池×4本(別売)ブレードフライバーレス 固定ピッチ操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)232×70×42使用範囲(m)(電波到達範囲)およそ80~100使用可能時間(分間)(フライト)約13RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)14以上
ドローン 2.4GBHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター ESPADA GFORCEドローン 2.4GBHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター ESPADAGFORCE
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。 148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。 描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。 気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。 広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。 ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。 スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。
仕様フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8~9分セット内容ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書全長(mm)(ローター)145質量(g)148寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×56バッテリーLiPo3.7V充電時間(分)約90~120(バッテリーの状態によって異なります)モードMODE1電波到達距離(m)最長およそ90(Wi-Fi45)バッテリー容量(mAh)900適合年齢(歳)14以上カメラ仕様(動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
プロペラセット (SKYHIGH) GFORCEプロペラセット (SKYHIGH)GFORCE
1,598税込1,758
1セット(4枚)
5日以内出荷
DJI Care Refresh 2年版 (DJI Neo 2) DJIDJI Care Refresh 2年版 (DJI Neo 2)DJI
4,200税込4,620
1枚
4日以内出荷
DJI Care Refreshは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、水没や墜落などの幅広い故障シーンに対応しています。その他飛行紛失保証、専用テクニカルサポート、無料の往復配送料などのサービス特典も含まれています。さらに、有効期間内に、リフレッシュ交換サービスが未使用の場合、現在のDJI Care Refreshの有効期限が切れた後、お使いの製品のメーカー保証期間を1年間延長します。リフレッシュ交換としてお届けする製品は、DJIでの出荷基準を満たしている新品もしくは新品同等の性能及び信頼が保証された製品となります。
用途対応機種:DJI Neo 2
DJI Mini 5 Pro スペアプロペラ (1組) DJIDJI Mini 5 Pro スペアプロペラ (1組)DJI
1,100税込1,210
1組
6日以内出荷
DJI Mini 5 Pro インテリジェント フライトバッテリー DJIDJI Mini 5 Pro インテリジェント フライトバッテリーDJI
7,000税込7,700
1個
6日以内出荷
DJI Mic 3 マルチカラーウィンドスクリーン DJIDJI Mic 3 マルチカラーウィンドスクリーンDJI
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
用途撮影・収録・録音などセット内容DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ベージュ) × 1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ホワイト) × 1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ゴールデンブラウン) × 1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ライトピンク) × 1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ダークグリーン) × 1互換性DJI Mic 3
DJI Mic 3 充電ケース DJIDJI Mic 3 充電ケースDJI
10,700税込11,770
1個
6日以内出荷
用途撮影・収録・録音など仕様充電仕様:最大5 V、1.5~2 A、充電サイクル:トランスミッター2台とレシーバー1台を同時に充電する場合、フル充電済みの充電ケースで約2.4回フル充電できます。質量(g)164.1 (充電ケースのみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106.30×42.50×59.20充電時間(時間)約1.5バッテリー容量(mAh)1950
DJI Mic 3 レシーバー DJIDJI Mic 3 レシーバーDJI
18,300税込20,130
1個
6日以内出荷
用途撮影・収録・録音など仕様充電:最大5 V質量(g)25.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)53.85×28.69×22.00充電時間(分)約50バッテリー容量(mAh)275プロトコルBluetooth 5.4駆動時間(時間)10
DJI Care Refresh 2年版 (DJI Mavic 4 Pro) DJIDJI Care Refresh 2年版 (DJI Mavic 4 Pro)DJI
45,000税込49,500
1枚
5日以内出荷
DJI Mavic 4 Pro DJIDJI Mavic 4 ProDJI
252,000税込277,200
1セット
5日以内出荷
1億画素 Hasselblad メインカメラ、大型 CMOS デュアル望遠カメラ、360° 回転するインフィニティ ジンバル、0.1 ルクス ナイトスケープ、全方位障害物検知、O4+ 映像伝送… DJI Mavic 4 Pro は、最先端技術によってドローン撮影と飛行性能を新たな次元へと引き上げるゲームチェンジャーです。3 眼カメラを搭載したフラッグシップドローンは、空撮の創造性と探求の可能性を広げ、その手法に革新をもたらします。
用途3眼カメラ搭載 フラッグシップ カメラドローン
DJI Mavic 4 Pro 512GB クリエイターコンボ (DJI RC Pro 2付属) DJIDJI Mavic 4 Pro 512GB クリエイターコンボ (DJI RC Pro 2付属)DJI(1件のレビュー)
452,600税込497,860
1セット
5日以内出荷
1億画素 Hasselblad メインカメラ、大型 CMOS デュアル望遠カメラ、360° 回転するインフィニティ ジンバル、0.1 ルクス ナイトスケープ、全方位障害物検知、O4+ 映像伝送… DJI Mavic 4 Pro は、最先端技術によってドローン撮影と飛行性能を新たな次元へと引き上げるゲームチェンジャーです。5 眼カメラを搭載したフラッグシップドローンは、空撮の創造性と探求の可能性を広げ、その手法に革新をもたらします。
用途3眼カメラ搭載 フラッグシップ カメラドローン
DJI Mavic 4 Pro Fly Moreコンボ (DJI RC 2付属) DJIDJI Mavic 4 Pro Fly Moreコンボ (DJI RC 2付属)DJI
323,500税込355,850
1セット
5日以内出荷
1億画素 Hasselblad メインカメラ、大型 CMOS デュアル望遠カメラ、360° 回転するインフィニティ ジンバル、0.1 ルクス ナイトスケープ、全方位障害物検知、O4+ 映像伝送… DJI Mavic 4 Pro は、最先端技術によってドローン撮影と飛行性能を新たな次元へと引き上げるゲームチェンジャーです。4 眼カメラを搭載したフラッグシップドローンは、空撮の創造性と探求の可能性を広げ、その手法に革新をもたらします。
用途3眼カメラ搭載 フラッグシップ カメラドローン
DJI Mini 4K DJIDJI Mini 4KDJI
43,980税込48,378
1台
7日以内出荷
軽量249 g未満
用途初心者が直感的に使えるDJI Mini 4Kは、離陸、着陸、RTH(ホーム帰還)、安定なホバリングなど、ワンタッチで簡単に操作できます。
DJI Flip インテリジェント フライトバッテリー DJIDJI Flip インテリジェント フライトバッテリーDJI
7,000税込7,700
1個
当日出荷
DJI Flip (DJI RC-N3付属) DJIDJI Flip (DJI RC-N3付属)DJI
60,600税込66,660
1台
5日以内出荷
DJI Goggles N3 DJIDJI Goggles N3DJI
31,200税込34,320
1個
6日以内出荷
メガネのまま装着可能な余裕のあるデザイン
DJI Air 3S Fly Moreコンボ (DJI RC-N3付属) DJIDJI Air 3S Fly Moreコンボ (DJI RC-N3付属)DJI
171,000税込188,100
1台
6日以内出荷
Air 3Sは1インチCMOS搭載メインカメラと70 mm中望遠カメラを装備。それぞれ最大14ストップのダイナミックレンジを実現し、風景、ポートレートなどを細部まで鮮明に描写します。どちらのカメラも撮影範囲を柔軟に選択できる新しいフリーパノラマ機能に対応。夜間撮影時の安全性を高める夜景障害物検知や次世代スマートRTHなどの新機能も追加されています。DJI Air 3Sは、空から捉えるすべての瞬間を最高の品質で撮影できるよう、あらゆる面を考慮して設計されています。
上昇速度(m/s)最大:10下降速度(m/s)最大:10
DE:LIGHT GB340 用オプション品 GBシリーズ GFORCEDE:LIGHT GB340 用オプション品 GBシリーズGFORCE
579税込637
1セットほか
当日出荷から6日以内出荷
仕様●DE:LIGHT用
DJI Neo 2WAY充電ハブ DJIDJI Neo 2WAY充電ハブDJI
5,000税込5,500
1個
6日以内出荷
DJI Neoインテリジェント フライトバッテリー DJIDJI Neoインテリジェント フライトバッテリーDJI(1件のレビュー)
6,000税込6,600
1個
当日出荷
DJI RC-N3 送信機 DJIDJI RC-N3 送信機DJI
17,000税込18,700
1個
当日出荷
モバイル端末を固定し、モバイル端末のDJI Flyアプリから高解像度のカメラ映像をリアルタイムで見ることができます。 1. 送信機にはUSB-CとLightningコネクターケーブルが付属しています。必要に応じて、Micro-USBコネクターケーブルを別途ご購入ください。 2. 対応モバイル端末 最大サイズ:180 × 86 × 10 mm(長さ×幅×高さ)
ドローン