一体型LEDベースライト :「無線」の検索結果
関連キーワード
Synca 無線調光 デザインベースライト。シームレスな光のラインを生み出すユニット構造。端部・側面まで発行するユニットを連結することで、空間と一体になるシームレスな光を実現します。さらにだ脱着・交換が可能なユニット構造が、安心のメンテナンス性を発揮します。
仕様ユニット:別売
L600タイプ
電圧(V)(対応)100~242
本体アルミ(白)
光源寿命(LED)40000時間
連結連結端用
色白
取付埋込タイプ
材質(本体)鋼板
モジュールLED:付
電源内蔵
光源寿命40000時間
無線モジュール付
調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
調光の可否無線調光タイプ
LED交換不可
材質(パネル)乳白アクリル
質量(kg)0.84
色白
高さ(mm)75
材質(本体)PC
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
ユニット種別40Wタイプ専用ユニット
縦(mm)1246
横(mm)47.6
材質(カバー)PC
光源寿命40000時間
無線モジュール内蔵
調光率(%)<無線調光タイプ>1-100
調光の可否無線調光タイプ
器具相当Hf32W×2 高出力型
調光範囲6500K-2700K相当
用途数値データは200V時
色白
高さ(mm)40
材質(本体)樹脂(乳白/白)
タイプΦ32
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
横(mm)32
光源寿命40000時間
無線モジュール内蔵
演色指数(Ra)82
調光率(%)<無線調光タイプ>1-100
調光の可否無線調光タイプ
調光範囲6500K-2700K相当
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器
一体型LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。