特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
644件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 入数1台
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1台
1,498 税込1,648
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1組
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1セット
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


Myシリーズのこだわり!三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用。ライトユニット表面を清潔に保ち、汚れによる明るさの低下を防ぎます。施工時の汚れ付着によるライトユニットの清掃の手間が不要に。汚れによる明るさ低下の防止に。さらにメンテナンスの手間も軽減。段調光機能で、リニューアル後に感じる過剰な明るさ感も配線工事一切不要でクイックに明るさ調整。段調光機能について。100%⇔約70%の出力切替は壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います。技術、提案、製造の3つを柱に、高い品質を追及。ユーザーに寄り添った光の提供で、より高い信頼を図ります。長年培った三菱の設計ノウハウに基づき、「性能・機能」「長期信頼性」「安全性配慮」にこだわった製品設計を行っております。国内(静岡県掛川市)生産により、「製造工程」「検査工程」の徹底した品質管理の下不具合品を流出させない仕組みを構築。照明器具の心臓部である電源は、蛍光灯時代から培った技術を生かして研究・開発70年間の長きにわたる電源開発で、高性能電源を生み続けています!。標準品は器具本体とライトユニットが別々に管理・出荷されておりますが、本仕様は一体梱包された状態での出荷及び納品となります。
形状逆富士 幅(mm)150 全長(mm)1216 質量(kg)1.8 取付直付 材質(本体)鋼板(白色仕上) タイプ一般 出力固定出力(70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源) 構成本体+ライトバーセット品 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED内蔵 光量調節(%)100⇔70 演色指数(Ra)85 調光の可否 電源ユニット内蔵
1セット
9,498 税込10,448
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 取付直付形 サイズ40形 タイプ非常時LED一般出力タイプ シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.8 平均演色評価数(Ra)83 電池4H15DB(Ni-MH) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3AE-1077 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
30,980 税込34,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SLIT[Slim Line Type]。信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です。建築に溶け込むシンプルフォルム。空間に広がりと奥行き感をあたえます
用途建築化照明器具 定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%) 定格電圧(V)100~242 出力高出力 演色指数(Ra)85 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上 材質(カバー)プラスチック 乳白 カバー角形カバー
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1セット
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 取付け方法埋込形 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
10,980 税込12,078
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (369種類の商品があります)

Myシリーズ
電圧(V)100~200 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般
1台
8,498 税込9,348
29日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SLIT[Slim Line Type]。信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です。建築に溶け込むシンプルフォルム。空間に広がりと奥行き感をあたえます
用途建築化照明器具 定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%) 定格電圧(V)100~242 出力定格出力 演色指数(Ra)85 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上 材質(カバー)プラスチック 乳白 カバー曲面カバー
1台
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

三菱電機20形直付形笠付タイプ
エコ商品
定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間(光束維持率85%) ビーム角度(°)A:115、B:110(1/2)
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

質量(kg)0.8 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様階段通路誘導灯兼用形、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REA48 取付直付形 サイズ40形 タイプ非常時LED一般出力タイプ シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 本体質量(kg)1.9 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3CE-1089 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LCLE-021 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
33,980 税込37,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
7,298 税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)Ra83 光源寿命40000時間 (光束維持率85%)
1セット
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)Ra83 光源寿命40000時間 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1セット
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)Ra83 光源寿命40000時間 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)Ra83 光源寿命40000時間 (光束維持率85%)
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)32.2 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)161.4 (200V時) 光源寿命40000時間 (光束維持率85%) 光束(Lm)5200 光色昼白色 (5000K) 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
1セット
9,698 税込10,668
欠品中



用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 全長(mm)1284 質量(kg)3.4(器具本体のみ) 40 高さ(mm)器具:107 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 製品形状下面開放タイプ 300幅 リニューアルタイプ 取付け方法埋込形 埋込穴(Φmm)300×1257 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
12,980 税込14,278
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 質量(kg)2.3(器具本体のみ) 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 製品形状下面開放タイプ 220幅 Cチャンネル回避形 取付け方法埋込形 埋込穴(Φmm)220×1235 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
12,980 税込14,278
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付埋込形 20 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
8,398 税込9,238
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
10,980 税込12,078
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様MILCO.CONNECT搭載 種別LEDライトユニット形ベースライト 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)43.2 色温度(K)3000-5000 取付け方法直付形 光源色色温度可変 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6400 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
26,980 税込29,678
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L1200タイプ 本体白色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光機能付) 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)30.2 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:158.9(100V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色(5000K) 定格光束(Lm)4800
1台
14,980 税込16,478
32日以内出荷

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
フレーム鋼板(亜鉛めっき鋼板) 演色指数(Ra)83 ライトユニット40(形)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 仕様口出し線付 形状笠付タイプ カバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色) 取付直付形 種類軒下用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 保護等級IP23 大きさ40形 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿形
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 仕様口出し線付 形状トラフタイプ カバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色) 質量(kg)2 取付直付形 種類軒下用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 保護等級IP23 大きさ40形 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿形
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Myシリーズ
電圧(V)100~200 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ20形 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)138.3(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)11.2(200V時) 光源色昼白色 光束(Lm)1550 演色指数(Ra)83
1セット
17,980 税込19,778
92日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFLR40形×1灯器具 節電タイプ 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)147.0(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)13.6(200V時) 光源色昼白色 光束(Lm)2000 演色指数(Ra)83
1セット
21,980 税込24,178
欠品中

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)156.2(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)24.9(200V時) 光源色昼白色 光束(Lm)3890 演色指数(Ra)83
1セット
21,980 税込24,178
欠品中

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)156.2(200V時) 消費電力(W)24.9 光源色昼白色 光束(Lm)3890 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
21,980 税込24,178
欠品中

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります