2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容(器具本体)EL-LH-BC42201、(ライトユニット)EL-LU41063WAHTN 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) 取付方式埋込形 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)54.3(200V時) 本体質量(kg)7.9 平均演色評価数(Ra)83 清浄度推奨:クラス6 色温度(K)4000 材質(カバー)強化ガラス透明 エネルギー消費効率(Lm/W)158.0(200V時) 材質(枠)アルミアルマイト仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)8580 埋め込み寸法(mm)220×1230 明るさ(Lm)10000 光色白色 明るさFHF32形x3灯器具定格出力相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷

セット内容(器具本体)EL-LH-BC42203、(ライトユニット)EL-LU41063WAHTN 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) 取付方式埋込形 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)54.3(200V時) 本体質量(kg)8.7 平均演色評価数(Ra)83 清浄度推奨:クラス6 色温度(K)4000 材質(カバー)強化ガラス透明 エネルギー消費効率(Lm/W)158.0(200V時) 材質(枠)ステンレス白色仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)8580 埋め込み寸法(mm)220×1230 明るさ(Lm)10000 光色白色 明るさFHF32形x3灯器具定格出力相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
66,980 税込73,678
90日以内出荷

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります