一体型LEDベースライト :「タイベース」の検索結果
関連キーワード
1台で連続調光(5~100%)と段調光(100%⇔約70%)の切替が可能。リニューアルにも適したLEDスクエアライト。
定格電圧(V)AC100~242
仕様直付・半埋込兼用形、下面開放タイプ
定格段調光機能付調光5~100%
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様防雨・防湿形
形状笠付タイプ
質量(kg)1.1
取付直付形
種類軒下用
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
保護等級IP23
大きさ40形
ランプの種類LED
1台
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
Myシリーズ。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様防雨・防湿形
取付埋込形
種類軒下用
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
保護等級IP23
大きさ40形
ランプの種類LED
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様防雨・防湿形
形状トラフタイプ
質量(kg)0.8
取付直付形
種類軒下用
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
保護等級IP23
大きさ40形
ランプの種類LED
1台
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け
質量(kg)6.1
取付直付形/防湿形
材質(本体)鋼板 白色仕上
定格段調光機能(100%⇔70%)
保護等級防湿形/IP20
大きさ40形
材質(カバー)帯電防止アクリル透明
光源寿命40000時間
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け
質量(kg)7
取付埋込形
材質(本体)鋼板 白色仕上
定格段調光機能(100%⇔70%)
保護等級一般屋内用/IP20
大きさ40形
材質(カバー)帯電防止アクリル透明
材質(枠)ステンレス 白色仕上
光源寿命40000時間
埋め込み寸法(mm)220×1255
1台
¥38,980
税込¥42,878
31日以内出荷
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
幅(mm)220
取付埋込形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
大きさ40形
清浄度推奨:クラス6(1000)
埋め込み寸法(mm)220×1230
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
形状逆富士タイプ
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
大きさ40形
Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け
質量(kg)8.2
取付埋込形/防湿形
材質(本体)鋼板 白色仕上
定格段調光機能(100%⇔70%)
保護等級防湿形/IP20
大きさ40形
材質(カバー)帯電防止アクリル透明
材質(枠)ステンレス 白色仕上
光源寿命40000時間
埋め込み寸法(mm)220×1255
1台
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け
質量(kg)5.5
取付直付形
材質(本体)鋼板 白色仕上
定格段調光機能(100%⇔70%)
保護等級一般屋内用/IP20
大きさ40形
材質(カバー)帯電防止アクリル透明
光源寿命40000時間
1台
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
Myシリーズ
用途学校用
質量(kg)2.4
取付直付形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプスクールファイン
大きさ40形
1台
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
Myシリーズ。器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください
用途学校用
質量(kg)2.3
取付直付形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ黒板灯
大きさ40形
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
Myシリーズ
用途学校用
質量(kg)6.2
取付埋込形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ黒板灯
大きさ40形
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
Myシリーズ
幅(mm)220
質量(kg)2
取付埋込形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
大きさ40形
1台
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
Myシリーズ。防雨・防湿・重耐塩形。口出し線付。海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具が登場
用途高濃度の塩分が発生する環境。雨・風のあたる軒下
材質(ライトユニットカバー)アクリル
カバートラフタイプ
材質(本体)ステンレス 白色仕上
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)100~242
保護等級IP65
大きさ20形
色温度(K)5000
光源色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
グリーンマーク認定
Myシリーズ。防雨・防湿・重耐塩形。口出し線付。海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具が登場
用途高濃度の塩分が発生する環境。雨・風のあたる軒下
材質(ライトユニットカバー)アクリル
カバートラフタイプ
材質(本体)ステンレス 白色仕上
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)100~242
保護等級IP65
大きさ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
Myシリーズ。防雨・防湿・重耐塩形。口出し線付。海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具が登場
用途高濃度の塩分が発生する環境。雨・風のあたる軒下
材質(ライトユニットカバー)アクリル
カバー笠付タイプ
材質(本体)ステンレス 白色仕上
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)100~242
保護等級IP65
大きさ20形
色温度(K)5000
光源色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
Myシリーズ。防雨・防湿・重耐塩形。口出し線付。海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具が登場
用途高濃度の塩分が発生する環境。雨・風のあたる軒下
材質(ライトユニットカバー)アクリル
カバー笠付タイプ
材質(本体)ステンレス 白色仕上
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)100~242
保護等級IP65
大きさ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
Myシリーズ。防雨・防湿・重耐塩形。口出し線付。海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具が登場
用途高濃度の塩分が発生する環境。雨・風のあたる軒下
材質(ライトユニットカバー)アクリル
幅(mm)150
カバー逆富士タイプ
材質(本体)ステンレス 白色仕上
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)100~242
保護等級IP65
大きさ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
Myシリーズ。防雨・防湿・重耐塩形。口出し線付。海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具が登場
用途高濃度の塩分が発生する環境。雨・風のあたる軒下
材質(ライトユニットカバー)アクリル
幅(mm)230
カバー逆富士タイプ
材質(本体)ステンレス 白色仕上
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)100~242
保護等級IP65
大きさ20形
色温度(K)5000
光源色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
Myシリーズ。防雨・防湿・重耐塩形。口出し線付。海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具が登場
用途高濃度の塩分が発生する環境。雨・風のあたる軒下
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
材質(本体)ステンレス 白色仕上
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
カバー逆富士タイプ
幅(mm)230
材質(ライトユニットカバー)アクリル
保護等級IP65
グリーン購入法適合
Myシリーズ。防雨・防湿・重耐塩形。口出し線付。海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具が登場
用途高濃度の塩分が発生する環境。雨・風のあたる軒下
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ20形
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
材質(本体)ステンレス 白色仕上
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
カバー逆富士タイプ
幅(mm)150
材質(ライトユニットカバー)アクリル
保護等級IP65
グリーン購入法適合
定格電圧(V)AC100~242
定格固定出力
機能段調光機能付
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)AC100~242
定格固定出力
機能段調光機能付
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
Myシリーズのこだわり!三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用。ライトユニット表面を清潔に保ち、汚れによる明るさの低下を防ぎます。施工時の汚れ付着によるライトユニットの清掃の手間が不要に。汚れによる明るさ低下の防止に。さらにメンテナンスの手間も軽減。段調光機能で、リニューアル後に感じる過剰な明るさ感も配線工事一切不要でクイックに明るさ調整。段調光機能について。100%⇔約70%の出力切替は壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います。技術、提案、製造の3つを柱に、高い品質を追及。ユーザーに寄り添った光の提供で、より高い信頼を図ります。長年培った三菱の設計ノウハウに基づき、「性能・機能」「長期信頼性」「安全性配慮」にこだわった製品設計を行っております。国内(静岡県掛川市)生産により、「製造工程」「検査工程」の徹底した品質管理の下不具合品を流出させない仕組みを構築。照明器具の心臓部である電源は、蛍光灯時代から培った技術を生かして研究・開発70年間の長きにわたる電源開発で、高性能電源を生み続けています!。標準品は器具本体とライトユニットが別々に管理・出荷されておりますが、本仕様は一体梱包された状態での出荷及び納品となります。
形状トラフ
幅(mm)70
全長(mm)1216
質量(kg)1.4
取付直付
材質(本体)鋼板(白色仕上)
タイプ一般
消費電力(W)13.6
出力固定出力(70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源)
構成本体+ライトバーセット品
大きさ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)147
LED内蔵
光束(Lm)2000
明るさFLR40形×1灯器具節電タイプ
光量調節(%)100⇔70
演色指数(Ra)85
調光の可否可
電源ユニット内蔵
1セット
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
埃やすす汚れを防ぐ防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」をライトユニットに採用
定格固定出力・段調光機能付
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
Myシリーズのこだわり!三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用。ライトユニット表面を清潔に保ち、汚れによる明るさの低下を防ぎます。施工時の汚れ付着によるライトユニットの清掃の手間が不要に。汚れによる明るさ低下の防止に。さらにメンテナンスの手間も軽減。段調光機能で、リニューアル後に感じる過剰な明るさ感も配線工事一切不要でクイックに明るさ調整。段調光機能について。100%⇔約70%の出力切替は壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います。技術、提案、製造の3つを柱に、高い品質を追及。ユーザーに寄り添った光の提供で、より高い信頼を図ります。長年培った三菱の設計ノウハウに基づき、「性能・機能」「長期信頼性」「安全性配慮」にこだわった製品設計を行っております。国内(静岡県掛川市)生産により、「製造工程」「検査工程」の徹底した品質管理の下不具合品を流出させない仕組みを構築。照明器具の心臓部である電源は、蛍光灯時代から培った技術を生かして研究・開発70年間の長きにわたる電源開発で、高性能電源を生み続けています!。標準品は器具本体とライトユニットが別々に管理・出荷されておりますが、本仕様は一体梱包された状態での出荷及び納品となります。
形状笠付
幅(mm)150
全長(mm)1216
質量(kg)1.8
取付直付
材質(本体)鋼板(白色仕上)
タイプ一般
消費電力(W)24.9
出力固定出力(70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源)
構成本体+ライトバーセット品
大きさ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)157
LED内蔵
光束(Lm)4000
明るさFLR40形×2灯器具節電タイプ
光量調節(%)100⇔70
演色指数(Ra)85
調光の可否可
電源ユニット内蔵
1セット
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
Myシリーズのこだわり!三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用。ライトユニット表面を清潔に保ち、汚れによる明るさの低下を防ぎます。施工時の汚れ付着によるライトユニットの清掃の手間が不要に。汚れによる明るさ低下の防止に。さらにメンテナンスの手間も軽減。段調光機能で、リニューアル後に感じる過剰な明るさ感も配線工事一切不要でクイックに明るさ調整。段調光機能について。100%⇔約70%の出力切替は壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います。技術、提案、製造の3つを柱に、高い品質を追及。ユーザーに寄り添った光の提供で、より高い信頼を図ります。長年培った三菱の設計ノウハウに基づき、「性能・機能」「長期信頼性」「安全性配慮」にこだわった製品設計を行っております。国内(静岡県掛川市)生産により、「製造工程」「検査工程」の徹底した品質管理の下不具合品を流出させない仕組みを構築。照明器具の心臓部である電源は、蛍光灯時代から培った技術を生かして研究・開発70年間の長きにわたる電源開発で、高性能電源を生み続けています!。標準品は器具本体とライトユニットが別々に管理・出荷されておりますが、本仕様は一体梱包された状態での出荷及び納品となります。
形状逆富士
幅(mm)150
全長(mm)1216
質量(kg)1.8
取付直付
材質(本体)鋼板(白色仕上)
タイプ一般
出力固定出力(70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源)
構成本体+ライトバーセット品
大きさ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED内蔵
光量調節(%)100⇔70
演色指数(Ra)85
調光の可否可
電源ユニット内蔵
Myシリーズ
形状逆富士タイプ/リニューアルサイズ
幅(mm)150
全長(mm)1250
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格固定出力
大きさ40形
Myシリーズ
大きさ110形
本体鋼板 白色仕上
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
仕様プルスイッチ:あり
グリーン購入法適合
Myシリーズ
定格固定出力
大きさ40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
形状笠付タイプ
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器
一体型LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。