5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
青空照明 misora(みそら) 散乱パネルが透き通る青空を表現。二方向によるフレームの発光と影が自然な光の差し込みを演出します 選べる、リモコン切替タイプとスケジュール管理タイプ
1台ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
フレーム鋼板(亜鉛めっき鋼板) 演色指数(Ra)83 ライトユニット40(形)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Myシリーズ。-40℃対応。天井直付用、レースウェイ対応。口出し線付(全長1000mm)
用途工場・倉庫用 材質(フレーム)鋼板 亜鉛メッキ仕上 材質(取付金具)鋼板 亜鉛メッキ仕上 材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 質量(kg)2 保護等級IP65 定格段調光機能(100%⇔70%) 定格電圧(V)100~242 使用可能温度範囲-40~35℃
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

青空を模擬する照明
用途取付ボルト施工 質量(kg)12.5 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 消費電力(W)74 定格電圧(V)100~242 材質(フレーム)乳白アクリル エネルギー消費効率(Lm/W)52.7 材質(枠)アルミ 白色塗装仕上 光束(Lm)3900 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 パネル散乱パネル:アクリル
1台
589,800 税込648,780
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
カバーポリカーボネート(乳白色(拡散)) 質量(kg)0.8 タイプ電磁波低減用 定格2ACTZ 段調光機能付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242 フレーム鋼板(亜鉛めっき鋼板) 色温度(K)5000 光源色昼白色 明るさ(Lm)3200 明るさFHF16形×2灯器具 高出力相当 演色指数(Ra)83 ライトユニット20(形)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります