一体型LEDベースライト :「差し込み器具」の検索結果
軽量・薄型のラインタイプ。奥行感のある青空の広がりと自然な光の差し込み管を演出。空間用途に合わせて選べる、天井・壁埋込兼用形。器具高さ85mmの薄型構造により、埋込施工の自由度を向上、天井・壁・傾斜天井に取付可能。枠高さを5mmに抑え建築との一体感をつくり、空間にアクセントを加えます。既設の埋込形300幅器具からのリニューアルに対応。一般的な既設照明器具(40形300幅)のリニューアル時に使用する取付補助金具をご用意。2台連結やダウンライトとの組み合わせなど空間に合わせた光環境を提供します。
仕様光束維持率:85%
質量(kg)6.7
取付埋込形(天井・壁埋込兼用形)
材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上
備考無線照明制御機器と組合せて複数台の器具をスケジュール制御運転可能、フレーム部の連続調光・消灯は空シーンすべて可能。
タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT)
切替方式シーン:昼~朝夕~夜のスケジュール制御可能
定格5~100%連続調光形、フレーム部、連続調光(5~100%調光)・消灯(0%)
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)35.8(200V時)
平均演色評価数(Ra)85
周波数50Hz/60Hz
材質(フレーム)乳白アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)44.6(200V時)
材質(枠)鋼板白色塗装仕上
光源寿命40000時間
光束(Lm)1600
埋め込み寸法(mm)300×620
材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)
1台
¥299,800
税込¥329,780
30日以内出荷
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器
一体型LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。