一体型LEDベースライト :「白色LED」の検索結果
関連キーワード
電源ユニット内蔵
形状乳白カバータイプ
質量(kg)2.7
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
消費電力(W)25.7
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
定格電圧(V)100~242
材質(カバー)アクリル 乳白
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
クラス300
埋め込み寸法(mm)□275
演色指数(Ra)85
器具相当FHP42形×2灯
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
形状乳白カバータイプ
質量(kg)4
定格電圧(V)100~242
演色指数(Ra)85
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
材質(カバー)アクリル 乳白
埋め込み寸法(mm)□350
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
器具相当FHP32形×3灯
形状乳白カバータイプ
質量(kg)6
定格電圧(V)100~242
演色指数(Ra)85
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
材質(カバー)アクリル 乳白
埋め込み寸法(mm)□450
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
器具相当FHP45形×3灯
形状乳白カバータイプ
質量(kg)8.7
定格電圧(V)100~242
演色指数(Ra)85
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
材質(カバー)アクリル 乳白
埋め込み寸法(mm)□600
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
材質バッフル:アルミ 白色塗装仕上
形状乳白カバー深枠タイプ
質量(kg)9.7
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
消費電力(W)65.2
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
定格電圧(V)100~242
材質(カバー)アクリル 乳白
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
クラス900
埋め込み寸法(mm)□600
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
器具相当FHP45形×4灯
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
クラス600
器具相当FHP32形×3灯
形状乳白カバー深枠タイプ
消費電力(W)40.4
質量(kg)7
定格電圧(V)100~242
演色指数(Ra)85
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
材質(カバー)アクリル 乳白
材質バッフル:アルミ 白色塗装仕上
埋め込み寸法(mm)□450
グリーン購入法適合
Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(白バッフル)/ダクト回避形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)アルミ 白色塗装仕上
グリーン購入法適合
定格電圧(V)AC100~242
仕様(埋込穴)□639
定格初期照度補正
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
清浄度クラス6
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
幅(mm)230
材質(カバー)強化ガラス乳白
材質(枠)アルミ アルマイト仕上
取付穴220×1230
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
清浄度クラス6
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
幅(mm)230
材質(カバー)強化ガラス乳白
材質(枠)ステンレス 白色仕上
取付穴220×1230
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器
一体型LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。