一体型LEDベースライト :「節電器」の検索結果
関連キーワード
不在時の消灯により、大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。
人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。
天井面をすっきり見せる埋込幅220mmの人感センサ付器具。不在時の消灯により、大幅な節電を実現します。
定格電圧(V)AC100~242
定格固定出力
色温度(K)5000
ビーム角(度)A:119°、B:110°
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器
一体型LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。