一体型LEDベースライト :「軒下 天井」の検索結果
特価
本日12月22日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
軒下空間に心地よさと新たな価値を
仕様光束維持率:85%
質量(kg)18.5
取付天井埋込形(軒下用)
材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上
備考無線照明制御機器と組合せて複数台の器具をスケジュール制御運転可能、フレーム部の連続調光・消灯は空シーンすべて可能。
タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT)
切替方式シーン:昼・朝夕・夜シーン切替可能
定格5~100%連続調光形、フレーム部、連続調光(5~100%調光)・消灯(0%)
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)54.4(200V時)
平均演色評価数(Ra)85
周波数50Hz/60Hz
材質(フレーム)乳白アクリル
材質(カバー)前面:強化ガラス
エネルギー消費効率(Lm/W)47.7(200V時)
材質(枠)ステンレス白色塗装仕上
光源寿命40000時間
光束(Lm)2600
埋め込み寸法(mm)□639
IP等級防雨形:IP43(軒下側のみ)
材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)
1台
¥679,800
税込¥747,780
92日以内出荷
軒下空間に心地よさと新たな価値を
仕様光束維持率:85%
付属品専用リモコン(RZS-X01)
質量(kg)18.5
取付天井埋込形(軒下用)
材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上
備考フレーム部の段調光切替は昼シーンのみ。
タイプリモコン切替タイプ
切替方式シーン:昼・朝夕・夜シーン切替可能
定格5~100%連続調光形、フレーム部、段調光切替(100→75→50%)
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)54.4(200V時)
平均演色評価数(Ra)85
周波数50Hz/60Hz
材質(フレーム)乳白アクリル
材質(カバー)前面:強化ガラス
エネルギー消費効率(Lm/W)47.7(200V時)
材質(枠)ステンレス白色塗装仕上
光源寿命40000時間
光束(Lm)2600
埋め込み寸法(mm)□639
IP等級防雨形:IP43(軒下側のみ)
材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)
1台
¥679,800
税込¥747,780
92日以内出荷
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器
一体型LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。