ブース形(深形)レンジフードファン / 強制同時給排気タイプ三菱電機4日以内出荷
質量(kg)26電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)175/195/36/36電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)49/48.50/25/25ダクト径(Φmm)(EA/OA)150.0/150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×650風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)660/630/255/245羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ブース形(深形)レンジフードファン / 熱交換・強制同時給排気タイプ三菱電機4日以内出荷
質量(kg)30電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)180/198/58/59電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)48.50/49/34/32ダクト径(Φmm)(EA/OA)150.0/150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×650風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)625/585/205/190羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
『レンジフード・換気扇』には他にこんなカテゴリがあります