レンジフードファン 深形 自然給気タイプ三菱電機翌々日出荷
自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)排気側:風逆流防止シャッター3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35質量(kg)20幅(mm)600騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245電圧(V)100種類V-604KQ7-BL後継機種接続パイプ(Φmm)150高さ(mm)600ファンシロッコファン型BL規格排気型3型奥行(mm)650仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 自然給気タイプ三菱電機翌々日出荷
自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)排気側:風逆流防止シャッター3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35幅(mm)600風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245接続パイプ(Φmm)150奥行(mm)650質量(kg)20ファンシロッコファン種類V-6047KQ7-BL後継機種型BL規格排気型4型高さ(mm)700仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ三菱電機翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)自然給気可能照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
質量(kg)23.5タイプ壁スイッチタイプファンシロッコファン幅(mm)750奥行(mm)650電圧(V)100風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[中]350/335[弱]230/225消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[弱]22/23高さ(mm)600接続パイプ(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[弱]21/20種類V-754KQESW7後継機種
レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ三菱電機翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部2ヵ所)
質量(kg)21.5電圧(V)100幅(mm)600奥行(mm)650タイプ壁スイッチタイプ騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29種類V-604KQESW7後継機種接続パイプ(Φmm)150消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[弱]42/46風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[弱]350/335ファンシロッコファン高さ(mm)600
ブース形(深形)レンジフードファン / 自然給気タイプ三菱電機4日以内出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39.50/39/21/20風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)600/575/230/225羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
『レンジフード・換気扇』には他にこんなカテゴリがあります