絞り込み
  • 色レッド
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(13)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(4)
  • 色ゴールド(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(6)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(11)
  • 色ブルー(10)
  • 色ホワイト(5)
  • 色迷彩色(1)
ブランド
  • 名古屋眼鏡(2)
  • オオサキメディカル(1)
  • レールダルメディカルジャパン(1)
  • ミタス(1)
  • エネアコーポレーション(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メガネとは、医療現場の手術中や処置の最中に、医師や看護師の眼球を保護する目的で装着する保護用品です。もしくは、術後患者の眼球を保護する目的で、使用するケースも存在。ポリエチレンテレフタレートや、アクリル、ポリカーボネートなど様々な材質の製品があります。形状として、洗浄して数回にわたってリユース可能なレンズ・フレーム一体型から、レンズ・フレームのそれぞれが独立型の使い捨てタイプがあるので、使用用途や環境に合わせて選択することが可能です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手術用フェイスガード ミーガード ミタス手術用フェイスガード ミーガードミタス(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
フィルムの着脱が簡単な使い捨てタイプ。 めがねとの併用が可能で、フィルムを上にはねあげることができます。
ICグラスレンズアップ オオサキメディカルICグラスレンズアップオオサキメディカル
1,588税込1,747
1袋
5日以内出荷から6日以内出荷
レンズが不要な時にフレームを着用したまま跳ね上げることができるので、着脱の手間とストレスを軽減します。また眼鏡との併用が可能です。3箇所の"レンズ留め"に差し込むだけで、グローブをしたままでも手早く、簡単にレンズ交換ができます。ユニフォームとコーディネートがしやすい落ち着いた色合いで、部署や用途などに合わせてカラーを選ぶことができます。頭をやさしく包む形状による適度なホールド感で圧迫を和らげます。フレーム後端の滑り止めゴムによりズレにくく長時間快適に使用できます。レンズに指が直接触れることなく清潔にレンズアップできるツマミが、左右2箇所ずつあります。
材質ABS樹脂、合成ゴム※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)種類本体
メオガードナチュラルS 名古屋眼鏡メオガードナチュラルS名古屋眼鏡
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
フードが目立ちにくいデザインで、より自然にご使用頂けます。 機能性はそのままに、伊達メガネ風でスタイリッシュになりました。 【柔軟性の高いテンプル形状】じゃばら状のテンプルで高い柔軟性がありますので、患者様の耳が痛くなりません。 【目立たないフードデザイン】フレームの内側についたフードとフレームのカラーで、目立たずフードがお顔に自然に馴染みます。
用途女性・小顔の方に。形状二眼型仕様UVカット・くもり止め・眼鏡店で度付き加工できます。サイズS質量(g)19寸法A(mm)50寸法D(mm)31寸法B(mm)15寸法C(mm)134
メオガードスポーティー 名古屋眼鏡メオガードスポーティー名古屋眼鏡(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
室内・外出用問わず使用できる、軽くてスポーティな保護グラスです。 弾力性のあるつると先端のゴム系樹脂でしっかりとまります。
用途ウォーキングなど外出用として形状一眼型サイズレギュラー質量(g)22寸法A(mm)74寸法D(mm)44寸法B(mm)16寸法C(mm)125フレーム(mm)140
Dr.view Vプロテクト300 エネアコーポレーションDr.view Vプロテクト300エネアコーポレーション
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
軽量・曇らない防護グラス。 DRV-200はオーバーグラスタイプ。 DRV-300は付け外し可能なガスケットとヘッドバンド付き。 水洗い・アルコール消毒可。
フェイスシールドキーリング レールダルメディカルジャパンフェイスシールドキーリングレールダルメディカルジャパン
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
メガネ 医療・検査用