「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
エーコー マッハ トリプルカプラフジマック当日出荷
1本の配管から3分岐できます。
用途工場、現場などでのエア分配・配管用トラスコ品番838-5653材質鉄、アルミニウム質量(g)390最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
エーコー マッハ シールテープ 5Mフジマック翌々日出荷
配管用ねじの接続部のエアもれを防ぎます。
用途空気漏れ防止トラスコ品番838-5455材質フッ素樹脂質量(g)10長さ(m)5シール幅(mm)13シール厚(mm)0.1
カナロックKANA(片山チエン)税込¥3,628~¥3,298~
カナロックKANA(片山チエン)税込¥20,878~¥18,980~
カナロックKANA(片山チエン)税込¥6,268~¥5,698~
パワーツイストフェナー・ドライブズ税込¥153,780~¥139,800~