低圧碍子は、低圧線の支持や支線の絶縁の用途で使われる碍子です。主に電柱に取り付けられた変圧器から家庭や事業所への引込み線、家庭内、事業所内での配線で使用されています。その他期待される効果は、漏電の防止、地絡電流の絶縁、メッセンワイヤーを張る際の電路の遮断などです。碍子は絶縁および耐候性の高さが期待されるため、大半の素材は磁器。汎用的に使われている玉碍子、角ばったラジオ玉碍子など、形状、大きさにもいろいろあり、使用場所や目的に合わせて選ぶことができます。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメダデンキBMCガイシ
エコ商品
JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。 従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。 高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。 高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。 JIS適合品(JIS C3851)です。
材質エポキシ樹脂 ブラウン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『装柱器材 架線・支持パーツ』には他にこんなカテゴリがあります