絞り込み
材質
  • スチール(3)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ねじ径
  • 1/8
  • 1/4(13)
  • 3/8(13)
  • 1/2(10)
  • 3/4(6)
  • 1(3)
  • 1-1/4(1)
使用流体
  • (4)
  • 空気(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 3.5(1)
  • 40(2)
  • 72(1)
ブランド
  • CEJN(セイン)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
スチール(3)
黄銅(真鍮)(1)
シリーズ220 CEJN(セイン)シリーズ220CEJN(セイン)
3,298税込3,628
1個
20日以内出荷
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。使用流体空気、フルード最高使用圧力(MPa)3.5材質真鍮種別カップリング使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)5空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ165 CEJN(セイン)シリーズ165CEJN(セイン)
6,598税込7,258
1個
翌日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油相手側取付サイズG1/8 オネジ最高使用圧力(MPa)72材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR付属品接続ネジの保護キャップ付トラスコ品番828-7698種別カップリング質量(g)96使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)5最小破壊圧力(MPa)180ISO規格ISO 16028規格
CEJN 検圧ニップル R1/8オネジ メタルキャップ付(シール:テーパーネジ用シールテープ) CEJN(セイン)CEJN 検圧ニップル R1/8オネジ メタルキャップ付(シール:テーパーネジ用シールテープ)CEJN(セイン)
21,980税込24,178
1箱(10個)
59日以内出荷
油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
用途自動車や油圧装置回路の検圧用。材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル質量(kg)0.06シールテーパーネジ用シールテープ使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油相手側取付サイズR 1/8 メネジ
CEJN 検圧ニップル R1/8オネジ プラスチックキャップ付(シール:テーパーネジ用シールテープ) CEJN(セイン)CEJN 検圧ニップル R1/8オネジ プラスチックキャップ付(シール:テーパーネジ用シールテープ)CEJN(セイン)
13,980税込15,378
1箱(10個)
59日以内出荷
油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
用途自動車や油圧装置回路の検圧用。材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック質量(kg)0.04シールテーパーネジ用シールテープ使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油相手側取付サイズR 1/8 メネジ

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー関連商品