「材質」から絞り込む
アルミ(1)
スチール(2)
ダイヤルを回す事で流量調整出来ます。
コンパクトですので作業性が高まります。
用途エアダスター、エア工具等に。
使用流体空気
相手側取付サイズPT1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグプラグ
使用温度(℃)-5~60
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
ウレタンホースを簡単、確実に装着。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたタイプです。
材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
適合カプラ日東工器ハイカプラシリーズ
工場内空気配管から空気工具のホース接続用まで幅広い用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途空気・水用。日東ハイカプラシリーズと接続できます。
トラスコ品番113-2202
材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
相手側取付サイズR1/4
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
バルブが業界初の全面開口タイプで低圧損、大流量を実現。プラグとの接続は内圧0の状態で行えます。分離時にバルブを閉じるとプラグ側残圧を排気して反動や不快音を解消します。接続・分離時はバルブが閉止することで低圧損・大流量を実現しました。最大で約40%の流量アップが見込めます。
トラスコ品番214-8269
材質本体:アルミ合金、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
相手側ホースサイズ2024/03/08(インチ)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。