絞り込み
材質
  • アルミ
  • ゴム(11)
  • シリコン(2)
  • スチール(24)
  • ステンレス(3)
  • 塩化ビニール(PVC)(22)
  • 樹脂(19)
  • (1)
  • 黄銅(真鍮)(14)
ねじ径
  • 1/4(1)
使用流体
  • 空気(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
ブランド
  • 日東工器(3)
  • カクダイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミ
ゴム(11)
シリコン(2)
スチール(24)
ステンレス(3)
塩化ビニール(PVC)(22)
樹脂(19)
(1)
黄銅(真鍮)(14)
エアー用定圧弁 カクダイエアー用定圧弁カクダイ
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
器具の手元に取付けることで、設定された圧力まで減圧できます。使用圧力を0.1MPa下げることにより、空気消費量が約14%減少します。
最高使用圧力(MPa)1.0材質アルミニウム質量(g)42使用温度(℃)0~60
フルブローカプラソケット(ゴムホース取付用) 日東工器フルブローカプラソケット(ゴムホース取付用)日東工器
4,498税込4,948
1個
当日出荷
バルブが業界初の全面開口タイプで低圧損、大流量を実現。プラグとの接続は内圧0の状態で行えます。分離時にバルブを閉じるとプラグ側残圧を排気して反動や不快音を解消します。接続・分離時はバルブが閉止することで低圧損・大流量を実現しました。最大で約40%の流量アップが見込めます。
トラスコ品番214-8269材質本体:アルミ合金、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2相手側ホースサイズ2024/03/08(インチ)
マルチカプラ 日東工器マルチカプラ日東工器
21,980税込24,178
1個
当日出荷
MAM-A-ZEL型カプラ取付用のプレートです。
用途複数配管用に。トラスコ品番167-3180材質アルミニウム合金使用温度範囲(℃)0~60相手側取付サイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合カプラマルチカプラ
プラグ用キャップ 日東工器プラグ用キャップ日東工器
7,898税込8,688
1個
翌日出荷から7日以内出荷
取り付け形状プラグ用キャップ材質(シール)ニトリルゴム

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー関連商品