14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
アルミ(4)
ゴム(11)
シリコン(2)
スチール(22)
ステンレス(3)
塩化ビニール(PVC)(22)
樹脂(20)
(1)
黄銅(真鍮)
チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用 使用流体空気、水、油 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20] 材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フローモニター 日東工器 動画あり
回転する2色の羽根で、水配管の流れをひと目で確認できます。モニターレンズのみの交換で対応。視認性に優れる2色の羽根。樹脂部品の外れ防止のストッパで安全機能。作業性に優れた構造
用途冷却水の流れをひと目で目視確認
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FM-03-B BRASS NBR フローメーター 日東工器 動画あり
冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。 小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。 成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。 OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。
材質本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC) ねじサイズ3/8インチ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5] トラスコ品番397-6084 サイズ両端ともRc3/8(めねじ) 質量(g)190 使用温度範囲(℃)10~60 寸法L(mm)89 材質(シール)ニトリルゴム 最大流量(L/min)18(0~18調節可能) 寸法D(mm)33 寸法T1(mm)Rc3/8 寸法T2(mm)Rc3/8 寸法H1(mm)六角23 寸法H2(mm)六角26 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8] トルク値N・m(kgf・cm)12(122)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)60 材質本体:真鍮 種別ワンタッチ検圧カップリング シルバー 使用温度範囲(℃)-30~100
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゼロスピルカプラ、SPカプラType Aなどのおねじ取付用カプラに取付可能な、ブレードホース用アダプタ。
用途めねじ取付用 流体空気・水・油など 最高使用圧力ブレードホースの仕様に準ずる 材質(本体)真ちゅう 取り付け形状ホース取付用 使用温度範囲ブレードホースの仕様に準ずる 耐圧力(MPa)ブレードホースの仕様に準ずる
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適します。
使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体水、作動油、薬品、空気、ガス 適合カプラ日東工器TSPカプラシリーズ
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押し込むだけのワンタッチ接続。 プラグを金型に埋め込んだまま接続・分離ができるロングスリーブ。 自動開閉バルブ内蔵。
用途ブレードホース取付用 流体水・温湯 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0 [10] 材質(本体)真ちゅう 接続方式ワンタッチ式 トラスコ品番777-9798 質量(g)122 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 肉厚(mm)3±0.3 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5 [15] 適合ホースサイズΦ9×Φ15mm
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適します。
トラスコ品番113-9754 材質本体:真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)3 使用流体水、作動油、薬品、空気、ガス 耐圧力(MPa)4.5 相手側取付サイズRc1 適合カプラ日東工器TSPカプラシリーズ
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

材質黄銅 呼び6
1個
649 税込714
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質黄銅 呼び6
1個
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質黄銅 呼び6
1個
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ220
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。 使用流体空気、フルード 最高使用圧力(MPa)3.5 材質真鍮 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)5 空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
2,898 税込3,188
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングマスターボディ Φ9タケノコ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ) 材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8561 形状Φ9タケノコ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 カップリングBLK型(ワンプッシュ式) 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

用途エアー流量を調整。 材質(本体)黄銅(真鍮)メッキ仕上げ ねじ径Rc1/4(PT1/4)×R1/4(PT1/4) 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります