カプラー関連商品 :「エアー 冷却」の検索結果
関連キーワード
カップリング分離時に殆ど液ダレが無く、周辺環境への液体漏出を最小限に抑えることができます。カップリング接続時に発生する流路内への空気混入を最小限に抑えることができます。接続間違えを防ぐ識別機能(オプション)が選べます。
用途冷却温調用途に。
幅(mm)34
高さ(mm)52.5
使用温度範囲(℃)-20~150
奥行(mm)34
最高使用圧力(MPa)8.0
接続ねじG1/2メネジ
使用流体水、温湯
相手側取付サイズG1/2オネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
25日以内出荷
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。