6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズ430 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ430 eSafe
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)8.2 空気流量(L/min)2500(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シリーズ320 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ320 eSafe
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)7.6 最小破壊圧力(MPa)14
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シリーズ310 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ310 eSafe
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)5.3 空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シリーズ300 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ300 eSafe
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)5.5 空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シリーズ550 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ550 eSafe
大口径タイプです。残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場1次側の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)11 空気流量(L/min)4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シリーズ410 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ410 eSafe
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)10.4 空気流量(L/min)4000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります