243件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM12×1.75-30L ストローク1.9 B15.2 H4.5 質量(g)213 タイプフェノール樹脂製 F19.5 D38.1 C16.3 E9.5 G10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)145 クランプ力(N)50000
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM10×1.5-25L ストローク1.2 B10.2 H1.5 質量(g)68 タイプフェノール樹脂製 F18 D25.4 C11.4 E6.4 G8 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)40.5 クランプ力(N)26000
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
適合【フィックスドブロック】CLS50FB A16 B25 質量(g)90 タイプフェノール樹脂製 FM10×1.5-30L D18 C25 E9
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
適合【カムブロック】CLS58CB A18 B25 質量(g)110 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75-30L D20 C28 E10
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
A16 B25 質量(g)110 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75-30L D18 C25 E9
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
A14 B22 質量(g)70 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75-25L D16 C22 E7.5
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
適合【フィックスドブロック】CLS50FB A18 B25 質量(g)110 タイプフェノール樹脂製 FM10×1.5-35L D20 C28 E10
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
適合【フィックスドブロック】CLS50FB A14 B22 質量(g)70 タイプフェノール樹脂製 FM10×1.5-25L D16 C22 E7.5
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・カムブロック、フィックスドブロック(Tタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせご使用ください。
適合【カムブロック】CLT94CB【フィックスドブロック】CLT55FB A16 B25 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75-40L D18 C25 E9
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・カムブロック、フィックスドブロック(Tタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせご使用ください。
適合【カムブロック】CLT94CB【フィックスドブロック】CLT55FB A18 B25 質量(g)140 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75-45L D20 C28 E10
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・カムブロック、フィックスドブロック(Tタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせご使用ください。
適合【カムブロック】CLT94CB【フィックスドブロック】CLT55FB A14 B22 質量(g)80 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75-35L D16 C22 E7.5
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

クランプ(パワークランプ、メカバイトクランプなど)のT溝取付用です。
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューストロング販売T-スロットナット
ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためネジ穴は貫通していません。
用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。 トラスコ品番146-4682 材質S45C T溝幅(mm)24
1個
939 税込1,033
当日出荷

スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス 寸法A(mm)21.7 寸法F(mm)21.5 寸法E(mm)35 寸法K(mm)14 適合T溝幅(mm)22
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス 寸法A(mm)13.7 寸法F(mm)13.5 寸法E(mm)22 寸法K(mm)8 適合T溝幅(mm)14
1個
985 税込1,084
翌日出荷

スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス 寸法A(mm)17.7 寸法F(mm)17.5 寸法E(mm)28 寸法K(mm)10 適合T溝幅(mm)18
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス 寸法A(mm)15.7 寸法F(mm)15.5 寸法E(mm)25 寸法K(mm)9 適合T溝幅(mm)16
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス 寸法A(mm)13.7 寸法F(mm)13.5 寸法E(mm)22 寸法K(mm)8 適合T溝幅(mm)14
1個
985 税込1,084
翌日出荷

スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス 寸法A(mm)11.7 寸法F(mm)12.5 寸法E(mm)18 寸法K(mm)7 適合T溝幅(mm)12
1個
950 税込1,045
翌日出荷

スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス 寸法A(mm)13.7 寸法F(mm)13.5 寸法E(mm)22 寸法K(mm)8 適合T溝幅(mm)14
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)T-ナット
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)T-ナット、DIN508すべり防止機構付
RoHS
材質バネ:ステンレス鋼、ボール:軸受鋼/焼入れ、Tナット:熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)T-ナット、DIN508/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
RoHS
材質ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)T-ナット、DIN508/熱処理鋼、表面処理なし
RoHS
材質熱処理鋼/表面処理なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

適合ねじM30 エスコ品番EA637FS-36 材質焼入鋼 寸法A(mm)44 寸法D(mm)22 寸法C(mm)54 適合T溝幅(mm)36
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

適合ねじM24 エスコ品番EA637FS-28 材質焼入鋼 寸法A(mm)36 寸法D(mm)18 寸法C(mm)44 適合T溝幅(mm)28
1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637FS-22 材質焼入鋼 寸法A(mm)28 寸法D(mm)14 寸法C(mm)35 適合T溝幅(mm)22
1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

適合ねじM12 エスコ品番EA637FS-14 材質焼入鋼 寸法A(mm)16 寸法D(mm)8 寸法C(mm)22 適合T溝幅(mm)14
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

適合ねじM10 エスコ品番EA637FS-12 材質焼入鋼 寸法A(mm)14 寸法D(mm)7 寸法C(mm)18 適合T溝幅(mm)12
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

適合ねじM8 エスコ品番EA637FS-10 材質焼入鋼 寸法A(mm)12 寸法D(mm)6 寸法C(mm)15 適合T溝幅(mm)10
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

適合ねじM5 エスコ品番EA637FR-6 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)8 寸法D(mm)4 寸法E(mm)20 寸法C(mm)10 適合T溝幅(mm)6
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

適合ねじM30 エスコ品番EA637FR-36 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)44 寸法D(mm)22 寸法E(mm)108 寸法C(mm)54 適合T溝幅(mm)36
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

適合ねじM24 エスコ品番EA637FR-28 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)36 寸法D(mm)18 寸法E(mm)88 寸法C(mm)44 適合T溝幅(mm)28
1個
6,950 税込7,645
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637FR-18 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)20 寸法D(mm)10 寸法E(mm)56 寸法C(mm)28 適合T溝幅(mm)18
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

適合ねじM14 エスコ品番EA637FR-16 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)18 寸法D(mm)9 寸法E(mm)50 寸法C(mm)25 適合T溝幅(mm)16
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

適合ねじM8 エスコ品番EA637FR-10 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)12 寸法D(mm)6 寸法E(mm)30 寸法C(mm)15 適合T溝幅(mm)10
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

適合ねじM48 エスコ品番EA637FP-54 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)70 寸法D(mm)34 寸法C(mm)85 適合T溝幅(mm)54
1個
35,500 税込39,050
翌日出荷

適合ねじM42 エスコ品番EA637FP-48 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)60 寸法D(mm)30 寸法C(mm)75 適合T溝幅(mm)48
1個
25,700 税込28,270
翌日出荷

適合ねじM36 エスコ品番EA637FP-42 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)52 寸法D(mm)26 寸法C(mm)65 適合T溝幅(mm)42
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

適合ねじM30 エスコ品番EA637FP-36 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)44 寸法D(mm)22 寸法C(mm)54 適合T溝幅(mm)36
1個
6,460 税込7,106
翌日出荷