FA現場のお役立ち情報
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • フランジナット モノタロウ

    フランジナット

    モノタロウ(49件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり販売区分業務用
  • Tスロットナット モノタロウ

    Tスロットナット

    モノタロウ(33件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり販売区分業務用
  • Tスロットナット ナベヤ

    Tスロットナット

    ナベヤ(5件のレビュー)
    399税込439特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
    材質S45Cピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジナット スーパーツール

    フランジナット

    スーパーツール(8件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    あらゆるクランプの締め付けが可能です。フランジ仕様のため、安定良く締め付けができます。
    用途治具本体の締め付け作業に。材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC30~40
  • Tスロットナット スーパーツール

    Tスロットナット

    スーパーツール(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ボルトが突き出て機械テーブルを痛めないようカシメ加工をしています。
    用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質S45Cピッチ並目仕上黒染硬度HRC23~31熱処理焼入
  • フランジナット ナベヤ

    フランジナット

    ナベヤ(5件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップリングナット(ロングタイプ) スーパーツール

    カップリングナット(ロングタイプ)

    スーパーツール(8件のレビュー)
    449税込494特価
    1個
    当日出荷
    材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC23~31
  • フランジナット ニューストロング販売

    フランジナット

    ニューストロング販売(5件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    座金が不要です。締め付けが容易にできます。
    用途あらゆる締め付けに。仕上黒染硬度HRC25~30熱処理焼入
  • 角型Tスロットナット スーパーツール

    角型Tスロットナット

    スーパーツール(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。
    材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入
  • カップリングナット モノタロウ

    カップリングナット

    モノタロウ(4件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり販売区分業務用
  • 変換ジョイント 八幡ねじ

    変換ジョイント

    八幡ねじ
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ねじの径を変えることができるジョイントであり、ウィットからメートル規格に変換できるサイズもご用意しています。
    用途ねじの径を変えたい時用に。材質スチール、三価ユニクロ
  • Tスロットナット(角型) ニューストロング販売

    Tスロットナット(角型)

    ニューストロング販売(4件のレビュー)
    349税込384特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。
    用途フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。材質S45C表面処理黒染め硬度HRC30
  • Tスロットナット TRUSCO

    Tスロットナット

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。
    用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30)2018年トラスコ掲載ページ1 1081
  • Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ) ナベヤ

    Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)

    ナベヤ(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ネジ穴が貫通しております。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tスロットナット(回転型) ニューストロング販売

    Tスロットナット(回転型)

    ニューストロング販売
    869税込956
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベットの上面からクランプセットを崩す事無くT溝にセット出来ます通常T-ナットと同じくボルト貫通防止仕様にしています。
    用途T溝用のボルト固定ナットです。クランプ終了後、追加クランプ場所が発生した時に使用します。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
  • Tナット材料 ナベヤ

    Tナット材料

    ナベヤ(6件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    焼入が施してありませんので、用途に合ったタップ穴が容易にあけられます。
    材質S45C
  • カップリングナット スーパーツール

    カップリングナット

    スーパーツール(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC30~35ピッチ並目
  • BJ749 Tスロットナット イマオコーポレーション

    BJ749 Tスロットナット

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6/呼8   Tスロットナット エスコ

    M6/呼8 Tスロットナット

    エスコ(1件のレビュー)
    440税込484
    1個
    当日出荷
    適合ねじM6エスコ品番EA637FP-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法C(mm)13適合T溝幅(mm)8
  • スロットクランプ イマオコーポレーション

    スロットクランプ

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。
    寸法H(mm)-寸法A(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法G(mm)-
  • カップリングナット ニューストロング販売

    カップリングナット

    ニューストロング販売
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。
    用途ボルト延長時に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
  • Tスロットナット 貫通品 ニューストロング販売

    Tスロットナット 貫通品

    ニューストロング販売
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。 キャップボルトを使用する時便利です。
    用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質/仕上S45C/黒染焼入硬度HRC30
  • Tスロットナット(SUS304) ナベヤ

    Tスロットナット(SUS304)

    ナベヤ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304ピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
  • 菱形Tナット ナベヤ

    菱形Tナット

    ナベヤ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    T溝上部からのインサートが可能な為、横長のテーブルでの使用に便利です。 T溝内での接着面積が小さい為、締め込みが容易です。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tスロットナット ナベヤ

    Tスロットナット

    ナベヤ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様となっております。
    ねじ径M8×1.25材質S45C質量(g)60表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5適合T溝幅(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブル Tスロットナット スーパーツール

    ダブル Tスロットナット

    スーパーツール
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    クランプ(パワークランプ、メカバイトクランプなど)のT溝取付用です。
  • クランピングキット TRUSCO

    クランピングキット

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1セット
    当日出荷
    ワーク固定に使用するクランプ、ボルト、ナット、ステップブロック等一式セット品で便利です。
    用途ワークのクランプに。セット内容スタッドボルト:75/100/125/150/175/200mm×各4本、Tスロットナット×6個、カップリングナット×4個、フランジナット×6個材質スチール(S45C焼入れ)、表面処理:黒染め
  • M10/呼12 ロングTスロットナット エスコ

    M10/呼12 ロングTスロットナット

    エスコ
    999税込1,099特価
    1個
    当日出荷
    適合ねじM10エスコ品番EA637FR-12材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)14寸法D(mm)7寸法E(mm)36寸法C(mm)18適合T溝幅(mm)12
  • M5/呼6   Tスロットナット エスコ

    M5/呼6 Tスロットナット

    エスコ
    655税込721
    1個
    当日出荷
    適合ねじM5エスコ品番EA637FP-6材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)8寸法D(mm)4寸法C(mm)10適合T溝幅(mm)6
  • Tスロットロングナット ナベヤ

    Tスロットロングナット

    ナベヤ
    2,388税込2,627
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質S45C熱処理焼入HRC30±5表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • カップリングナット スーパーツール

    カップリングナット

    スーパーツール
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ロングナットです。スタッドボルト用、継ぎ足しナットです。
    用途スタッドボルトの継ぎ足しに。適合ボルト径M8トラスコ品番368-3486高さ(mm)22二面幅(mm)13
  • Tスロットナット ニューストロング販売

    Tスロットナット

    ニューストロング販売
    669税込736
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
    用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質S45C
  • T溝チップガード ダイナミックツール

    T溝チップガード

    ダイナミックツール
    21,980税込24,178
    1箱(20本)
    当日出荷
    T溝に押し込むだけで、T溝の切粉だまりを抑制できます。試験を積み重ね選定された特殊シリコン樹脂のため、変形や膨張がほとんどありません。ハサミで簡単にカットできます。優れた柔軟性で治具の下に差し込み、装着も可能です。
    用途T溝のガードに。トラスコ品番698-0917材質シリコン樹脂幅(mm)16全長(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応T溝幅(mm)16
  • T-スロットナット ニューストロング販売

    T-スロットナット

    ニューストロング販売
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためネジ穴は貫通していません。
    用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。トラスコ品番146-4681材質S45Cねじ寸法20T溝幅(mm)28
  • クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-12063B1-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-12063B1-T

    イマオコーポレーション
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.41B63L22H108タイプフェノール樹脂製F14D16C32E14G52J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)【突出量】13700~21600
  • クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-16125 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-16125

    イマオコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B38LR12H6質量(g)660タイプフェノール樹脂製F110D25C25E45G17J13K18MM16×2RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】14700~31100
  • ダブルTスロットナット スーパーツール

    ダブルTスロットナット

    スーパーツール
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クランプ(パワークランプ、メカバイトクランプなど)のT溝取付用です。
    用途メカバイトクランプのT溝取付用。
  • Tスロットナット スーパーツール

    Tスロットナット

    スーパーツール
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためねじ穴は貫通していません。
    用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質/仕上スチール(S45C/)黒染仕上げボルトM12焼入硬度HRC23~31T溝幅(mm)16
  • T-スロットミニクランプ ニューストロング販売

    T-スロットミニクランプ

    ニューストロング販売
    27,980税込30,778
    1組(2個)
    当日出荷
    薄物ワークのクランプに最適です。 T溝を利用することで簡単にセットアップが完了します。 締付は、レンチでホーローネジを締付けるだけですぐに作業が開始できます。
    材質/仕上S45C/黒染硬度HRC35°
  • BJ756 菱形Tスロットナット イマオコーポレーション

    BJ756 菱形Tスロットナット

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
クランピングナット