ボルトとは、木材や金属、プラスチックなどの部材を締め付け固定するねじ部品の一つです。形状は特殊なものを除き金属の丸棒の一端に頭があり、全体にねじが切ってあります。ナットとの組合せや部材への埋め込みで使用。分解、再締付けが可能なため幅広く使われています。材質は炭素、合金、ステンレスなどの鋼製の他軽量のアルミ、チタンなどです。腐食や錆び止めのためメッキなど表面処理が施されています。種類は、六角ボルト、両端がネジになっているスタッドボルト、Tスロットボルト他多数。
商品豆知識
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC25~30
熱処理あり
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質S45C
表面処理黒染め
硬度HRC20~25
こんなお得な商品も!

スタッドボルト
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1 本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM10
材質S45C
ねじピッチ1.5
仕上黒染
硬度HRC22~26
寸法l2(mm)12.5
熱処理焼入
ボルト径M10
材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
硬度HRC40未満
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法M10
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
ねじピッチ(mm)1.5
2018年トラスコ掲載ページ1 1075
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして使用。
材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
エスコ品番EA948DP-11
材質SCM435
寸法A(mm)50
寸法D(mm)8.9
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)20
寸法CM10
ねじの呼びM10
1個
¥365
税込¥402
当日出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け。
トラスコ品番398-8759
セット内容単品
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC25±5)、黒染仕上げ
全長(mm)130
ねじ長さ(mm)32
ねじ寸法M10
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥339
税込¥373
当日出荷
エスコ品番EA948DP-12
材質SCM435
寸法A(mm)63
寸法D(mm)8.9
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)25
寸法CM10
ねじの呼びM10
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
適合ねじM10
エスコ品番EA637GA-50
材質焼入鋼
寸法A(mm)50
寸法B2(mm)25
寸法B1(mm)13
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
適合ねじM10
エスコ品番EA637FA-80
材質焼入鋼
寸法A(mm)80
寸法D(mm)6
寸法B(mm)50
寸法C(mm)15
適合T溝幅(mm)10
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B47
質量(g)55
タイプフェノール樹脂製
FM10×1.5
D8
C10
E19
G45
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B22
質量(g)39
タイプフェノール樹脂製
FM10×1.5
D8
C10
E19
G20
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B32
質量(g)45
タイプフェノール樹脂製
FM10×1.5
D8
C10
E19
G30
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40
質量(g)110
タイプフェノール樹脂製
D8.9
CM10×1.5
B140
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40
質量(g)90
タイプフェノール樹脂製
D8.9
CM10×1.5
B140
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40
質量(g)70
タイプフェノール樹脂製
D8.9
CM10×1.5
B140
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40
質量(g)55
タイプフェノール樹脂製
D8.9
CM10×1.5
B140
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】32
質量(g)45
タイプフェノール樹脂製
D8.9
CM10×1.5
B132
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】25
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
D8.9
CM10×1.5
B125
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】20
質量(g)30
タイプフェノール樹脂製
D8.9
CM10×1.5
B120
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
エスコ品番EA948DP-13
材質SCM435
寸法A(mm)80
寸法D(mm)8.9
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)32
寸法CM10
ねじの呼びM10
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
適合ねじM10
エスコ品番EA637GA-80
材質焼入鋼
寸法A(mm)80
寸法B2(mm)50
寸法B1(mm)13
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
適合ねじM10
エスコ品番EA637GA-200
材質焼入鋼
寸法A(mm)200
寸法B2(mm)125
寸法B1(mm)13
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
適合ねじM10
エスコ品番EA637GA-160
材質焼入鋼
寸法A(mm)160
寸法B2(mm)100
寸法B1(mm)13
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
適合ねじM10
エスコ品番EA637GA-125
材質焼入鋼
寸法A(mm)125
寸法B2(mm)75
寸法B1(mm)13
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
適合ねじM10
エスコ品番EA637GA-100
材質焼入鋼
寸法A(mm)100
寸法B2(mm)75
寸法B1(mm)13
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
適合ねじM10
エスコ品番EA637FA-63
材質焼入鋼
寸法A(mm)63
寸法D(mm)6
寸法B(mm)45
寸法C(mm)15
適合T溝幅(mm)10
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
適合ねじM10
エスコ品番EA637FA-40
材質焼入鋼
寸法A(mm)40
寸法D(mm)6
寸法B(mm)30
寸法C(mm)15
適合T溝幅(mm)10
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
適合ねじM10
エスコ品番EA637FA-100
材質焼入鋼
寸法A(mm)100
寸法D(mm)6
寸法B(mm)60
寸法C(mm)15
適合T溝幅(mm)10
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。