ボルトとは、木材や金属、プラスチックなどの部材を締め付け固定するねじ部品の一つです。形状は特殊なものを除き金属の丸棒の一端に頭があり、全体にねじが切ってあります。ナットとの組合せや部材への埋め込みで使用。分解、再締付けが可能なため幅広く使われています。材質は炭素、合金、ステンレスなどの鋼製の他軽量のアルミ、チタンなどです。腐食や錆び止めのためメッキなど表面処理が施されています。種類は、六角ボルト、両端がネジになっているスタッドボルト、Tスロットボルト他多数。
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途金型加工時の位置決め治具に。 材質S45C 表面処理ホモ処理 硬度HRC25~30 熱処理あり
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け 材質S45C 表面処理黒染め 硬度HRC20~25
1本
特価
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。 炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。 仕様精密型鍛造した特殊ボルト
1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 ねじ寸法M16 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) 2018年トラスコ掲載ページ1 1075
1本
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM16 材質S45C ねじピッチ2.0 仕上黒染 硬度HRC22~26 寸法l2(mm)18.0 熱処理焼入
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ボルト径M16 材質S45C ねじピッチ並目 表面処理黒染め 硬度HRC40未満 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
549 税込604
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ニューストロング販売クランピングスタットボルト
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして使用。 材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
1本
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

材質SCM435(鋳造品) 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 強度区分12.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ナベヤTスロットボルト
エコ商品
ねじ径M16 材質S45C 寸法F(mm)10 寸法D(mm)17.5 寸法E(mm)29 表面処理黒染め 適合溝幅(mm)18 熱処理焼入HRC30±5 寸法A(並目)M16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナベヤクランピングスタッド
エコ商品
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

適合ねじM16 エスコ品番EA637GD-63 材質焼入鋼 寸法A(mm)63 寸法B2(mm)32 寸法B1(mm)19
1個
775 税込853
欠品中

適合ねじM16 エスコ品番EA637GD-200 材質焼入鋼 寸法A(mm)200 寸法B2(mm)125 寸法B1(mm)19
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-16002
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B58 質量(g)170 タイプフェノール樹脂製 FM16×2 D10 C16 E30 G55 ねじの呼びM16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-16250
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】63 質量(g)360 タイプフェノール樹脂製 D14.5 CM16×2 B163 ねじの呼びM16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-16160
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】50 質量(g)230 タイプフェノール樹脂製 D14.5 CM16×2 B150 ねじの呼びM16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
翌々日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637GD-500 材質焼入鋼 寸法A(mm)500 寸法B2(mm)315 寸法B1(mm)19
1個
3,730 税込4,103
翌日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-16011
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B33 質量(g)134 タイプフェノール樹脂製 FM16×2 D10 C16 E30 G30 ねじの呼びM16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-16001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B43 質量(g)150 タイプフェノール樹脂製 FM16×2 D10 C16 E30 G40 ねじの呼びM16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-16500
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】63 質量(g)710 タイプフェノール樹脂製 D14.5 CM16×2 B163 ねじの呼びM16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-16400
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】63 質量(g)570 タイプフェノール樹脂製 D14.5 CM16×2 B163 ねじの呼びM16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-16315
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】63 質量(g)450 タイプフェノール樹脂製 D14.5 CM16×2 B163 ねじの呼びM16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-16200
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】50 質量(g)290 タイプフェノール樹脂製 D14.5 CM16×2 B150 ねじの呼びM16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-16125
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40 質量(g)180 タイプフェノール樹脂製 D14.5 CM16×2 B140 ねじの呼びM16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-16100
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40 質量(g)145 タイプフェノール樹脂製 D14.5 CM16×2 B140 ねじの呼びM16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-16080
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】32 質量(g)125 タイプフェノール樹脂製 D14.5 CM16×2 B132 ねじの呼びM16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-16063
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】25 質量(g)90 タイプフェノール樹脂製 D14.5 CM16×2 B125 ねじの呼びM16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
4日以内出荷

1個
299 税込329
翌日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

適合ねじM16 エスコ品番EA637GD-80 材質焼入鋼 寸法A(mm)80 寸法B2(mm)50 寸法B1(mm)19
1個
800 税込880
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637GD-315 材質焼入鋼 寸法A(mm)315 寸法B2(mm)180 寸法B1(mm)19
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637GD-250 材質焼入鋼 寸法A(mm)250 寸法B2(mm)160 寸法B1(mm)19
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637GD-160 材質焼入鋼 寸法A(mm)160 寸法B2(mm)100 寸法B1(mm)19
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637GD-125 材質焼入鋼 寸法A(mm)125 寸法B2(mm)75 寸法B1(mm)19
1個
930 税込1,023
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637GD-100 材質焼入鋼 寸法A(mm)100 寸法B2(mm)63 寸法B1(mm)19
1個
830 税込913
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637FF-80 材質焼入鋼 寸法A(mm)80 寸法D(mm)10 寸法B(mm)55 寸法C(mm)28 適合T溝幅(mm)18
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637FF-63 材質焼入鋼 寸法A(mm)63 寸法D(mm)10 寸法B(mm)45 寸法C(mm)28 適合T溝幅(mm)18
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637FF-250 材質焼入鋼 寸法A(mm)250 寸法D(mm)10 寸法B(mm)150 寸法C(mm)28 適合T溝幅(mm)18
1個
3,810 税込4,191
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637FF-200 材質焼入鋼 寸法A(mm)200 寸法D(mm)10 寸法B(mm)125 寸法C(mm)28 適合T溝幅(mm)18
1個
3,180 税込3,498
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637FF-160 材質焼入鋼 寸法A(mm)160 寸法D(mm)10 寸法B(mm)100 寸法C(mm)28 適合T溝幅(mm)18
1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637FF-125 材質焼入鋼 寸法A(mm)125 寸法D(mm)10 寸法B(mm)85 寸法C(mm)28 適合T溝幅(mm)18
1個
2,670 税込2,937
翌日出荷