ボルトとは、木材や金属、プラスチックなどの部材を締め付け固定するねじ部品の一つです。形状は特殊なものを除き金属の丸棒の一端に頭があり、全体にねじが切ってあります。ナットとの組合せや部材への埋め込みで使用。分解、再締付けが可能なため幅広く使われています。材質は炭素、合金、ステンレスなどの鋼製の他軽量のアルミ、チタンなどです。腐食や錆び止めのためメッキなど表面処理が施されています。種類は、六角ボルト、両端がネジになっているスタッドボルト、Tスロットボルト他多数。
商品豆知識
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質S45C
表面処理黒染め
硬度HRC20~25
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。
炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。
仕様精密型鍛造した特殊ボルト
ねじ径dM18
材質S45C
ねじピッチ2.5
仕上黒染
硬度HRC22~26
寸法l2(mm)22.0
熱処理焼入
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして使用。
材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法M18
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
適合ねじM18
エスコ品番EA637GE-80
材質焼入鋼
寸法A(mm)80
寸法B2(mm)50
寸法B1(mm)23
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
適合ねじM18
エスコ品番EA637GE-160
材質焼入鋼
寸法A(mm)160
寸法B2(mm)100
寸法B1(mm)23
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
適合ねじM18
エスコ品番EA637GE-315
材質焼入鋼
寸法A(mm)315
寸法B2(mm)180
寸法B1(mm)23
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
適合ねじM18
エスコ品番EA637GE-250
材質焼入鋼
寸法A(mm)250
寸法B2(mm)150
寸法B1(mm)23
1個
¥2,870
税込¥3,157
翌日出荷
適合ねじM18
エスコ品番EA637GE-200
材質焼入鋼
寸法A(mm)200
寸法B2(mm)125
寸法B1(mm)23
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
適合ねじM18
エスコ品番EA637GE-125
材質焼入鋼
寸法A(mm)125
寸法B2(mm)75
寸法B1(mm)23
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M18
トラスコ品番837-9088
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)75
質量(g)646
T溝幅(mm)18に適合
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M18
トラスコ品番837-9087
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)200
質量(g)458
T溝幅(mm)18に適合
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M18
トラスコ品番837-9086
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)175
質量(g)412
T溝幅(mm)18に適合
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M18
トラスコ品番837-9085
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)150
質量(g)374
T溝幅(mm)18に適合
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M18
トラスコ品番837-9084
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)125
質量(g)332
T溝幅(mm)18に適合
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M18
トラスコ品番837-9083
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)100
質量(g)294
T溝幅(mm)18に適合
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。