ボルトとは、木材や金属、プラスチックなどの部材を締め付け固定するねじ部品の一つです。形状は特殊なものを除き金属の丸棒の一端に頭があり、全体にねじが切ってあります。ナットとの組合せや部材への埋め込みで使用。分解、再締付けが可能なため幅広く使われています。材質は炭素、合金、ステンレスなどの鋼製の他軽量のアルミ、チタンなどです。腐食や錆び止めのためメッキなど表面処理が施されています。種類は、六角ボルト、両端がネジになっているスタッドボルト、Tスロットボルト他多数。
49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け 材質S45C 表面処理黒染め 硬度HRC20~25
1本
特価
461 税込507
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。 炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。 仕様精密型鍛造した特殊ボルト
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM20 材質S45C ねじピッチ2.5 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 ねじ寸法M20 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) 2018年トラスコ掲載ページ1 1076
1本
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ニューストロング販売クランピングスタットボルト
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして使用。 材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
1本
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質S45C ねじピッチ並目 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
797 税込877
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。 ねじの長さが左右異なっています。 締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして 材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】50 質量(g)360 タイプフェノール樹脂製 D18.3 CM20×2.5 B150 ねじの呼びM20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
翌々日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637FG-80 材質焼入鋼 寸法A(mm)80 寸法D(mm)12 寸法B(mm)55 寸法C(mm)32 適合T溝幅(mm)20
1個
3,320 税込3,652
8日以内出荷

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能 ねじ径M20 トラスコ品番837-9093 セット内容単品 材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め 全長(mm)75 質量(g)290 T溝幅(mm)20に適合
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

ねじ径M20 トラスコ品番837-9090 全長(mm)125
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能 ねじ径M20 トラスコ品番837-9089 セット内容単品 材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め 全長(mm)100 質量(g)350 T溝幅(mm)20に適合
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ニューストロング販売Tースロットボルト
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。 トラスコ品番176-4877 材質S45C 高さ(mm)175 ねじ寸法M20 T溝幅(mm)20 フランジ径(Φmm)20 適合ボルト186
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B55 質量(g)260 タイプフェノール樹脂製 FM20×2.5 D15 C20 E36 G45 ねじの呼びM20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】63 質量(g)1100 タイプフェノール樹脂製 D18.3 CM20×2.5 B163 ねじの呼びM20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】63 質量(g)880 タイプフェノール樹脂製 D18.3 CM20×2.5 B163 ねじの呼びM20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】63 質量(g)690 タイプフェノール樹脂製 D18.3 CM20×2.5 B163 ねじの呼びM20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】63 質量(g)550 タイプフェノール樹脂製 D18.3 CM20×2.5 B163 ねじの呼びM20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】50 質量(g)460 タイプフェノール樹脂製 D18.3 CM20×2.5 B150 ねじの呼びM20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌日出荷

・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40 質量(g)280 タイプフェノール樹脂製 D18.3 CM20×2.5 B140 ねじの呼びM20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40 質量(g)230 タイプフェノール樹脂製 D18.3 CM20×2.5 B140 ねじの呼びM20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】32 質量(g)180 タイプフェノール樹脂製 D18.3 CM20×2.5 B132 ねじの呼びM20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
4日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・ナット(メカ油圧方式)
内蔵されたメカ油圧システムにより大きな締付力でワークを確実に固定します。油圧ポンプやホースが不要です。大きなレンチでの作業を六角レンチに置き換え可能です。チェッカーにより、締付力を目視で確認できます。
用途プレス機の金型の固定に。加工時のワークの固定に。油圧供給が困難な箇所に。 材質スチール 二面幅(mm)8
1個
149,000 税込163,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ねじM20 エスコ品番EA637GF-80 材質焼入鋼 寸法A(mm)80 寸法B2(mm)32 寸法B1(mm)27
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637GF-500 材質焼入鋼 寸法A(mm)500 寸法B2(mm)315 寸法B1(mm)27
1個
5,100 税込5,610
翌日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637GF-400 材質焼入鋼 寸法A(mm)400 寸法B2(mm)250 寸法B1(mm)27
1個
4,480 税込4,928
翌日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637GF-315 材質焼入鋼 寸法A(mm)315 寸法B2(mm)200 寸法B1(mm)27
1個
3,390 税込3,729
翌日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637GF-250 材質焼入鋼 寸法A(mm)250 寸法B2(mm)160 寸法B1(mm)27
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637GF-200 材質焼入鋼 寸法A(mm)200 寸法B2(mm)125 寸法B1(mm)27
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637GF-160 材質焼入鋼 寸法A(mm)160 寸法B2(mm)100 寸法B1(mm)27
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637GF-125 材質焼入鋼 寸法A(mm)125 寸法B2(mm)70 寸法B1(mm)27
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637FH-80 材質焼入鋼 寸法A(mm)80 寸法D(mm)14 寸法B(mm)55 寸法C(mm)35 適合T溝幅(mm)22
1個
3,320 税込3,652
翌日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637FH-315 材質焼入鋼 寸法A(mm)315 寸法D(mm)14 寸法B(mm)190 寸法C(mm)35 適合T溝幅(mm)22
1個
6,320 税込6,952
翌日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637FH-250 材質焼入鋼 寸法A(mm)250 寸法D(mm)14 寸法B(mm)150 寸法C(mm)35 適合T溝幅(mm)22
1個
5,530 税込6,083
翌日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637FH-200 材質焼入鋼 寸法A(mm)200 寸法D(mm)14 寸法B(mm)125 寸法C(mm)35 適合T溝幅(mm)22
1個
4,810 税込5,291
翌日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637FH-160 材質焼入鋼 寸法A(mm)160 寸法D(mm)14 寸法B(mm)110 寸法C(mm)35 適合T溝幅(mm)22
1個
4,150 税込4,565
翌日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637FH-125 材質焼入鋼 寸法A(mm)125 寸法D(mm)14 寸法B(mm)85 寸法C(mm)35 適合T溝幅(mm)22
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷