クランピングスクリュー :「フェノール樹脂」の検索結果
関連キーワード
・RoHS指令適合製品です。
A125
B38
HM16×2
質量(g)670
タイプフェノール樹脂製
F110
D25
C25
E45
G17
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)突出量max.~min.:14700~31100
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.18
B25
タイプフェノール樹脂製
F11
D32
C16
E24
G10
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)11300
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.4
B38
タイプフェノール樹脂製
F21
D32
C19
E34
G13
許容締付トルク(N・m)120
クランプ力(N)15000
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B25
H3
質量(g)47
タイプフェノール樹脂製
F3
D10
C10
E8
GM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B10
質量(g)8
タイプフェノール樹脂製
F3
D3
C10
EM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)【F=T/0.2d】2100
許容トルクT(N・m)2.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B38
HM16×2
質量(g)1125
タイプフェノール樹脂製
F12
D58
C25
E60
G17
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)20200
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B13
質量(g)17
タイプフェノール樹脂製
F4
D4
C11
EM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)【F=T/0.2d】4100
許容トルクT(N・m)6.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B25
HM8×1.25
質量(g)95
タイプフェノール樹脂製
F7
D12
C12
E25
G9
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)22
クランプ力(N)6900
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B13
質量(g)12
タイプフェノール樹脂製
F4
D4
C11
EM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)【F=T/0.2d】4100
許容トルクT(N・m)6.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
・ワークを底面から引き込み、クランプすることができます。・スパナ等による作業の他、ナットランナーを利用した自動化・ロボット化ライン向け治具を構築したり、パワーツールを利用して締め付け作業を軽減することができます。・許容締付けトルク以上で長時間使用すると破損する恐れがあります。インパクトレンチ(電動工具)はトルク設定のできるものを使用してください。・RoHS指令適合製品です。5軸加工機や5面加工機などに最適・クランプ部が切削面に干渉しないため、切削工程の集約が可能です。作業性が上がります・作業しづらい六角ボルトによる下部からの固定にくらべ、操作部分が横向きになるため、作業が簡単です。最適な位置で引き込み・別売の遠隔操作ユニットを利用して操作部を延長し、ワークの中央などでクランプすることができます。
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
・グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力にクランプします。・バイスジョーのグリッパー、専用治具のストッパーに適しています。・丸物ワークのみでなく直線ワークもクランプ可能です。・クランプ高さわずか1.5mmで切削作業が可能です。・硬度がHRC38未満のワークのクランプ・ストッパーにご使用ください。・ワーク材質や熱処理条件などにより、グリッパーの爪部分の食い込み量が異なります。加工を行う場合はワークにグリッパーの爪が食い込んだことを確認してから行ってください。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)36
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
・本体のセルフカット時のみにご使用ください。・ワークをクランプする時は取外してください。・六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)11
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
・本体のセルフカット時のみにご使用ください。・ワークをクランプする時は取外してください。・六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)7
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・本体のセルフカット時のみにご使用ください。・ワークをクランプする時は取外してください。・六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)85
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・ワークの高さに合わせた選択が可能です。・3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、両サイド部でワークを押し下げ中央部がストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。・RoHS指令適合製品です。
B5
質量(g)16
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・本体のセルフカット時のみにご使用ください。・ワークをクランプする時は取外してください。・六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)35
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
・本体のセルフカット時のみにご使用ください。・ワークをクランプする時は取外してください。・六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)2
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・ワークの高さに合わせた選択が可能です。・3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、両サイド部でワークを押し下げ中央部がストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。・RoHS指令適合製品です。
B10
質量(g)38
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・ワークの高さに合わせた選択が可能です。・3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、両サイド部でワークを押し下げ中央部がストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。・RoHS指令適合製品です。
B10
質量(g)22
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・ワークの高さに合わせた選択が可能です。・3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、両サイド部でワークを押し下げ中央部がストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。・RoHS指令適合製品です。
B6.5
質量(g)20
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・ワークの高さに合わせた選択が可能です。・3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、中央でワークを押し下げ両サイドがストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。・RoHS指令適合製品です。
B6.5
質量(g)20
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・ワークの高さに合わせた選択が可能です。・3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、中央でワークを押し下げ両サイドがストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。・RoHS指令適合製品です。
B10
質量(g)24
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)の取付治具として使用できます。・RoHS指令適合製品です。
B10.2
質量(g)106
タイプフェノール樹脂製
C19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
・BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)の取付治具として使用できます。・RoHS指令適合製品です。
B6.2
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
C13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
・BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)の取付治具として使用できます。・RoHS指令適合製品です。
B8.2
質量(g)65
タイプフェノール樹脂製
C16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)の取付治具として使用できます。・RoHS指令適合製品です。
B3.2
質量(g)19
タイプフェノール樹脂製
C6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.46
B32
タイプフェノール樹脂製
F13
D45
C19
E40
G13
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)16700
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.1
B25
タイプフェノール樹脂製
F11
D25
C12
E19
G7
許容締付トルク(N・m)34
クランプ力(N)8500
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.22
B32
タイプフェノール樹脂製
F17
D25
C16
E27.5
G10
許容締付トルク(N・m)70
クランプ力(N)11000
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32
質量(g)158
タイプフェノール樹脂製
D17
C16
E13
GM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32
質量(g)275
タイプフェノール樹脂製
D16
C12.7
E13
GM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32
質量(g)278
タイプフェノール樹脂製
D17
C16
E13
GM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32
質量(g)198
タイプフェノール樹脂製
D17
C16
E13
GM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32
質量(g)173
タイプフェノール樹脂製
D14
C13
E13
GM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32
質量(g)145
タイプフェノール樹脂製
D12
C9.9
E13
GM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.9
B38
タイプフェノール樹脂製
F17
D50
C25
E55
G15
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)20200
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.42
B38
タイプフェノール樹脂製
F17
D32
C19
E34
G13
許容締付トルク(N・m)115
クランプ力(N)18000
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.85
B38
タイプフェノール樹脂製
F21
D50
C25
E55
G15
許容締付トルク(N・m)157
クランプ力(N)19700
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.8
B32
タイプフェノール樹脂製
F13
D50
C25
E55
G15
許容締付トルク(N・m)90
クランプ力(N)18800
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.15
B25
タイプフェノール樹脂製
F9
D32
C12
E24
G7
許容締付トルク(N・m)22
クランプ力(N)6900
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
- クランピングナット
- クランピングボルト
- クランピングスクリュー
- クランピングワッシャー
- クランピングピン
- クランプユニット
- クランピング位置決め部品
- サポーター/スペーサー
- ハンドバイス
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。