スクリューとは、広義的にねじの切ってある部品のことで、ネジやビスなども含まれます。機械要素部品や冶具などで使われるボールスクリューやクランピングスクリューは、先端のボールがワークに対し点接触になり傷をつけずクランプするのに適切。また、タップ穴のネジ山のかじりなどの不具合の修正用のダブルスクリューは、ボルトの受け側として使用可能です。その他、偏心したカムスクリューやグラブスクリューもワークのクランプ、位置決めなどで重宝します。

FA現場のお役立ち情報
494件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6 x25mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコM6 x25mm [半球]ボールキャップスクリューエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-202形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)25表面処理黒染め寸法B(mm)10材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法EM6
M6 x16mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコM6 x16mm [半球]ボールキャップスクリューエスコ
345税込380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-201形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)16表面処理黒染め寸法B(mm)10材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法EM6
M4 x10mm [半球]ボールスクリュー エスコM4 x10mm [半球]ボールスクリューエスコ
305税込336
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-2形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)10表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)2.5寸法BM4
M8 x30mm [半球]ボールスクリュー エスコM8 x30mm [半球]ボールスクリューエスコ
139税込153特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA948DJ-18形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)30表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)5.5寸法BM8
M16x 53 mm [球]ボールスクリュー エスコM16x 53 mm [球]ボールスクリューエスコ
410税込451
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-133形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)53表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)12寸法BM16
M16x 38 mm [球]ボールスクリュー エスコM16x 38 mm [球]ボールスクリューエスコ
430税込473
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-132形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)38表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)12寸法BM16
M16x 28 mm [球]ボールスクリュー エスコM16x 28 mm [球]ボールスクリューエスコ
400税込440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-131形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)28表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)12寸法BM16
M6 x25mm [半球]ボールスクリュー エスコM6 x25mm [半球]ボールスクリューエスコ
335税込369
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-13形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)25表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)4寸法BM6
M12x 42 mm [球]ボールスクリュー エスコM12x 42 mm [球]ボールスクリューエスコ
315税込347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-128形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)42表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法BM12
M12x 32 mm [球]ボールスクリュー エスコM12x 32 mm [球]ボールスクリューエスコ
325税込358
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-127形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)32表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法BM12
M12x 22 mm [球]ボールスクリュー エスコM12x 22 mm [球]ボールスクリューエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-126形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)22表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法BM12
M10x26.7mm [球]ボールスクリュー エスコM10x26.7mm [球]ボールスクリューエスコ
240税込264
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-122形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)26.7表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)7寸法BM10
M10x17.7mm [球]ボールスクリュー エスコM10x17.7mm [球]ボールスクリューエスコ
240税込264
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-121形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)17.7表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)7寸法BM10
M6 x16mm [半球]ボールスクリュー エスコM6 x16mm [半球]ボールスクリューエスコ
335税込369
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-12形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)16表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)4寸法BM6
M8 x31.3mm [球]ボールスクリュー エスコM8 x31.3mm [球]ボールスクリューエスコ
240税込264
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-118形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)31.3表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)5.5寸法BM8
M8 x13.3mm [球]ボールスクリュー エスコM8 x13.3mm [球]ボールスクリューエスコ
200税込220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-116形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)13.3表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)5.5寸法BM8
M6 x25.9mm [球]ボールスクリュー エスコM6 x25.9mm [球]ボールスクリューエスコ
200税込220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-113形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)25.9表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法BM6
M6 x16.9mm [球]ボールスクリュー エスコM6 x16.9mm [球]ボールスクリューエスコ
180税込198
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-112形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)16.9表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法BM6
M6 x10.9mm [球]ボールスクリュー エスコM6 x10.9mm [球]ボールスクリューエスコ
160税込176
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-111形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)10.9表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法BM6
M6 x10mm [半球]ボールスクリュー エスコM6 x10mm [半球]ボールスクリューエスコ
325税込358
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-11形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)10表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)4寸法BM6
M5 x20.8mm [球]ボールスクリュー エスコM5 x20.8mm [球]ボールスクリューエスコ
180税込198
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-108形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)20.8表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)3寸法BM5
M5 x12.8mm [球]ボールスクリュー エスコM5 x12.8mm [球]ボールスクリューエスコ
160税込176
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-107形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)12.8表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)3寸法BM5
M5 x 8.8mm [球]ボールスクリュー エスコM5 x 8.8mm [球]ボールスクリューエスコ
160税込176
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-106形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)8.8表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)3寸法BM5
M4 x16.5mm [球]ボールスクリュー エスコM4 x16.5mm [球]ボールスクリューエスコ
160税込176
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-103形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)16.5表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)2.5寸法BM4
M4 x10.5mm [球]ボールスクリュー エスコM4 x10.5mm [球]ボールスクリューエスコ
160税込176
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-102形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)10.5表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)2.5寸法BM4
M4 x 6.5mm [球]ボールスクリュー エスコM4 x 6.5mm [球]ボールスクリューエスコ
160税込176
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-101形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)6.5表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)2.5寸法BM4
M4 x 6mm [半球]ボールスクリュー エスコM4 x 6mm [半球]ボールスクリューエスコ
295税込325
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-1形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)6表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)2.5寸法BM4
ジャッキスクリュー ナベヤジャッキスクリューナベヤ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(mm)2材質SUM22熱処理焼入HRC30±5表面処理黒染め
パッド付スクリュー(SUS) ナベヤパッド付スクリュー(SUS)ナベヤ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
B型は、PVC(ポリ塩化ビニル)パッド付。
RoHS指令(10物質対応)対応材質SUS316
アジャストスクリュー(SUS) ナベヤアジャストスクリュー(SUS)ナベヤ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質SUS316L
ソケットスクリュー(SUS) ナベヤソケットスクリュー(SUS)ナベヤ
499税込549
1個
3日以内出荷
材質SUS304相当質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ スクリュー(Aタイプ) ニューストロング販売グリップ スクリュー(Aタイプ)ニューストロング販売
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
黒革の加工物などの支えに使用します。 凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト仕様クランプ用治具材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
クランピング スクリュー(BWタイプ) ニューストロング販売クランピング スクリュー(BWタイプ)ニューストロング販売
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。
用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプBWタイプ
クランピング スクリュー(AWタイプ) ニューストロング販売クランピング スクリュー(AWタイプ)ニューストロング販売
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。 セレーションで受けることでワークが凹凸面でもクランプ出来ます。
用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプAWタイプ
クランピング スクリュー(ARタイプ) ニューストロング販売クランピング スクリュー(ARタイプ)ニューストロング販売
899税込989
1個
当日出荷から60日以内出荷
加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。 点で受けることでワークの位置決めやクランプとして使用出来ます。
用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°セット内容単品タイプARタイプ
ロケーティングスクリュー ナベヤロケーティングスクリューナベヤ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
材質SUM22表面処理黒染め熱処理焼入HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスクリュー ナベヤトルクスクリューナベヤ
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
推力は250Nまで調整できます。
材質SUM22寸法D(mm)3寸法E(mm)20表面処理黒染め寸法G(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
バースクリュー ナベヤバースクリューナベヤ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
材質SUM22表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
サイドクランプ用クランピングスクリュー6880 ナベヤサイドクランプ用クランピングスクリュー6880ナベヤ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
仕様ラバーキャップ付強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングスクリュー6892 ナベヤスプリングスクリュー6892ナベヤ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー