スクリューとは、広義的にねじの切ってある部品のことで、ネジやビスなども含まれます。機械要素部品や冶具などで使われるボールスクリューやクランピングスクリューは、先端のボールがワークに対し点接触になり傷をつけずクランプするのに適切。また、タップ穴のネジ山のかじりなどの不具合の修正用のダブルスクリューは、ボルトの受け側として使用可能です。その他、偏心したカムスクリューやグラブスクリューもワークのクランプ、位置決めなどで重宝します。
FA現場のお役立ち情報
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サウターST機用手動クランピングユニット サンドビック

    サウターST機用手動クランピングユニット

    サンドビック
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    20日以内出荷
  • Doosan用手動クランプユニット サンドビック

    Doosan用手動クランプユニット

    サンドビック
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個ほか
    翌々日出荷から60日以内出荷
  • 村田機械社製機械用マニュアルクランプユニット サンドビック

    村田機械社製機械用マニュアルクランプユニット

    サンドビック
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    翌々日出荷から60日以内出荷
  • 手動クランプホルダ DMG森精機製作所用 サンドビック

    手動クランプホルダ DMG森精機製作所用

    サンドビック
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個ほか
    翌々日出荷から60日以内出荷
  • ROEMHELD コンパクトクランプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ROEMHELD コンパクトクランプ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1個
    10日以内出荷
    コンパクト設計のため、スペースが限られた場所のクランプに最適です。 クランプ時にアームは垂直下降し、アンクランプ時アームが揺動する特許取得メカニズムです。 空圧式クランプ検知付です。
    用途機械加工におけるワーク固定に、検査、組立ラインに材質本体:鋼鉄、クランプレバー:合金工具鋼耐圧(bar)70~250(作動圧)
  • モノブロックボックスセット ノガ

    モノブロックボックスセット

    ノガ
    ¥239,800税込¥263,780
    1組
    4日以内出荷
    高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。
    セット内容モノブロック2個・ライザーブロック2個・クランピングキー1・エキストラロングアーム1・M10ねじ4個・M10スプリング付Tナット6個Tスロットナット(mm)(付属)14・16・18スロット用各2個
  • ピッコロボックスセット6500N ノガ

    ピッコロボックスセット6500N

    ノガ
    ¥239,800税込¥263,780
    1組
    当日出荷
    高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。
    トラスコ品番818-8455セット内容ピッコロ2個・ライザーブロック2個・クランピングキー1・エキストラロングアーム1・スイベルシュー4種類・M8ねじ4個・M8スプリング付Tナット6個Tスロットナット(mm)(付属)12・14・16スロット用各2個アーム長さ(mm)54クランプ高さ(mm)0~118
  • チェーンクランピング装置セット ノガ

    チェーンクランピング装置セット

    ノガ
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    チェーンクランピングでは、一律のクランプ力をワーク全体に与えることにより、大きなワークをゆがみを防ぎながら固定することが容易にできます。 16000Nのモノブロックを使用し、クランプキーを回転させることで素早く強力にワークをクランプできます。
    用途パイプなどのクランプセット内容モノブロック・チェーン(幅19.05mm)・チェーン連結ブロック・チェーンクリップ・クランピングキー(固定ねじは別売です)幅(mm)40高さ(mm)89奥行(mm)108アーム長さ(mm)33クランプ力(N)16000
クランピングスクリュー