562件中 521~560件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA948DJ-12 形状半球タイプ 材質(本体)スチール(SCM45) 寸法A(mm)16 表面処理黒染め 材質(ボール)スチール(SUJ2) ボール径(Φmm)4 寸法BM6
1個
390 税込429
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-118 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)31.3 表面処理黒染め 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)5.5 寸法BM8
1個
280 税込308
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-116 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)13.3 表面処理黒染め 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)5.5 寸法BM8
1個
230 税込253
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-113 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)25.9 表面処理黒染め 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)4 寸法BM6
1個
230 税込253
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-112 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)16.9 表面処理黒染め 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)4 寸法BM6
1個
205 税込226
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-11 形状半球タイプ 材質(本体)スチール(SCM45) 寸法A(mm)10 表面処理黒染め 材質(ボール)スチール(SUJ2) ボール径(Φmm)4 寸法BM6
1個
375 税込413
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-108 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)20.8 表面処理黒染め 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)3 寸法BM5
1個
205 税込226
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-107 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)12.8 表面処理黒染め 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)3 寸法BM5
1個
185 税込204
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-106 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)8.8 表面処理黒染め 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)3 寸法BM5
1個
185 税込204
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-103 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)16.5 表面処理黒染め 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)2.5 寸法BM4
1個
185 税込204
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-101 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)6.5 表面処理黒染め 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)2.5 寸法BM4
1個
185 税込204
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-1 形状半球タイプ 材質(本体)スチール(SCM45) 寸法A(mm)6 表面処理黒染め 材質(ボール)スチール(SUJ2) ボール径(Φmm)2.5 寸法BM4
1個
315 税込347
翌日出荷

ナベヤジャッキスクリュー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法H(mm)2 材質SUM22 熱処理焼入HRC30±5 表面処理黒染め
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナベヤパッド付スクリュー(SUS)
エコ商品
B型は、PVC(ポリ塩化ビニル)パッド付。
RoHS指令(10物質対応)対応 材質SUS316
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナベヤソケットスクリュー(SUS)
エコ商品
材質SUS304相当 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
3日以内出荷

ニューストロング販売グリップ スクリュー(Bタイプ)
黒革の加工物などの支えに使用します。 凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト 仕様クランプ用治具 材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニューストロング販売グリップ スクリュー(Aタイプ)
黒革の加工物などの支えに使用します。 凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト 仕様クランプ用治具 材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。
用途クランプ作業に 材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62° タイプBWタイプ
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。 セレーションで受けることでワークが凹凸面でもクランプ出来ます。
用途クランプ作業に 材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62° タイプAWタイプ
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)グラブスクリュー GS
材質鋼材S45C 表面処理黒色四三酸化鉄皮膜・スラストポイント焼入れ硬度50~60HRC
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(本体)SCM440 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ナベヤグリップスクリュー
エコ商品
黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 六角棒レンチにより締付けます。
表面処理黒染め 熱処理焼入HRC55 寸法C(mm)1.27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質SUM22 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナベヤバースクリュー
エコ商品
材質SUM22 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ナベヤアジャストスクリュー
エコ商品
材質SUM22 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様ラバーキャップ付 強度区分8.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ラバーキャップ付 強度区分8.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イマオコーポレーションネオプレン スクリュー
ワークのキズを防ぎます。
表面処理(ボルト)銅メッキ 硬度(パッド)ショアA70 色(パッド)ブラック
1個
989 税込1,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランピングスクリュー
質量(g)80 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 熱処理(本体)高周波焼入(摺動部)
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1個
829 税込912
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イマオコーポレーションラウンドフィックスチャークランプ
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 着脱回数が約20万回まで緩み防止機能が働きます
材質【ロングロック】ポリアミド 材質(本体)四三酸化鉄被膜 形式LHSSB 耐熱温度(℃)80
1個
599 税込659
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット|グラブスクリュー GS
嫌気性接着剤を塗布し、停止位置(ネジ径の約1.5倍)までねじ込みご使用ください。
材質(本体)GS-SUS:SUS303 質量(g)132 寸法L(mm)80 寸法L1(mm)22 寸法L2(mm)2 寸法MM16×2
1個
1,630 税込1,793
4日以内出荷

ナベヤソケットスクリュー
エコ商品
材質SCM435 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91 税込100
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)