スクリューとは、広義的にねじの切ってある部品のことで、ネジやビスなども含まれます。機械要素部品や冶具などで使われるボールスクリューやクランピングスクリューは、先端のボールがワークに対し点接触になり傷をつけずクランプするのに適切。また、タップ穴のネジ山のかじりなどの不具合の修正用のダブルスクリューは、ボルトの受け側として使用可能です。その他、偏心したカムスクリューやグラブスクリューもワークのクランプ、位置決めなどで重宝します。

FA現場のお役立ち情報
494件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M8 x12mm [半球]ボールスクリュー エスコM8 x12mm [半球]ボールスクリューエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-16形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)12表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)5.5寸法BM8
M10x36.7mm [球]ボールスクリュー エスコM10x36.7mm [球]ボールスクリューエスコ
250税込275
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-123形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)36.7表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)7寸法BM10
アジャストクランプ用サポートスクリュー ナベヤアジャストクランプ用サポートスクリューナベヤ
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
熱処理焼入材質S45C表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
グリップ スクリュー(Bタイプ) ニューストロング販売グリップ スクリュー(Bタイプ)ニューストロング販売
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
黒革の加工物などの支えに使用します。 凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト仕様クランプ用治具材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
クランピング スクリュー(BRタイプ) ニューストロング販売クランピング スクリュー(BRタイプ)ニューストロング販売
959税込1,055
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°セット内容単品タイプBRタイプ
クランピング スクリュー(BFタイプ) ニューストロング販売クランピング スクリュー(BFタイプ)ニューストロング販売
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球が平坦になっています。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。
用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプBFタイプ
クランピング スクリュー(AFタイプ) ニューストロング販売クランピング スクリュー(AFタイプ)ニューストロング販売
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球が平坦になっています。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。 面で受けることでワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合に使用出来ます。
用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプAFタイプ
グリップスクリュー ナベヤグリップスクリューナベヤ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 六角棒レンチにより締付けます。
表面処理黒染め熱処理焼入HRC55寸法C(mm)1.27RoHS指令(10物質対応)対応
USC ウレタンスクリュー イマオコーポレーションUSC ウレタンスクリューイマオコーポレーション
639税込703
1個
翌々日出荷
ワークをキズ付けないウレタンパッド付き(接着剤にて固定)。
BJ737-A ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ) イマオコーポレーションBJ737-A ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ)イマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
BJ736-C スイベルスクリュー(Cタイプ) イマオコーポレーションBJ736-C スイベルスクリュー(Cタイプ)イマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
カムスクリュー イマオコーポレーションカムスクリューイマオコーポレーション
699税込769
1個
当日出荷
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。 MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。
クランピングスクリュー|パッド付スクリュー HSSB・HSSP イマオコーポレーションクランピングスクリュー|パッド付スクリュー HSSB・HSSPイマオコーポレーション
253税込278
1個
当日出荷から4日以内出荷
パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
形式HSSB
スイベルアライニングボルト ロング(Fタイプ) ニューストロング販売スイベルアライニングボルト ロング(Fタイプ)ニューストロング販売
10,980税込12,078
1本
8日以内出荷
精度物、異形物などをクランプする際に使用出来ます。傾斜9度まで対応可能です。ロックナット付のため、広範囲で使用可能です。
用途ジグテーブルに取り付けたり、専用治具などに。平面(加工後)で傾斜のある加工物に。トラスコ品番837-9543セット内容単品材質材質 本体:S45C、鋼球:SUJ2ねじ寸法M20首下長(mm)【ねじ】60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
クランプ&ストッパー ラウンドグリッパー MBVRG MBVRG19 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラウンドグリッパー MBVRG MBVRG19イマオコーポレーション
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
・グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力にクランプします。・バイスジョーのグリッパー、専用治具のストッパーに適しています。・丸物ワークのみでなく直線ワークもクランプ可能です。・クランプ高さわずか1.5mmで切削作業が可能です。・硬度がHRC38未満のワークのクランプ・ストッパーにご使用ください。・ワーク材質や熱処理条件などにより、グリッパーの爪部分の食い込み量が異なります。加工を行う場合はワークにグリッパーの爪が食い込んだことを確認してから行ってください。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)36タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-12001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-12001イマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
当日出荷
・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A60B84質量(g)190タイプフェノール樹脂製FM12×1.75D60C72E19GM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-10001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-10001イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A50B70質量(g)120タイプフェノール樹脂製FM10×1.5D50C60E17GM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-08011 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-08011イマオコーポレーション
999税込1,099
1個
翌々日出荷
・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A40B36質量(g)45タイプフェノール樹脂製FM8×1.25D20C28E13GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-12011 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-12011イマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A60B54質量(g)140タイプフェノール樹脂製FM12×1.75D30C42E19GM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-16001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-16001イマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A80B112質量(g)410タイプフェノール樹脂製FM16×2D80C96E24GM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-08001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-08001イマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A40B56質量(g)60タイプフェノール樹脂製FM8×1.25D40C48E13GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-10011 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-10011イマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A50B45質量(g)90タイプフェノール樹脂製FM10×1.5D25C35E17GM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー 打ち込みパッド BJ768 BJ768-06001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 打ち込みパッド BJ768 BJ768-06001イマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
・BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)の取付治具として使用できます。・RoHS指令適合製品です。
B6.2質量(g)50タイプフェノール樹脂製C13RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー 打ち込みパッド BJ768 BJ768-03001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 打ち込みパッド BJ768 BJ768-03001イマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
・BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)の取付治具として使用できます。・RoHS指令適合製品です。
B3.2質量(g)19タイプフェノール樹脂製C6RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー 打ち込みパッド BJ768 BJ768-08001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 打ち込みパッド BJ768 BJ768-08001イマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)の取付治具として使用できます。・RoHS指令適合製品です。
B8.2質量(g)65タイプフェノール樹脂製C16RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー 打ち込みパッド BJ768 BJ768-10001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 打ち込みパッド BJ768 BJ768-10001イマオコーポレーション
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
・BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)の取付治具として使用できます。・RoHS指令適合製品です。
B10.2質量(g)106タイプフェノール樹脂製C19RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-12063 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-12063イマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.18B32タイプフェノール樹脂製F13D25C16E19G10許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)14800
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-16160 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-16160イマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.9B38タイプフェノール樹脂製F17D50C25E55G15許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)20200
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-12080 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-12080イマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.2B32タイプフェノール樹脂製F13D32C16E24G10許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)14800
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-12125 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-12125イマオコーポレーション
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.46B32タイプフェノール樹脂製F13D45C19E40G13許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)16700
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-10100 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-10100イマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.22B25タイプフェノール樹脂製F11D40C16E30G10許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)11300
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-12100 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-12100イマオコーポレーション
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.34B32タイプフェノール樹脂製F13D40C19E30G13許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)16700
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-10125 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-10125イマオコーポレーション
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.48B32タイプフェノール樹脂製F11D45C19E40G13許容締付トルク(N・m)50クランプ力(N)12500
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-16125 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-16125イマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.53B38タイプフェノール樹脂製F17D40C19E42.5G13許容締付トルク(N・m)115クランプ力(N)18000
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-10160 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-10160イマオコーポレーション
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.64B32タイプフェノール樹脂製F11D50C19E55G13許容締付トルク(N・m)50クランプ力(N)12500
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-20160 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-20160イマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.85B38タイプフェノール樹脂製F21D50C25E55G15許容締付トルク(N・m)157クランプ力(N)19700
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-12160 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-12160イマオコーポレーション
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.8B32タイプフェノール樹脂製F13D50C25E55G15許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)18800
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-10063 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-10063イマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.1B25タイプフェノール樹脂製F11D25C12E19G7許容締付トルク(N・m)34クランプ力(N)8500
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-16080 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-16080イマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.22B32タイプフェノール樹脂製F17D25C16E27.5G10許容締付トルク(N・m)70クランプ力(N)11000
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-20200 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-20200イマオコーポレーション
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)1.54B50タイプフェノール樹脂製F21D60C25E68.5G15許容締付トルク(N・m)183クランプ力(N)22900
クランピングスクリュー