絞り込み
内径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5(5)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 23(1)
外径(Φmm)
  • 12
  • 10(10)
  • 13(12)
  • 16(12)
  • 17(28)
  • 21(21)
  • 22(15)
  • 24(23)
  • 25(18)
  • 28(23)
  • 30(28)
  • 32(11)
  • 35(20)
  • 36(18)
  • 40(25)
  • 44(21)
  • 45(16)
  • 50(28)
  • 60(14)
  • 68(15)
厚さ(mm)
  • 0.8(4)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 2.3(4)
  • 2.8(4)
  • 5.2(1)
  • 12(1)
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • エスコ(2)
  • ナベヤ(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • 岩田製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • アキュレイト(1)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワッシャーとは、ボルトとナットを締める時に間に挟見込む薄いドーナツ状の部品。別名、座金とも呼ばれます。固定具と材料との機密性が高めることで滑りにくくなるため、緩みを防止する部品として使用。また材料が固定具がめり込むことを防ぐ効果もあります。素材は金属のほか、ゴム、シリコン、ポリカーボネート、樹皮などです。表面が平らな平ワッシャー、ばね作用のあるスプリングワッシャー、外側に複数の歯がついている歯付座金などがあります。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス平ワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス平ワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
289税込318
1パック(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス製(SUS304)の平ワッシャーです。
材質ステンレス(SUS304)
ユニクロ平ワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ平ワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
269税込296
1パック(100個)
当日出荷から翌々日出荷
一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。
材質スチール表面処理ユニクロ
ワッシャー 岩田製作所ワッシャー岩田製作所
139税込153
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー ナベヤ平ワッシャーナベヤ(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から15日以内出荷
表面処理黒染め熱処理焼入硬度HRC27~35RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状CRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
109税込120
1個
当日出荷から24日以内出荷
形状CRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
M 6 球面ワッシャー エスコM 6 球面ワッシャーエスコ(2件のレビュー)
140税込154
1個
当日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)12エスコ品番EA637GR-6材質焼入鋼厚さ(mm)2.3寸法H(mm)2.3外径(Φmm)12寸法D1(mm)6.4適合ねじM6
BJ742 球面座金 イマオコーポレーションBJ742 球面座金イマオコーポレーション
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質S45C表面処理四三酸化鉄皮膜硬度HRC35~40熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状DRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理形状DRoHS指令(10物質対応)対応
ウェーブワッシャー アキュレイトウェーブワッシャーアキュレイト(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304CSP厚さ許容差(mm)±0.020外径許容差(mm)+0/-0.35RoHS指令(10物質対応)対応高さ許容差(mm)+0.4/-0
M 6 皿ワッシャー エスコM 6 皿ワッシャーエスコ(2件のレビュー)
125税込138
1個
当日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)12エスコ品番EA637GS-6材質焼入鋼厚さ(mm)2.8寸法H(mm)2.8外径(Φmm)12寸法D1(mm)7.1適合ねじM6
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
469税込516
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
材質球面ワッシャー:ステンレス鋼A4(SUS316相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(JIS・スチール・三価黒・袋入) TRUSCO平ワッシャー(JIS・スチール・三価黒・袋入)TRUSCO
399税込439
1パック(150個)
当日出荷
JIS規格の平座金です。おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)表面処理三価クロメート仕上げ(黒)
”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなしSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
29,980税込32,978
1箱(2000個)
翌々日出荷
緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
HP プラスチックワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP プラスチックワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
839税込923
1セット(16個×5パック)
翌々日出荷
錆びないプラスチックワッシャーです。軽量で見た目にもきれいです。
材質ポリカ
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼A4(SUS316相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼A4(SUS316相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
449税込494
1個
18日以内出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
球面座金(SUS)異径タイプ ナベヤ球面座金(SUS)異径タイプナベヤ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
座金の穴が長穴の場合にご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングワッシャー