絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション(3)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
  • ナベヤ(1)
最大締付力(kN)
  • 10
  • 0.9(7)
  • 1(4)
  • 1.2(5)
  • 2(8)
  • 2.2(5)
  • 2.5(6)
  • 3(6)
  • 3.5(8)
  • 3.6(7)
  • 4(10)
  • 6(14)
  • 7(15)
  • 9(5)
  • 12(5)
  • 15(17)
  • 17(5)
  • 20(5)
  • 26(7)
  • 38(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クランプユニットとは、機械やプラスチック部品などを押さえて固定する工具、ユニットです。作業時にずれや浮きを防止して、安全かつ正確に加工物を仕上げるため、または検査時に使用。種類は、組立や加工時に使う冶具の一部としてのトグルクランプやカムクランプ、フライス盤やマシニングセンター等でのプレーンクランプなどがあります。その他、目的や用途に応じて適切な種類、形状のクランプを使うことにより作業性の向上や品質の安定を得ることが可能です。

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BJ130 フッククランプ イマオコーポレーションBJ130 フッククランプイマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
小スペースのクランプです。
スイング・クランプ 可動式 23310シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ 可動式 23310シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
ボルトやクランプレバーを使って素早く手締めでクランプすることができます。クランプ・アームを旋回させればワークの交換が容易にできます。コンパクトなので狭いスペースでクランプできます。高さ調整シリンダーなどを使って必要なクランプ高さに対応できます。クランプ・アームを前後に動かすことにより、より早く、簡単にワークを交換できます。機械加工におけるワークの固定に。
材質焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨ボルト【Tスロット】M12アーム長さ(mm)38~55クランプ力(N)10000旋回方向左右360°
スイング・クランプ 可動式 23310シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ 可動式 23310シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
ボルトやクランプレバーを使って素早く手締めでクランプすることができます。クランプ・アームを旋回させればワークの交換が容易にできます。コンパクトなので狭いスペースでクランプできます。高さ調整シリンダーなどを使って必要なクランプ高さに対応できます。クランプ・アームを前後に動かすことにより、より早く、簡単にワークを交換できます。機械加工におけるワークの固定に。
材質焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨ボルト【Tスロット】M12アーム長さ(mm)38~55クランプ力(N)10000旋回方向左右360°
スイング・クランプ 可動式 23310シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ 可動式 23310シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
ボルトやクランプレバーを使って素早く手締めでクランプすることができます。クランプ・アームを旋回させればワークの交換が容易にできます。コンパクトなので狭いスペースでクランプできます。高さ調整シリンダーなどを使って必要なクランプ高さに対応できます。クランプ・アームを前後に動かすことにより、より早く、簡単にワークを交換できます。機械加工におけるワークの固定に。
材質焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨ボルト【Tスロット】M12アーム長さ(mm)38~55クランプ力(N)10000旋回方向左右360°
スイングクランプB型 ナベヤスイングクランプB型ナベヤ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
横振り自在でワークの脱着が可能です。 T溝にも、タップ穴にも使えます。 専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。
最大締付力(kN)10付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420ホルダー:SCM420表面処理スイングヘッド:黒染め熱処理スイングヘッド:焼入HRC60ホルダー:焼入HRC57ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)40
BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ) イマオコーポレーションBJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)イマオコーポレーション
7,598税込8,358
1個
当日出荷から5日以内出荷
低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ130-A フッククランプセット イマオコーポレーションBJ130-A フッククランプセットイマオコーポレーション
6,598税込7,258
1個
当日出荷から6日以内出荷
小スペースのクランプです。
クランプユニット