絞り込み
最大締付力(kN)
- 10
- 0.8(4)
- 0.9(7)
- 1(4)
- 1.2(5)
- 2(8)
- 2.2(5)
- 2.5(6)
- 3(6)
- 3.5(8)
- 3.6(7)
- 4(10)
- 6(14)
- 7(15)
- 9(5)
- 12(5)
- 15(17)
- 17(5)
- 20(5)
- 26(7)
- 38(5)
- 最大締付力(kN)をもっと見る
ブランド
- イマオコーポレーション(3)
- ナベヤ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
クランプユニットとは、機械やプラスチック部品などを押さえて固定する工具、ユニットです。作業時にずれや浮きを防止して、安全かつ正確に加工物を仕上げるため、または検査時に使用。種類は、組立や加工時に使う冶具の一部としてのトグルクランプやカムクランプ、フライス盤やマシニングセンター等でのプレーンクランプなどがあります。その他、目的や用途に応じて適切な種類、形状のクランプを使うことにより作業性の向上や品質の安定を得ることが可能です。

BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)
イマオコーポレーション¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から5日以内出荷低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
スイングクランプB型
ナベヤ¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷横振り自在でワークの脱着が可能です。 T溝にも、タップ穴にも使えます。 専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420ホルダー:SCM420表面処理スイングヘッド:黒染め最大締付力(kN)10熱処理スイングヘッド:焼入HRC60ホルダー:焼入HRC57ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)40