エアアシストクランプ エア外形クランプ AMCH-W AMCH080-5Wイマオコーポレーション4日以内出荷
・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストロークは径で0.3mmあります。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)4.2B90L(±0.02)65H(P.C.D)98タイプフェノール樹脂製F110D80C10E72G19J(±0.02)49P4K45N18QM4×0.7MM8×1.25-15LRoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)4000