絞り込み
最大締付力(kN)
  • 4
  • 0.35(1)
  • 0.4(1)
  • 0.55(1)
  • 0.65(1)
  • 0.9(1)
  • 6(2)
ブランド
  • イマオコーポレーション(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大締付力(kN)から絞り込む
0.35(1)
0.4(1)
0.55(1)
0.65(1)
0.9(1)
4
6(2)
  • エアアシストクランプ エア外形クランプ AMCH-W AMCH080-5W イマオコーポレーション

    エアアシストクランプ エア外形クランプ AMCH-W AMCH080-5W

    イマオコーポレーション
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    ・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストロークは径で0.3mmあります。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)4.2B90L(±0.02)65H(P.C.D)98タイプフェノール樹脂製F110D80C10E72G19J(±0.02)49P4K45N18QM4×0.7MM8×1.25-15LRoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)4000
  • AMCH-W エア外形クランプ イマオコーポレーション

    AMCH-W エア外形クランプ

    イマオコーポレーション
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
エアクランプ